25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー BLCシリーズハイオス
11,890税込13,079
1台
当日出荷
ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
12,980税込14,278
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2481適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)71.5高さ(mm)42.6奥行(mm)146電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
電源アダプタ ベッセル電源アダプタベッセル
6,698税込7,368
1式
当日出荷から4日以内出荷
各種除電製品の電源アダプタ。
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
20,980税込23,078
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
電源アダプタ ベッセル電源アダプタベッセル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ヘッド接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル種類両側コネクタ付キャブタイヤケーブル
電源ケーブル(パルスバー用) ベッセル電源ケーブル(パルスバー用)ベッセル
6,298税込6,928
1本
当日出荷
静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。
用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
DLW4530用 ねじコマASSY ねじサイズM4(79448) 日東工器DLW4530用 ねじコマASSY ねじサイズM4(79448)日東工器
3,998税込4,398
1袋(5個)
5日以内出荷
DLW4530用の部品です。
トラスコ品番697-6714ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
基板型AC-DC電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ基板型AC-DC電源 ZWS-BシリーズTDKラムダ
2,698税込2,968
1台
94日以内出荷
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ。通信機器。計測機器。FA機器トラスコ品番806-9291最大出力(W)15定格出力電圧(V)5入力電圧範囲(V)AC85~265、DC120~370最大出力電流(A)3
スイッチング電源ユニット DINレール取り付け フエニックス・コンタクトスイッチング電源ユニット DINレール取り付けフエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1台
当日出荷
AC85~264Vの広範囲な入力電圧範囲です。出力電圧DC24Vの安定化電源ユニットです。DINレール取り付けタイプです。高効率で低発熱です。30Wクラスで、横幅がわずか22.5mmの省スペース設計です。
用途制御盤などに。電源ユニットは保護等級IP20となります。産業用アプリケーション向けに使用し、制御盤内に設置して使用してください。トラスコ品番479-8287材質筐体素材:ポリカーボネイト、DINレール取り付けラッチ素材:POM(プラスチック)幅(mm)22.5高さ(mm)90タイプ完成品奥行(mm)84保護等級IP20定格出力電力(W)30入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応最大出力電流(A)1.25 (-25℃~55℃)
FA用DINレール取付AC-DC電源DLPシリーズ TDKラムダFA用DINレール取付AC-DC電源DLPシリーズTDKラムダ
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
DINレールに対応しています。電力変換効率87%、高電力密度 0.21W/[[CM3]]です。電圧低下アラームランプを標準装備しています。動作周囲温度は-10~+50℃で100%負荷使用可能です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に。高さ(mm)97奥行(mm)110定格出力電圧(V)DC24入力電圧範囲(V)AC85~132/170~265RoHS指令(10物質対応)対応
電極 ホーザン電極ホーザン
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
F-92 の交換用部品。
適合機種F-92入数2RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター ホーザンACアダプターホーザン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
F-92用のACアダプター。
適合機種F-92定格入力 AC100~240V、出力 DC24V 1.2ARoHS指令(10物質対応)対応
グリルアッセンブリー ホーザングリルアッセンブリーホーザン
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
F-92 の交換用部品。
適合機種F-92入数1RoHS指令(10物質対応)対応
クリーニングブラシ ホーザンクリーニングブラシホーザン
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
F-92 の交換用部品。
適合機種F-92入数2RoHS指令(10物質対応)対応
G-2用電源アダプタ ベッセルG-2用電源アダプタベッセル
12,980税込14,278
1個
当日出荷
G-2用電源アダプターです。
用途G-2用トラスコ品番168-2569質量(g)425電源(V)DC24±5%、AC100~240定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)0.4A(TYP.)電源コード(m)約1.5消費電力(mA)100使用温湿度範囲0~40℃5~95%RH(ただし結露氷結のないこと)定格出力電圧(V)DC24/0.75Aアズワン品番64-4654-14
CABLE FOOT PLATE FOR SMARTLOG PRO DESCOCABLE FOOT PLATE FOR SMARTLOG PRODESCO
3,798税込4,178
1個
60日以内出荷
ADAPTER 100-240VAC DESCOADAPTER 100-240VACDESCO
5,898税込6,488
1個
90日以内出荷
電源ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)電源ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,198税込9,018
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブル外径(Φmm)5.3キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15(10芯コネクタ付)RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザーブロータイプ DTY-ZKPS コガネイイオナイザーブロータイプ DTY-ZKPSコガネイ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
タイプ標準タイプ定格出力DC24V、1A定格入力AC100~240V、50/60Hz、0.58A
分岐ボックス ベッセル分岐ボックスベッセル
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
静電気除去ACパルスバー(電源外置タイプ)SHシリーズの中継用の分岐ボックスです。
用途SHシリーズ用本体質量(g)350
電源ユニット ベッセル電源ユニットベッセル
54,980税込60,478
1台
翌日出荷
スリム&高速除電。狭い場所に設置しやすい電源外置のバー型静電気除去装置、SHシリーズ用の専用高圧電源です。 バー 接続用ソケット2個付き。 バーの設置・配線が簡単。 イオンバランス調整機能付き(パルス比) 過電流、高電圧異常時に出力をシャットダウンする安全回路付き。
用途SHシリーズ用付属品ACケーブル 2本(AC100V用/海外AC240V)1.8m寸法(mm)62.7×138×230質量(kg)1.5消費電力(W)10入力電源AC100~240V(50/60Hz)
中継ケーブル ベッセル中継ケーブルベッセル
14,980税込16,478
1本
当日出荷
静電気除去イオンビームガンG-7RS用の電源延長ケーブルです。
用途G-7RS用ケーブル長(m)5
ACアダプター シシド静電気ACアダプターシシド静電気
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
送風型静電気除去ユニットWINSTAT用ACアダプタ シシド静電気送風型静電気除去ユニットWINSTAT用ACアダプタシシド静電気
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
適合本体BF-X2MB

除電器(静電気除去装置)オプション』には他にこんなカテゴリがあります

電源