176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)ノズル (474・475・701・808・809用)HAKKO(白光)(18件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合474・475・701・808・809
ドライバー用コントローラー BLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー BLCシリーズハイオス
11,890税込13,079
1台
当日出荷
ブラシレスドライバーBL、BLGシリーズ専用電源です。
適合機種BL/BLG/BLG-BC2シリ-ズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
ファンタイプイオナイザ用ACアダプタ SMCファンタイプイオナイザ用ACアダプタSMC
6,598税込7,258
1個
当日出荷から9日以内出荷
風量調整風量調整機能なし
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
12,980税込14,278
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2481適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)71.5高さ(mm)42.6奥行(mm)146電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
64,980税込71,478
1台
当日出荷
電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。
付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
交換用フィルタ 10枚組 シシド静電気交換用フィルタ 10枚組シシド静電気
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
電源コード不要。新時代の除電ガン
用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
電源アダプタ ベッセル電源アダプタベッセル
6,698税込7,368
1式
当日出荷から4日以内出荷
各種除電製品の電源アダプタ。
フィルタ ベッセルフィルタベッセル
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用フィルタ。
ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオスドライバー用コントローラー CLCシリーズハイオス
20,980税込23,078
1台
当日出荷
CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
補修部品 エミッタアセンブリ SMC補修部品 エミッタアセンブリSMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
針電極 ベッセル針電極ベッセル
2,098税込2,308
1個
当日出荷
交換用の針電極。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9、IPC-A3、IPC-A4
導電性チューブ Panasonic(パナソニック)導電性チューブPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
789税込868
1個
欠品中
自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質ウレタン長さ(mm)500最小曲げ半径(mm)R15以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7チューブ径(Φmm)6
BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニット シシド静電気BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニットシシド静電気
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
適合機種BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB
粘着ゲルシート(1枚) ベッセル粘着ゲルシート(1枚)ベッセル
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
粘着ゲルシートです。
適合機種IPC-A3、IPC-A4質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2
フィルタセット ベッセルフィルタセットベッセル
1,498税込1,648
1式
当日出荷から7日以内出荷
交換用フィルタセット。
電源アダプタ ベッセル電源アダプタベッセル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ホルダー ホーザンホルダーホーザン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適合機種H-5/6/16RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザ 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ 放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
12,980税込14,278
1セット(2個)
欠品中
針電極交換用ドライバー ベッセル針電極交換用ドライバーベッセル
999税込1,099
1本
当日出荷
針電極交換用のドライバー。
適合機種G-7R-L、BB-Z、N-1、N-2、N-3、G-2、G-9
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
7,498税込8,248
1個
欠品中
交換用タングステン針付ユニット
放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
6,498税込7,148
1セット
5日以内出荷
タングステン針付ユニット
仕様タングステン針付ユニット
交換部品 ノズル ホーザン交換部品 ノズルホーザン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合DS-017、PT-109、US-140トラスコ品番120-3371質量(g)5
不織布簡易フィルタ(5枚入) ベッセル不織布簡易フィルタ(5枚入)ベッセル
1,498税込1,648
1式
当日出荷
IPC-A4用不織布簡易フィルタ。
適合機種IPC-A4
ACアダプタ IZN10Eシリーズ用 SMCACアダプタ IZN10Eシリーズ用SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から18日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用オプション
ボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMCボディアセンブリ IZN10Eシリーズ用SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品
エミッタカートリッジ SMCエミッタカートリッジSMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷
付属品-適合機種IZF31用部品名称エミッタカートリッジ
消音ノズル ベッセル消音ノズルベッセル
6,498税込7,148
1個
当日出荷
オプション品・消音ノズル。
適合機種G-9アズワン品番64-8536-37
フロントカバー(針電極付) ベッセルフロントカバー(針電極付)ベッセル
7,398税込8,138
1個
当日出荷から7日以内出荷
静電気除去ファン用針電極付フロントカバー。
ウレタンチューブ付プラグ ベッセルウレタンチューブ付プラグベッセル
3,398税込3,738
1本
当日出荷
Φ8×Φ5のエアーチューブ(黒色)3m + エアープラグ。
適合機種G-9
ヘッド接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド接続ケーブルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル種類両側コネクタ付キャブタイヤケーブル
イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZFR-F03 コガネイイオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZFR-F03コガネイ
1,298税込1,428
1袋(5個)
13日以内出荷
適合DTRY-ELF03用
交換用放電針ユニット シシド静電気交換用放電針ユニットシシド静電気
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリ SMCイオナイザ(ファンタイプ) IZF10 電極針アッセンブリSMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷
イオナイザ(ファンタイプ) IZF10用の電極針アッセンブリです。
ブラケット イオナイザIZF10用 SMCブラケット イオナイザIZF10用SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷
イオナイザIZF10用のブラケットです。
付属品本体固定用ボルト4本
導電性チューブ用ジョイントノズル Panasonic(パナソニック)導電性チューブ用ジョイントノズルPanasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
イオナイザ本体と導電性チューブのジョイント用ノズルです。
材質ステンレス付属品アタッチメント(白色):1個、樹脂チューブ:1個エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7(最大印加圧力はチューブ長による)消費エア流量(L/min[ANR])20~160(印加圧力0.02~0.7MPa時)
イオナイザ用ACアダプタ SMCイオナイザ用ACアダプタSMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
イオナイザ ノズル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)イオナイザ ノズルパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノズルガード G-5用 ベッセルノズルガード G-5用ベッセル
449税込494
1個
3日以内出荷
用途G-5用交換部品
カートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用 SMCカートリッジアセンブリ IZN10Eシリーズ用SMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途IZN10Eイオナイザ/ノズルタイプ用補修部品

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

静電気除去装置特集
おすすめ人気ランキング
除電器(静電気除去装置)オプション