48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードから絞り込む
アースターミナル ホーザンアースターミナルホーザン(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
リストストラップを安全、確実にアース接続するためのターミナルです。作業台の下に取り付けるタイプです。
用途リストストラップの接地。コード長さ(m)2トラスコ品番474-3041質量(g)80規格静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応
ワニグチクリップ ホーザンワニグチクリップホーザン(10件のレビュー)
959税込1,055
1パック(10個)
当日出荷
トラスコ品番412-5088適合機種F-152/153/154/155質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製高耐久プローブ DESCOナイロン製高耐久プローブDESCO(1件のレビュー)
228税込251
1本
当日出荷
木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
静電気 除去 防止 キーホルダー AFF WARE静電気 除去 防止 キーホルダーAFF WARE
698税込768
1個
当日出荷
静電気をやさしく除去して、快適な毎日をサポート。カバンやポケット、キーケースに装着して持ち歩ける安心のキーホルダーです。
用途車のドアやドアノブに使用し静電気の発生を減少材質アクリル、銅メッキブルー質量(g)4サイズ(cm)8.3×0.6
エクステンションコード ホーザンエクステンションコードホーザン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アース線を延長し、立ち作業の作業性向上に。 メーカー品のリストストラップの延長に使用できます。(F-50を除く) 抵抗が入ってないため連結し長尺使用も可能。 作業着などに仮止めできるクリップ付。(クリップを残したままケーブルが外せるバックルタイプ)
コード長さ(m)1.9(実効)適合機種F-51/142/152/153/154/155厚さ(mm)5(フレーム)質量(g)40RoHS指令(10物質対応)対応
アースターミナル TRUSCOアースターミナルTRUSCO(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
作業台の天板下にビスで取り付けるタイプです。 リストストラップなどのをアース線を集約し確実にアース接続するためのターミナルです。
用途リストストラップのアース接続。トラスコ品番194-8707セット内容ビス2本つき材質/仕上本体:塗装鋼板、コード:リング端子付き銅被覆鋼線質量(g)60コード長さ(m)2.0アズワン品番64-8774-63
ワニグチクリップ goot(太洋電機産業)ワニグチクリップgoot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
80税込88
1個
欠品中
リストストラップの交換部品です。
トラスコ品番113-1509適合機種WS-11、WS-12質量(g)2.7
フットウェアテスター用スタンド HAKKO(白光)フットウェアテスター用スタンドHAKKO(白光)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
リストストラップ接地システム SCSリストストラップ接地システムSCS
5,198税込5,718
1個
当日出荷
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
仕様リストストラップの接地トラスコ品番212-3193質量(g)184
ナイロン製プローブ DESCOナイロン製プローブDESCO
318税込350
1本
当日出荷
長さ(mm)177質量(g)5
アースターミナル ホーザンアースターミナルホーザン
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化 静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。 静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。 表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。
仕様静電気反応電圧HBM1000V以上、内部抵抗1MΩ未満外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×26×88
アズピュア リストストラップテスター テストコード アズピュア(アズワン)アズピュア リストストラップテスター テストコードアズピュア(アズワン)
929税込1,022
1個
当日出荷
トラスコ品番828-6285アズワン品番1-4289-11
グラウンドハブ マルチ接地 DESCOグラウンドハブ マルチ接地DESCO
7,298税込8,028
1式
6日以内出荷
リストストラップや接地コード、工具、その他のアイテムの接地ポイントです。
用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去に。付属品取付金具トラスコ品番336-0000コードありアース線の長さ(m)1.8
REMOTE TERMINAL SCSREMOTE TERMINALSCS
12,980税込14,278
1個
60日以内出荷
質量(g)5
CTC061用ACアダプター SCSCTC061用ACアダプターSCS
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
質量(g)191
POWER CORD IEC C-13 CHINA PLUG DESCOPOWER CORD IEC C-13 CHINA PLUGDESCO
3,798税込4,178
1個
60日以内出荷
質量(g)272
POWER CORD IEC C-13 UK PLUG DESCOPOWER CORD IEC C-13 UK PLUGDESCO
3,898税込4,288
1個
60日以内出荷
質量(g)272
POWER ADAPTER FOR 747 TESTER SCSPOWER ADAPTER FOR 747 TESTERSCS
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
リミットコンパレーター DESCOリミットコンパレーターDESCO
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
ロータリースイッチで様々な抵抗値を選択して測定します。
質量(g)0.18
リング式プローブ DESCOリング式プローブDESCO
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
静電気遮蔽やその他のバッグなどESD梱包の抵抗を測定することにもご使用できます。19787 表面抵抗測定器と合わせる事でESDバッグの抵抗も測定可能です。
質量(kg)3
表面抵抗測定器 プローブ DESCO表面抵抗測定器 プローブDESCO
42,980税込47,278
1セット(2個)
30日以内出荷
マット間の表面抵抗を測定する際に必ず必要となるプロープです。
仕様19787表面抵抗測定器専用のプロープ質量(kg)2.27
ステンレス製プローブ セット 4種類 ケース付き(青) DESCOステンレス製プローブ セット 4種類 ケース付き(青)DESCO
5,598税込6,158
1セット
翌々日出荷
ステンレススチールなので腐食せず、磁気を帯びているパーツと一緒に使用しても問題ありません。
仕様人間工学に基づく六角形のハンドル質量(g)61
ステンレス製プローブ 先端曲がり形状 DESCOステンレス製プローブ 先端曲がり形状DESCO
959税込1,055
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)133
木製プローブ DESCO木製プローブDESCO
8,398税込9,238
1パック(100枚)
7日以内出荷
質量(g)154
導電テスター DESCO導電テスターDESCO
4,898税込5,388
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
プローブ ステンレス フックタイプ DESCOプローブ ステンレス フックタイプDESCO
969税込1,066
1個
60日以内出荷
長さ(mm)140質量(g)12
プローブ ステンレス ストレートタイプ DESCOプローブ ステンレス ストレートタイプDESCO
929税込1,022
1個
5日以内出荷
長さ(mm)140質量(g)12
導電通電テスター 0-10Ω 0-600V AC/DC DESCO導電通電テスター 0-10Ω 0-600V AC/DCDESCO
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
質量(g)48
コイルコード DESCOコイルコードDESCO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
質量(g)66
コード コイル式 2線方式 L型端子 DESCOコード コイル式 2線方式 L型端子DESCO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
携帯用テストセット アップグレード版 DESCO携帯用テストセット アップグレード版DESCO
99,980税込109,978
1セット
31日以内出荷
質量(g)771
テスター リストストラップ用 DESCOテスター リストストラップ用DESCO
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
質量(g)227
コンボテスター DESCOコンボテスターDESCO
71,980税込79,178
1個ほか
5日以内出荷から31日以内出荷
コンボテスター DESCOコンボテスターDESCO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ボタン一つでフットウェア試験、リストストラップ、試験の切り替えができます。
仕様テストオペレーターの接地経路:リストストラップの範囲 750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲 750キロオーム-100メガオーム質量(g)354
コンボテスター X3 チェッカー DESCOコンボテスター X3 チェッカーDESCO
85,980税込94,578
1台
欠品中
質量(g)354
アダプター 入力120V 出力24V 北米プラグ DESCOアダプター 入力120V 出力24V 北米プラグDESCO
4,098税込4,508
1個
10日以内出荷
質量(g)91
アダプター 入力220V 出力24V IEC入力 DESCOアダプター 入力220V 出力24V IEC入力DESCO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
質量(g)390
チェッカー DESCOチェッカーDESCO
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
19280専用専用設計のスタンドです。静電気に敏感な製品を扱う作業場に入場する際に試験が行いやすい専用設計のスタンドです。
質量(kg)10
低抵抗テスター DESCO低抵抗テスターDESCO
29,980税込32,978
1台
30日以内出荷
質量(g)172
グラウンドモニター ハブ付き 220V電源用 DESCOグラウンドモニター ハブ付き 220V電源用DESCO
29,980税込32,978
1台
60日以内出荷
質量(g)227

ストラップ類』には他にこんなカテゴリがあります

ストラップ類その他関連用品