絞り込み
寸法(mm)
- 135×180(2)
- 240×240(2)
- 250×250(2)
- 300×300(4)
- 500×500(3)
- 500×1000(2)
- 600×900(13)
- 600×1200(4)
- 610×914(4)
- 750×900(3)
- 900×1200(2)
- 900×1500(2)
- 900×1800(2)
- 1000×1000(3)
- 1000×1800(1)
- 1000×10000(2)
- 10000×450(1)
- 10000×600(1)
- 10000×750(1)
- その他(2)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- ホーザン(21)
- アズワン(10)
- DESCO(10)
- アキレス(9)
- SCS(6)
- エスコ(5)
- アズピュア(アズワン)(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- ベッセル(4)
- サカセ化学工業(3)
- テラモト(3)
- HAKKO(白光)(3)
- CCT(3)
- 産研科学(3)
- シルエットジャパン(3)
- ガードナー(2)
- ディック(2)
- TRUSCO(2)
- ヨツギ(2)
- ブランドをもっと見る
厚さ(mm)
- 0.1未満(9)
- 0.2~0.3未満(1)
- 0.3~0.4未満(6)
- 0.5~0.6未満(1)
- 0.7~0.8未満(1)
- 1~2未満(7)
- 2~3未満(31)
- 3~4未満(6)
- 4~5未満(1)
- 6~7未満(3)
- 8~9未満(2)
- 10~20未満(11)
- 20~30未満(2)
エコロジープロダクト
「寸法(mm)」から絞り込む
300×300(4)
500×500(3)
600×900(13)
600×1200(4)
610×914(4)
750×900(3)
900×1800(2)
1000×1000(3)
1000×10000(2)
その他(2)
寸法(mm)をもっと見る

ピグ油専用エコノミーマット(ミシン目入り)
ピグ¥31,980税込¥35,1781袋(200枚)当日出荷明るい白色は、液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ち上げても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。トラスコ品番406-0903厚さ(mm)1.5質量(kg)8.2吸収量約418mL/枚、約83.6L/箱寸法(幅W×長さL)(cm)38×51
粘着マット
ブラストン¥19,980税込¥21,9781箱(30枚×10シート)当日出荷低密度ポリエチレンフィルムに高性能で圧力に強いアクリル系粘着剤を塗布し、ミクロのチリも逃しません。 裏面も高い粘着性で確実に固定します。 連番タックが残り枚数をお知らせします。仕様1シート/フィルム30枚材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)1.6寸法(mm)600×900質量(kg)8.6幅×長さ(mm)600×900フィルム厚さ(μm)50
帯電防止クリーンマット(50枚タイプ)
CCT(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(50枚×6枚)当日出荷トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。仕様50枚積層材質ポリエチレン(LDPE)寸法(mm)600×900色青厚さ(μm)(フィルム)50±2伸び(%)250粘着力(g/25mm)(表面)250、(背面)700表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ユニットフロアーマット Jフロアー
アキレス¥75,980税込¥83,5781箱(36枚)6日以内出荷組換えが簡単で必要な場所に導電性フロアーエリアを自由に設置する事が出来ます。用途クリーンルーム準備室や移設の多い作業場及び保管エリアのスノコ代わりにお使い下さい。種別フロアーマット材質導電性PVC長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10電気抵抗値1×106Ω(JIS A1454「静電気性試験」、労働省産業安全研究所「静電気安全指針」に準拠)接地抵抗(Ω)R≦1×106(JIS A1454に準拠)
帯電防止フィルム(クリスタル)
アキレス¥91,980税込¥101,1781巻(1巻)4日以内出荷防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ183cm×30m表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27以上(JIS K 7201)
静電気対策フロアマット
DESCO¥19,980税込¥21,9781枚14日以内出荷お客様のご希望に合わせて簡単に設定できます。 特別な長さで注文する必要はありません。 見た目の良い勾配付きエッジと仕上げにより、単独型のマットとしてもご使用頂けます。寸法(mm)610×914質量(kg)3
クリヤーセームESD ミニ
ホープコーポレーション¥299税込¥3291枚当日出荷静電気高除去率であり半永久に除電効果が持続します。 素材も厚くボリューム感が有り超極細繊維で長起毛化し研磨粉、チリ、ホコリ、油汚れを閉じ込めスムーズに拭き取りキズを付けません。また洗濯をしても硬くならず風合いもよく超吸水性能。 長起毛がダストを確実に取り込み、なめらかに拭き取り、キズを付けません。特に塗装面、自動車の白ぼけ(研磨粉にてキズを付ける)対策に極めて効果的。 長起毛により、通常マイクロファイバー製品特有の拭き取り時の抵抗を抑え、滑りを良くする。用途板金・塗装業/チリ・ホコリ・油等、塗装膜のキズ防止、樹脂・化成品加工/指紋・油汚れ落とし、チリ・ホコリの除去、鉄板・アクリル等加工業/油・チリ・ホコリの除去、電子部品の油・チリ・ホコリの除去材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)80×80色グレー抵抗値(Ω)1.0×106
APエアーシャワー用粘着シート
アズピュア(アズワン)¥4,455税込¥4,9011個当日出荷エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。 キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対策の推進につながります。 1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。仕様通し番号付き(カウントダウン)トラスコ品番828-6622材質中密度ポリエチレン(MDPE)寸法(mm)300×300粘着剤水溶性アクリル系穴寸法(Φmm)150アズワン品番2-2148-11フィルム厚さ(μm)35
耐電ゴム板 黒色 平 10T×1M×1M
ヨツギ¥37,980税込¥41,7781枚翌々日出荷電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。トラスコ品番453-4859材質合成ゴム形状フラット幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)15.5長さ(m)1試験電圧(V/1分)20000
タッチマット
産研科学(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。 マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。 マットは、一般的なマウスパットサイズなので、机上でも邪魔になりません。用途メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)のデータ消去防止。 マウスパットとしても使用可能。 人体に溜まった静電気の除去。付属品マジックテープ付き色グリーン材質(表面/裏面)導電性ゴム/導電性スポンジ表面抵抗109
DICクリーンマットグリーン
ディック¥10,980税込¥12,0781シート(40枚)当日出荷フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。 弱粘タイプです。厚さ(mm)2.5色グリーンフィルム厚さ(μm)55
導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット
アキレス¥149,800税込¥164,7801巻6日以内出荷補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。幅(mm)1000厚さ(mm)1.5質量(kg)18長さ(m)10接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
耐電用ゴムマット 1m
渡部工業¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷耐電用マットの1mカット品です。用途接地感電事故の防止にトラスコ品番536-0364材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3色黒長さ(m)1試験電圧(V/1分)10000RoHS指令(10物質対応)対応
CAMEO 静電マット ホワイト
シルエットジャパン¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。色ホワイト対応商品CAMEO5 / CAMEO5 PLUS粘着面(mm)305×305粘着タイプ静電吸着
Portrait 静電マット
シルエットジャパン¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。サイズレター対応商品Portrait4粘着面(mm)216×305粘着タイプ静電吸着
CAMEO 静電マット ブラック
シルエットジャパン¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。色ブラック対応商品CAMEO5 / CAMEO5 PLUS粘着面(mm)305×305粘着タイプ静電吸着
導電性カラーマット(1×10m)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)30色グリーン寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット(1×1m)
ホーザン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)3寸法(cm)幅100×長さ100RoHS指令(10物質対応)対応
静電気拡散性マット
SCS¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷から25日以内出荷静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムマット
ベッセル¥49,980税込¥54,9781枚翌々日出荷環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。 低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。 温度変化に対応できる安定した導電性能。 ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に付属品導電性マット用ステッカー(5枚)厚さ(mm)2質量(kg)29色グレー長さ(m)10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2抵抗値10^6≦R≦10^7Ω幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット
ホーザン¥48,980税込¥53,8781枚当日出荷RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。厚さ(mm)2質量(kg)35色グリーンアズワン品番64-5105-09幅×長さ(mm)1000×10000RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
クリヤーセームESD
ホープコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷静電気高除去率であり半永久に除電効果が持続します。 素材も厚くボリューム感が有り超極細繊維で長起毛化し研磨粉、チリ、ホコリ、油 汚れを閉じ込めスムーズに拭き取りキズを付けません。また洗濯をしても硬くなら ず風合いもよく超吸水性能。 長起毛がダストを確実に取り込み、なめらかに拭き取り、キズを付けません。特に塗装面、自動車の白ぼけ(研磨粉にてキズを付ける)対策に極めて効果的。 長起毛により、通常マイクロファイバー製品特有の拭き取り時の抵抗を抑え、滑りを良くする。用途板金・塗装業/チリ・ホコリ・油等、塗装膜のキズ防止、樹脂・化成品加工/指紋・油汚れ落とし、チリ・ホコリの除去、鉄板・アクリル等加工業/油・チリ・ホコリの除去、電子部品の油・チリ・ホコリの除去材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)350×450色グレー抵抗値(Ω)1.0×106
導電性カラーマット
ホーザン¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷耐摩耗性に優れるPVC製マット。 補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。 引き裂きや表面の摩耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。仕様(ESD管理値)点間抵抗 Rp≦1×10^9、ESD対策品トラスコ品番400-2563厚さ(mm)2質量(kg)3.4寸法(幅W×長さL)(m)1×1
導電性カラーマット
ホーザン¥89,980税込¥98,9781枚3日以内出荷耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。トラスコ品番400-2571材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)34.4色グリーン長さ(m)10接地抵抗(Ω)(点間抵抗)Rp≦1×109Ω
静電防止ワークマット
アズワン¥7,722税込¥8,4941枚当日出荷マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格材質樹脂成型品(自己消火性素材)寸法(mm)560×350×2t色オフホワイト表面抵抗値(Ω)1×1010~1011サイズ(mm)560×350×2tアズワン品番9-5615-01
導電性粘着マット(STクリーンマット)
アキレス¥79,980税込¥87,9781箱(5枚×40層)6日以内出荷優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。長さ(mm)900幅(mm)600基材PE厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)積層枚数(シート)40枚/マット表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109ボールタック2(30度)粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)背面剥離力(N/25mm)2.00剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
制電マットフロア用
HAKKO(白光)¥82,980税込¥91,2781枚翌日出荷へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。用途フロア用トラスコ品番215-1537セット内容本体、アースコード厚さ(mm)2質量(kg)30色グリーン長さ(m)10硬さ85±5(JIS K6253デュロメータA型)寸法(m)L10×W1引張強度8.8Mpa以上(JIS K6251)電気抵抗(Ω)1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V)磨耗性1cm3以下(テーバー磨耗試験)残留へこみ0.7mm以下(JIS A5705)幅(m)1
HC粘着マット 600×900mm
橋本クロス¥15,980税込¥17,5781セット(10冊)3日以内出荷靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。トラスコ品番753-8731材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)寸法(mm)600×900色白粘着剤アクリル系フィルム厚さ(μm)50
帯電防止ビニル床 ロンスタック(ベージュ) No.LSR-134
ベッセル¥95,980税込¥105,5781巻4日以内出荷均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。用途電子機器組立工場・コンピュータルーム・銀行の電算センターなどに。トラスコ品番405-9276セット内容3.0kg/m2 50kg/巻き長さ(mm)1800幅(mm)9000厚さ(mm)2色ベージュ長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ビニル床 ロンスタック(グリーン) No.LSR-138
ベッセル¥95,980税込¥105,5781巻4日以内出荷均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。用途電子機器組立工場・コンピュータルーム・銀行の電算センターなどに。トラスコ品番406-2350セット内容3.0kg/m2 50kg/巻き長さ(mm)1800幅(mm)9000厚さ(mm)2色グリーン長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット
ホーザン¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷表面のすべり性が良く端が反り上がりにくいNBR製マット。マットの表面をスライドさせる動作がスムーズに行えるため、卓上での移動・回転動作、棚からの出し入れ、拭き取り作業などが快適に行えます。特殊設計によりマット端の反り上がりを抑制することで、安定した敷設状態を維持。一般的なNBR製マットよりも紫外線による劣化が起こりにくいため、長期間に渡りご使用いただけます。※メーカー試験による。また、抗菌作用※があるため、作業表面を衛生的に保ちます。※ボーケン品質評価機構の抗菌性試験で実証(JIS Z 2801)その他【ESD管理値(Ω)】1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)2.8寸法(m)1×1RoHS指令(10物質対応)対応