絞り込み
寸法(mm)
- 125×500(2)
- 135×180(2)
- 240×240(2)
- 250×250(4)
- 300×300(5)
- 450×600(5)
- 450×900(4)
- 500×500(3)
- 500×1000(6)
- 600×900(29)
- 600×1200(12)
- 610×914(5)
- 750×900(3)
- 900×1200(4)
- 900×1800(3)
- 1000×1000(6)
- 1000×1800(2)
- 1000×2000(2)
- 1000×10000(9)
- 1200×1800(2)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(24)
- DESCO(23)
- ホーザン(22)
- アズピュア(アズワン)(22)
- アキレス(17)
- エスコ(14)
- ミヅシマ工業(11)
- エクシール(10)
- SCS(9)
- テラモト(7)
- ガードナー(6)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- ルドロー コンポジッツ コーポレーション(6)
- アキツ(5)
- 森松(5)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- ベッセル(4)
- CCT(4)
- サカセ化学工業(3)
- ブランドをもっと見る
厚さ(mm)
- 0.1未満(19)
- 0.2~0.3未満(3)
- 0.3~0.4未満(8)
- 0.5~0.6未満(1)
- 0.7~0.8未満(1)
- 1~2未満(19)
- 2~3未満(52)
- 3~4未満(14)
- 4~5未満(2)
- 5~6未満(1)
- 6~7未満(4)
- 7~8未満(2)
- 8~9未満(2)
- 9~10未満(1)
- 10~20未満(15)
- 20~30未満(2)
エコロジープロダクト
「寸法(mm)」から絞り込む
300×300(5)
450×600(5)
450×900(4)
500×1000(6)
600×900(29)
600×1200(12)
610×914(5)
900×1200(4)
1000×1000(6)
1000×10000(9)
寸法(mm)をもっと見る

クリヤーセームESD ミニ
ホープコーポレーション¥299税込¥3291枚当日出荷静電気高除去率であり半永久に除電効果が持続します。 素材も厚くボリューム感が有り超極細繊維で長起毛化し研磨粉、チリ、ホコリ、油汚れを閉じ込めスムーズに拭き取りキズを付けません。また洗濯をしても硬くならず風合いもよく超吸水性能。 長起毛がダストを確実に取り込み、なめらかに拭き取り、キズを付けません。特に塗装面、自動車の白ぼけ(研磨粉にてキズを付ける)対策に極めて効果的。 長起毛により、通常マイクロファイバー製品特有の拭き取り時の抵抗を抑え、滑りを良くする。用途板金・塗装業/チリ・ホコリ・油等、塗装膜のキズ防止、樹脂・化成品加工/指紋・油汚れ落とし、チリ・ホコリの除去、鉄板・アクリル等加工業/油・チリ・ホコリの除去、電子部品の油・チリ・ホコリの除去材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)80×80色グレー抵抗値(Ω)1.0×106
APエアーシャワー用粘着シート
アズピュア(アズワン)¥4,455税込¥4,9011個当日出荷エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。 キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対策の推進につながります。 1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。仕様通し番号付き(カウントダウン)トラスコ品番828-6622材質中密度ポリエチレン(MDPE)寸法(mm)300×300粘着剤水溶性アクリル系穴寸法(Φmm)150アズワン品番2-2148-11フィルム厚さ(μm)35
耐電ゴム板 黒色 平 10T×1M×1M
ヨツギ¥37,980税込¥41,7781枚翌々日出荷電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。トラスコ品番453-4859材質合成ゴム形状フラット幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)15.5長さ(m)1試験電圧(V/1分)20000
3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m
SCS¥36,980税込¥40,6781巻当日出荷柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてトラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)7色グリーン長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
タッチマット
産研科学(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。 マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。 マットは、一般的なマウスパットサイズなので、机上でも邪魔になりません。用途メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)のデータ消去防止。 マウスパットとしても使用可能。 人体に溜まった静電気の除去。付属品マジックテープ付き色グリーン材質(表面/裏面)導電性ゴム/導電性スポンジ表面抵抗109
DICクリーンマットグリーン
ディック¥10,980税込¥12,0781シート(40枚)当日出荷フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。 弱粘タイプです。厚さ(mm)2.5色グリーンフィルム厚さ(μm)55
導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット
アキレス¥149,800税込¥164,7801巻6日以内出荷補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。幅(mm)1000厚さ(mm)1.5質量(kg)18長さ(m)10接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
耐電用ゴムマット 1m
渡部工業¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷耐電用マットの1mカット品です。用途接地感電事故の防止にトラスコ品番536-0364材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3色黒長さ(m)1試験電圧(V/1分)10000RoHS指令(10物質対応)対応
タックワークマット
エクシール¥8,998~税込¥9,898~1枚6日以内出荷ウレタンゲルの自己粘着性で作業時の部品の転がりや落下を防ぐ、保持シートです。原料に導電性材料を添加し、静電気を防止する効果を付加した製品です。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。静電気を嫌う場所でも使用可能です。水洗いで粘着力が復元し、繰り返し使用できます。用途静電気を嫌う場所での部品の保護・保持シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)2色黒表面抵抗(Ω)108~109RoHS指令(10物質対応)対応
CAMEO 静電マット ホワイト
シルエットジャパン¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。色ホワイト対応商品CAMEO5 / CAMEO5 PLUS粘着面(mm)305×305粘着タイプ静電吸着
Portrait 静電マット
シルエットジャパン¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。サイズレター対応商品Portrait4粘着面(mm)216×305粘着タイプ静電吸着
CAMEO 静電マット ブラック
シルエットジャパン¥17,980税込¥19,7781台5日以内出荷素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。色ブラック対応商品CAMEO5 / CAMEO5 PLUS粘着面(mm)305×305粘着タイプ静電吸着
【オーダー】オーダーサイズマット カラー導電性ゴムシート 2mm厚 1m巾
テラモト¥32,980~税込¥36,278~1枚19日以内出荷目に優しく、清潔さを感じる導電性ゴムシート用途精密工場、デスク、通路などに材質NBR厚さ(mm)約2質量(kg/m2)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
導電性カラーマット(1×10m)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)30色グリーン寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット(1×1m)
ホーザン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)3寸法(cm)幅100×長さ100RoHS指令(10物質対応)対応
エアーシャワー用マット 290×290mm 乳白色
大王加工紙工業¥45,980税込¥50,5781箱(48シート×15層)9日以内出荷ポリエチレン基材にアクリル系粘着剤をコーティング、積層した防塵用粘着マットです。 強粘着タイプのため、しっかりと塵・埃を吸着致します。 乳白色フィルムを採用することにより吸着した塵・埃が確認し易く、クリーン意識の向上が図れます。 積層品のため、従来の1枚品よりも取り替え時の手間が省けます。仕様●サイズ:290×290mm●積層枚数:15枚積層(中央部Φ150mm丸抜き)●色:乳白色●材質:ポリエチレン・アクリル系粘着剤●コーナーワッペンタイプ●裏面両面テープ2本入●入数:1箱(720枚入:15枚積層×48シート)アズワン品番67-8766-71
アズピュアESDシートII 粘着剤付き
アズピュア(アズワン)¥78,100税込¥85,9101巻翌々日出荷静電気対策が必要な作業台、保護棚などへの設置に適しています。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2色緑抵抗(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))2×1000×10アズワン品番4-6089-01
静電気拡散性マット
SCS¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷から25日以内出荷静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
導電性ゴムマット
ベッセル¥49,980税込¥54,9781枚翌々日出荷環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。 低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。 温度変化に対応できる安定した導電性能。 ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に付属品導電性マット用ステッカー(5枚)厚さ(mm)2質量(kg)29色グレー長さ(m)10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2抵抗値10^6≦R≦10^7Ω幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット
ホーザン¥48,980税込¥53,8781枚当日出荷RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。厚さ(mm)2質量(kg)35色グリーンアズワン品番64-5105-09幅×長さ(mm)1000×10000RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
制電クッションシートHG
テラモト¥75,980~税込¥83,578~1本翌々日出荷優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性のある長尺タイプなので広範囲で疲労・底冷えを軽減用途クッションマット材質塩化ビニール厚さ(mm)約7(表面層:1.0mm)
アズピュア導電性PVCシート 1370mm×0.3mm×30シリーズ
アズピュア(アズワン)¥56,529税込¥62,1821ロール翌々日出荷PVCシートに静電気防止剤をコーティングしています材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.3色クリア寸法(幅Wmm×長さLm)1370×30表面抵抗10^9~11^Ω/□アズワン品番1-5115-12
クリーンマット 粘着フィルム
大日製罐(DIC)¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。幅(mm)600厚さ(mm)2.4、0.202/枚粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)2.55±0.5フィルム厚さ(μm)58材質(フィルム)ポリエチレン(PE)
クリーンマット 粘着フィルム
大日製罐(DIC)¥7,398税込¥8,1381セット3日以内出荷特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着したちり、ホコリを確実にキャッチします。色ブルー粘着剤アクリル系フィルム厚さ(μm)55材質(フィルム)ポリエチレン(PE)
ESD作業用マット
アズワン¥26,300税込¥28,9301枚翌々日出荷はんだ付け用途に適しており、半導体分野の組立やEUC回路の修理などにも使用できます。目盛付きなので長さを計ることができます。アズワン品番3-8671-01
クリヤーセームESD
ホープコーポレーション(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷静電気高除去率であり半永久に除電効果が持続します。 素材も厚くボリューム感が有り超極細繊維で長起毛化し研磨粉、チリ、ホコリ、油 汚れを閉じ込めスムーズに拭き取りキズを付けません。また洗濯をしても硬くなら ず風合いもよく超吸水性能。 長起毛がダストを確実に取り込み、なめらかに拭き取り、キズを付けません。特に塗装面、自動車の白ぼけ(研磨粉にてキズを付ける)対策に極めて効果的。 長起毛により、通常マイクロファイバー製品特有の拭き取り時の抵抗を抑え、滑りを良くする。用途板金・塗装業/チリ・ホコリ・油等、塗装膜のキズ防止、樹脂・化成品加工/指紋・油汚れ落とし、チリ・ホコリの除去、鉄板・アクリル等加工業/油・チリ・ホコリの除去、電子部品の油・チリ・ホコリの除去材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)350×450色グレー抵抗値(Ω)1.0×106
導電性カラーマット
ホーザン¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷耐摩耗性に優れるPVC製マット。 補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。 引き裂きや表面の摩耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。仕様(ESD管理値)点間抵抗 Rp≦1×10^9、ESD対策品トラスコ品番400-2563厚さ(mm)2質量(kg)3.4寸法(幅W×長さL)(m)1×1
導電性カラーマット
ホーザン¥89,980税込¥98,9781枚3日以内出荷耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。トラスコ品番400-2571材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)34.4色グリーン長さ(m)10接地抵抗(Ω)(点間抵抗)Rp≦1×109Ω