24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯電防止剤(樹脂プレート用) SUS(エスユーエス)

    帯電防止剤(樹脂プレート用)

    SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(1L)
    当日出荷
    塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
    材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン

    アンチスタH(静電気除去スプレー)

    ヒョーシン(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(150mL)
    当日出荷
    帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
    用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止スプレー AZ(エーゼット)

    静電気防止スプレー

    AZ(エーゼット)(8件のレビュー)
    769税込846
    1本(220mL)
    当日出荷
    ●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。 ●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
    用途静電気の防止寸法(mm)50×50×178危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量22mL毒劇区分普通物危険物の性状水溶性
  • エレガード LION(ライオン)

    エレガード

    LION(ライオン)(5件のレビュー)
    389税込428
    1本(75mL)ほか
    当日出荷
    スプレーするだけで静電気を防ぐ衣料用静電気防止剤。用途拡大を訴求した、若年層に高評価の新デザイン採用
    使用の目安【噴霧時間の目安】ジャケット(全体:静電気防止)10秒、スカート(全体:静電気防止)10秒、スカート(まつわりつきの除去)2秒危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • ポリケア アクリサンデー

    ポリケア

    アクリサンデー(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個(70mL)
    当日出荷
    帯電防止スプレーです。プラスチック工作の最後の仕上げや、蛍光灯のカバーなどのプラスチック製品にお使いください。 エアー噴射式。噴射後形状(泡状)。施工後油面残り無し。
  • 界面活性剤系簡易帯電防止液 コルコート

    界面活性剤系簡易帯電防止液

    コルコート(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた帯電防止効果が得られます(表面抵抗値108~109Ω)。環境衛生上安心して使用できます。拭き上げなくても透明性は損ないません。
    アズワン品番7-148-05使用ガスLPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
  • アンチスタH コクゴ

    アンチスタH

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個(200cc)ほか
    当日出荷
    水系で作業者の健康に対して安全。(溶剤系の吸気物質が出ない)。引火性が無く安全で保管も容易。水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性。(表面接触角が小さい液体)。帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境に貢献する。強力な体積伝播性を持つ塗布剤。(塗布面と反対面の無帯電化が可能)
    用途樹脂の帯電防止剤として使用。クリーンルーム内等揮発性の物が使用できない環境でも使用可能。水ベースの為、火気の近くでも使用可能。危険物の類別非危険物
  • 静電防止スプレー アズワン

    静電防止スプレー

    アズワン
    1,130税込1,243
    1本(300mL)
    当日出荷
    帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
    アズワン品番7-148-03内容量(mL)300(0.5%溶液)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1509L危険物の性状水溶性
  • 半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル TECHSPRAY

    半永久静電防止スプレー リクロンクリスタル

    TECHSPRAY(9件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本(227g)
    当日出荷
    半永久に有効な静電防止スプレーです。帯電消失効果の成分は金属・プラスチック・塗装などその他ほとんどの表面に対して、しっかりと接着しはがれません(食品・衣類等には使用出来ません)。 使用方法は、対象物から30cm程度はなした距離でひと吹きします。 乾燥させた場合は、4~6時間でコーティング完了となります。 スプレー塗布により、表面抵抗107~109Ωの半導電性を持った透明なコーティングを形成することで、0~100%の湿度にて、確実な静電防止効果を発揮し、半永久的に効果を維持します。 環境湿度0%RHであっても静電防止効果を発揮し、その強固な接着力により、アクリルやガラス表面、ニッパー、精密部品用ケース、電子部品用のトレイやカート、その他、電子基板の組立作業台、コンベアベルト等、あらゆる表面に強力接着し、効果を持続します。その確実な除電効果は、ANSI/ESD-S20.20にも準拠。また、オゾン層の破壊もありません。アメリカで、この商品は好評を得ています。
    用途静電気対策内容量(mL)287表面抵抗(Ω)107~109塗布面積(m2)約18.6危険等級原材料プロパン-2-オール:30~50%、1-ブタノール:1~5%、ニトロメタン:0.1~0.2%、メタノール:<0.0001%、プロパン:9~11%、n-ブタン:9~11%、その他危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.287L危険物の性状水溶性
  • 帯電防止剤 スタチノール (S-250) TGK(東京硝子器械)

    帯電防止剤 スタチノール (S-250)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1本(400mL)
    当日出荷
    塗布が簡単、環境衛生の上で良好。プラスチック、繊維、合成紙などに適しています。印刷適性は極めて良好です。スタチノールを塗布後、印刷した場合、その印刷が落ちにくいです。30cm位離してスプレーするのが、より効果的です。溶媒は変性アルコール。
    用途プラスチック製品全般、合成繊維、その他一般用仕様電荷の減衰半減期:0.1秒以下TGK品番413-25-17-01型式S-250タイプスプレー表面抵抗率(Ω/sq)108~109危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量400mL危険物の性状水溶性
  • セイデンエックス サンハヤト

    セイデンエックス

    サンハヤト
    999税込1,099
    1本(260mL)
    当日出荷
    ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。 無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。 ガラス面などは拭いた後ギラつきません。
    用途OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用無色透明トラスコ品番816-3403危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
  • 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット DESCO

    帯電防止クリーナー、作業台表面&マット

    DESCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。
    用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に仕様静電気拡散性溶液質量(kg)1危険物の類別非危険物
  • 衣類用静電気バリアミスト フマキラー

    衣類用静電気バリアミスト

    フマキラー
    799税込879
    1個(200mL)
    当日出荷
    静電気を除去&防止!お出かけ前に衣類にスプレーすることで、静電気の発生を防止していやな衣類のまとわりつきやパチパチを予防。使いやすく舞い散りにくいミストタイプ!逆さ噴射可能なのでスカートの内側にも処理しやすい。肌にかかっても安心のやさしい処方!低刺激処方で肌にかかっても安心。※敏感肌パッチテスト・スティンギングテスト実施済。
    危険物の類別非危険物
  • ESD対策コーティング剤 ホーザン

    ESD対策コーティング剤

    ホーザン
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします。樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します※。(※メーカー試験による)塗膜には抗菌効果※があり、衛生的な状態を約1年間維持します。(※一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801))
    性能抗菌性能:増殖を99%以上抑制(黄色ブドウ球菌、大腸菌)※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様容量100g(91mL)抵抗(Ω)1×106≦Rp<1×109※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様塗布面積(m2)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 衣類の静電気防止ミスト パチトル 白元アース

    衣類の静電気防止ミスト パチトル

    白元アース
    599税込659
    1個(300mL)
    翌日出荷
    消臭:汗・体臭・タバコ・料理などのニオイに。除菌・抗菌:衣類を清潔に。(。すべての菌やウィルスに効果があるわけではありません)。毛玉防止:繊維をなめらかにしこすれによる毛玉・毛羽立ちを抑えます。花粉やホコリの付着防止にも。
    危険物の類別非危険物
  • 帯電防止クリーナー DESCO

    帯電防止クリーナー

    DESCO
    24,980税込27,478
    1箱(4本)
    9日以内出荷
    シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。本製品はマットの寿命を延ばし電気特性を保ち静電気除去効果を持続します。アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。Reztoreの詰め替え品を使用できます。
    用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に。トラスコ品番216-5887薄赤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用) DESCO

    帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用)

    DESCO
    29,980税込32,978
    1箱
    21日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 磨きスプレー STATFREE DESCO

    磨きスプレー STATFREE

    DESCO
    4,898税込5,388
    1本
    30日以内出荷
    質量(kg)1容量(mL)946危険物の類別非危険物
  • クリーナー フロアー 中性 STATGUARD DESCO

    クリーナー フロアー 中性 STATGUARD

    DESCO
    43,980税込48,378
    1箱
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 低VOC静電気拡散性表面処理剤 DESCO

    低VOC静電気拡散性表面処理剤

    DESCO
    34,980税込38,478
    1箱
    7日以内出荷
    質量(kg)10容量(L)9.46危険物の類別非危険物
  • 静電気対策床仕上げ剤 DESCO

    静電気対策床仕上げ剤

    DESCO
    55,980税込61,578
    1箱
    7日以内出荷
    ANSI/ESDS20.20に従って、歩行時の静電気の発生を100V以下に制限します。 摩擦電気が発生しません。光沢の良い耐久性の高い表面処理が可能です。
    質量(kg)20容量(L)18.9危険物の類別非危険物特性静電気拡散性
  • 除去剤 フロアー STATGUARD L BOX DESCO

    除去剤 フロアー STATGUARD L BOX

    DESCO
    35,980税込39,578
    1箱
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 表面処理剤 DESCO

    表面処理剤

    DESCO
    34,980税込38,478
    1箱
    30日以内出荷
    質量(kg)10容量(L)9.46危険物の類別非危険物
  • 表面処理剤 DESCO

    表面処理剤

    DESCO
    3,998税込4,398
    1本
    30日以内出荷
    EIA 625に従って、摩擦電気の発生を200V以下に抑えます。静電気対策特性を長持ちさせる特殊溶剤です。 静電気拡散性により安全な接地経路を確保します。 RTT:106Ω ESD S4.1に則して静電気放電事故の危険性を排除します。 静電気対策をした床表面を保護するクリーナになります。
    質量(kg)1容量(mL)946危険物の類別非危険物

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気防止剤