9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 界面活性剤系簡易帯電防止液 コルコート

    界面活性剤系簡易帯電防止液

    コルコート(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた帯電防止効果が得られます(表面抵抗値108~109Ω)。環境衛生上安心して使用できます。拭き上げなくても透明性は損ないません。
    アズワン品番7-148-05使用ガスLPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
  • ESD対策コーティング剤 ホーザン

    ESD対策コーティング剤

    ホーザン
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします。樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します※。(※メーカー試験による)塗膜には抗菌効果※があり、衛生的な状態を約1年間維持します。(※一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801))
    性能抗菌性能:増殖を99%以上抑制(黄色ブドウ球菌、大腸菌)※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様容量100g(91mL)抵抗(Ω)1×106≦Rp<1×109※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様塗布面積(m2)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用) DESCO

    帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用)

    DESCO
    29,980税込32,978
    1箱
    21日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • クリーナー フロアー 中性 STATGUARD DESCO

    クリーナー フロアー 中性 STATGUARD

    DESCO
    43,980税込48,378
    1箱
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 低VOC静電気拡散性表面処理剤 DESCO

    低VOC静電気拡散性表面処理剤

    DESCO
    34,980税込38,478
    1箱
    7日以内出荷
    質量(kg)10容量(L)9.46危険物の類別非危険物
  • 静電気対策床仕上げ剤 DESCO

    静電気対策床仕上げ剤

    DESCO
    55,980税込61,578
    1箱
    7日以内出荷
    ANSI/ESDS20.20に従って、歩行時の静電気の発生を100V以下に制限します。 摩擦電気が発生しません。光沢の良い耐久性の高い表面処理が可能です。
    質量(kg)20容量(L)18.9危険物の類別非危険物特性静電気拡散性
  • 除去剤 フロアー STATGUARD L BOX DESCO

    除去剤 フロアー STATGUARD L BOX

    DESCO
    35,980税込39,578
    1箱
    7日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • 表面処理剤 DESCO

    表面処理剤

    DESCO
    34,980税込38,478
    1箱
    30日以内出荷
    質量(kg)10容量(L)9.46危険物の類別非危険物
  • 表面処理剤 DESCO

    表面処理剤

    DESCO
    3,998税込4,398
    1本
    30日以内出荷
    EIA 625に従って、摩擦電気の発生を200V以下に抑えます。静電気対策特性を長持ちさせる特殊溶剤です。 静電気拡散性により安全な接地経路を確保します。 RTT:106Ω ESD S4.1に則して静電気放電事故の危険性を排除します。 静電気対策をした床表面を保護するクリーナになります。
    質量(kg)1容量(mL)946危険物の類別非危険物

静電気防止剤』には他にこんなカテゴリがあります

防止袋特集
おすすめ人気ランキング
防止液