特価
本日7月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
界面活性剤系簡易帯電防止液 コルコート界面活性剤系簡易帯電防止液コルコート(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
優れた帯電防止効果が得られます(表面抵抗値108~109Ω)。環境衛生上安心して使用できます。拭き上げなくても透明性は損ないません。
アズワン品番7-148-05使用ガスLPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.126L危険物の性状水溶性
ESD対策コーティング剤 ホーザンESD対策コーティング剤ホーザン
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
絶縁体を、静電気対策エリアに持ち込み可能にします。樹脂素材の表面に、静電気拡散性の塗膜を形成するコーティング剤です。塗布した対象物は、静電気対策品として扱うことができます。接地経路を確保することで、静電気対策エリア(EPA)での使用が可能になります。湿度影響が低い塗膜は、安定した効果を1年間持続します※。(※メーカー試験による)塗膜には抗菌効果※があり、衛生的な状態を約1年間維持します。(※一般財団法人 カケンテストセンター による抗菌性試験(JIS Z 2801))
性能抗菌性能:増殖を99%以上抑制(黄色ブドウ球菌、大腸菌)※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様容量100g(91mL)抵抗(Ω)1×106≦Rp<1×109※塗膜の状態(コーティング剤が乾燥して固まった状態)の仕様塗布面積(m2)4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用) DESCO帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用)DESCO
29,980税込32,978
1箱
21日以内出荷
危険物の類別非危険物
クリーナー フロアー 中性 STATGUARD DESCOクリーナー フロアー 中性 STATGUARDDESCO
43,980税込48,378
1箱
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
低VOC静電気拡散性表面処理剤 DESCO低VOC静電気拡散性表面処理剤DESCO
34,980税込38,478
1箱
7日以内出荷
質量(kg)10容量(L)9.46危険物の類別非危険物
静電気対策床仕上げ剤 DESCO静電気対策床仕上げ剤DESCO
55,980税込61,578
1箱
7日以内出荷
ANSI/ESDS20.20に従って、歩行時の静電気の発生を100V以下に制限します。 摩擦電気が発生しません。光沢の良い耐久性の高い表面処理が可能です。
質量(kg)20容量(L)18.9危険物の類別非危険物特性静電気拡散性
静電気対策床仕上げ剤 DESCO静電気対策床仕上げ剤DESCO
33,980税込37,378
1箱ほか
7日以内出荷から31日以内出荷
危険物の類別非危険物
除去剤 フロアー STATGUARD L BOX DESCO除去剤 フロアー STATGUARD L BOXDESCO
35,980税込39,578
1箱
7日以内出荷
危険物の類別非危険物
表面処理剤 DESCO表面処理剤DESCO
34,980税込38,478
1箱
30日以内出荷
質量(kg)10容量(L)9.46危険物の類別非危険物
表面処理剤 DESCO表面処理剤DESCO
3,998税込4,398
1本
30日以内出荷
EIA 625に従って、摩擦電気の発生を200V以下に抑えます。静電気対策特性を長持ちさせる特殊溶剤です。 静電気拡散性により安全な接地経路を確保します。 RTT:106Ω ESD S4.1に則して静電気放電事故の危険性を排除します。 静電気対策をした床表面を保護するクリーナになります。
質量(kg)1容量(mL)946危険物の類別非危険物

静電気防止剤』には他にこんなカテゴリがあります

防止袋特集
おすすめ人気ランキング
防止液