絞り込み
テープ幅(mm)
色
テープ厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- CCT(3)
- DESCO(2)
- DeWAL(2)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- TRUSCO(2)
- ULTRATAPE(2)
- アキレス(4)
- アズピュア(アズワン)(16)
- アズワン(23)
- エスコ(7)
- オカモト(1)
- ケニス(14)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- ダイヤテックス(2)
- ヤナギダ(2)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- 日東電工(旧:Permacel)(2)
- 清和産業(5)
- 積水樹脂(2)
- ブランドをもっと見る
「テープ幅(mm)」から絞り込む

クリーン養生テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。色ピンク基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25伸度(%)190テープ厚さ(mm)0.126粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
P-カットテープ NO.4140 プラスチック芯
寺岡製作所(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481巻当日出荷軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。用途建築物・塗装などの養生。色白(透明)テープ幅(mm)50基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.155伸び(%)20主な用途養生用粘着力(N/10mm)5.2引張強度(N/25mm)100引張強度(N/10mm)50粘着力(N/25mm)13(対ステンレス)アズワン品番1-9211-02RoHS指令(10物質対応)対応
パイオラン(TM)テープ コアレステープ
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻ほか当日出荷紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
ラベリングテープ 幅13mm
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)約13基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)
日本緑十字社¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。仕様静電気対策ESDマーク取得材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96使用場所屋内特性帯電防止
ゴムマット固定用テープ
エスコ¥2,180税込¥2,3981巻(1巻)当日出荷ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17色黒質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
クリーンルームテープ
アズワン(1件のレビュー)¥4,390~税込¥4,829~1巻当日出荷発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィン色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
アズピュアESD PETラインテープ
アズピュア(アズワン)¥28,400税込¥31,2401袋(5巻)ほか当日出荷クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ長さ(m)33テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
ラベリングテープ 幅25mm
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)25基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
ラベリングテープ 幅20mm
TGK(東京硝子器械)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)20基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
カラーテープ 10色セット
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥5,643~税込¥6,207~1個当日出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1特性耐冷性、耐熱性
クリーンルーム用ラインテープ E-CRシリーズ クリーンテープ
日東エルマテリアル¥5,598~税込¥6,158~1巻ほか当日出荷から14日以内出荷脱PVC(塩化ビニル樹脂)、鉛フリーで、環境に優しい素材で構成されています。セパレータ(剥離紙)がなく、ゴミや静電気の発生が減ります。用途屋内用。クリーンルーム内の区画表示に。工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示にも。
クリーンルーム用ESDテープ
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。厚さ(mm)0.05±0.005材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PE色シルバー長さ(m)50粘着力5.9N±1N/25mm
アズピュア ESDテープ 透明
アズピュア(アズワン)¥14,600~税込¥16,060~1袋(10本)ほか当日出荷クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。 手で簡単に切れるので、作業性に優れています。 クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。材質(本体)セルロース、(芯)ポリエチレンテープ長さ(m)50厚さ(μm)50(±0.5)表面抵抗値(Ω)(表面)1×109~10/□、(糊面)1×1010~11/□
アズピュアクリーンルーム用テープ
アズピュア(アズワン)¥1,760税込¥1,9361巻当日出荷から翌々日出荷伸張性が優れており、クリーンルーム内の製品の固定に適しています。梱包用テープとしても使用可能です。材質本体/ポリオレフィンフィルム、芯/PE寸法(幅Wmm×長さLm)50×33厚さ(μm)約135
養生テープ クリーンルーム用 プラスチック芯
¥699~税込¥769~1巻ほか欠品中プラスチック芯を使用している、フィルム基材タイプでスパッと切れる手切れ性抜群の養生テープです。 フローリングや養生紙にピタっと貼りつき、のり残りが少ないテープです。 安心の日本製!用途クリーンルームの床養生など色ピンクテープ幅(mm)50基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.131粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.68引張強度(N/10mm)12RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可
ウルトラテープ#0153-PC(準クリーンルーム用)
アズワン(1件のレビュー)¥2,330~税込¥2,563~1個当日出荷接着性に優れ、糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。適合クラス10000(目安)(グレード)材質PE(ポリエチレン)粘着力560g/cm
カラーテープ 巾15mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)¥564税込¥6201巻当日出荷から4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
ニチバン ナイスタッチ
ニチバン¥279税込¥3071個当日出荷ポスター、スクラップなどいろいろな貼り合わせに。雑誌や新聞などのスクラップ、サンプル帳の作成に。仕様●テープサイズ:15mm×6m●テープ基材:古紙配合率40%の再生紙アズワン品番65-5788-24
カラーテープ 補充用テープ
アズワン(1件のレビュー)¥881~税込¥969~1巻当日出荷から翌々日出荷ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。用途試験管やボトルの区別に基材紙テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.15特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
アズピュアAGV誘導用磁気テープ
アズピュア(アズワン)¥21,800税込¥23,9801巻当日出荷無人搬送車(AGV)を誘導するために使用する磁気テープです。 3-7361-01と比べ柔らかい仕様のため、カーブ部の貼付に適しています。種別ソフトテープ幅(mm)50寸法(mm×m)50×25アズワン品番3-8847-01
クリーンルーム用ビニールテープ
VWR¥5,098~税込¥5,608~1巻当日出荷から12日以内出荷マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。テープ長さ(m)33
面ファスナーテープ糊付
アラコー¥3,290税込¥3,6191巻(2.5m)当日出荷シールタイプの面ファスナーでカンタン着脱。※改良に伴い仕様変更する場合があります。材質:ナイロン。サイズ:幅:30mm、長さ:オス・メス各2.5m。セット内容:オス×1、メス×1用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質ナイロン色白テープ幅(mm)30テープ長さ(m)2.5寸法(幅Wmm×長さLm)30×オス・メス各2.5
ウルトラテープ#1153
アズワン¥3,160~税込¥3,476~1個当日出荷から12日以内出荷高粘着力を誇り、ビニールシート等の張り合わせに適しています。 粘着性に優れ、剥がした後の糊残りがありません。 金属汚染がありません(低金属イオン)。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約0.178粘着力(g/10mm)560
養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ
アズピュア(アズワン)¥589税込¥6481巻当日出荷プラスチック芯を使用している養生テープです。手で簡単に切ることができます。本商品はクリーンルーム内で製造・包装されたものではありません。材質基材/PE(ポリエチレン)クロス、粘着剤/アクリル系テープ長さ(m)25引張強度8kgf/25mm粘着力600gf/25mmテープ厚さ(μm)150
ポリイミドテープ 耐熱・絶縁タイプ APKシリーズ
アズピュア(アズワン)¥999~税込¥1,099~1巻翌々日出荷電気絶縁を目的とした使用に適しています。高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)65±5耐熱温度(℃)260(10分)
クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ
ULTRATAPE¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から翌々日出荷クラス1(ISOクラス3)に対応した、中粘度のカラーテープです。ペンで書き込む事が可能です。材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系使用温度範囲4~77℃クラスクリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
帯電防止ラインテープ
CCT¥23,980~税込¥26,378~1箱(10巻)ほか6日以内出荷から31日以内出荷表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。材質ビニール(PVC)長さ(m)33内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯引張強度(kg)30~33(mm2)厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)伸び(%)118~138粘着力(g/25mm)1000(公差±100)表面抵抗値(Ω)1×106~1010RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ プラコア(クリーンルーム用) 透明 STRONG&ECOLOGY
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥4,598~税込¥5,058~1セット(5巻)ほか当日出荷から6日以内出荷紙紛対策としてコア材をプラスチック製にしたOPPテープです。100m巻となりますのでコスト削減に大きく貢献できます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。用途クリーンルームでの梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。色透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系材質(コア)PE製![カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84043175-241016-02.jpg)
カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入
共和[輪ゴム・ゴムバンド]¥38,499税込¥42,3491箱(50巻)7日以内出荷透明度に優れており、外装ケースの表示を鮮明にします。 しっかりとした厚みがあり、重梱包用に適しています。仕様●基材:OPP●粘着剤:アクリル系●RoHS2指令対応品(2023年11月時点)●包装:1巻/ピロ包装色クリアテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.09アズワン品番67-9283-98
パイオラン(TM)テープ コアレステープ
ダイヤテックス¥22,980税込¥25,2781セット(30巻)当日出荷紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。 脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。トラスコ品番836-4009質量(g)215主な用途床養生用2018年トラスコ掲載ページ6 1935
養生フイルム用テープ ビニテープSF100 100mm幅×50m
アキレス¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷トラスコ品番849-9861質量(kg)1.6テープ幅(mm)100基材セイデンFテープ長さ(m)50特性帯電防止、防炎
ウルトラテープ#1165
アズワン(1件のレビュー)¥4,160税込¥4,5761巻当日出荷糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。テープ幅(mm)50.8基材PVC(塩化ビニル樹脂)テープ長さ(m)16.5テープ厚さ(mm)約0.152粘着力(g/10mm)370
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)
TGK(東京硝子器械)¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から8日以内出荷クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。テープ長さ(m)6.35
カラーテープ 巾20mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)¥851税込¥9361巻当日出荷から4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ
アズピュア(アズワン)¥139~税込¥153~1個翌々日出荷静電気対策エリアでの使用に適しています。パレットやボックスの区切りとしても使用できます。材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)表面抵抗値(Ω)≦1.0×10^9
『クリーンルーム用事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





































![カートン用粘着テープ No.60 OPP 50巻入 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84043175-241016-02.jpg)