絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(1)
- 18(3)
- 25(3)
- 40(1)
- 50(4)
- 75(1)
- 100(2)
色
イエロー(1)
グリーン(2)
ピンク(1)
ブラック(1)
ホワイト(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.126(2)
- 0.15(1)
- 0.16(2)
- 0.17(1)
- 1.8(1)
テープ長さ(m)
- 25
- 2.5(1)
- 5(6)
- 6.35(3)
- 12.7(10)
- 16.5(2)
- 30(1)
- 32(1)
- 32.9(1)
- 33(10)
- 50(14)
- 54.9(1)
- 65.8(1)
- 100(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
- アズワン(2)
- エスコ(1)
- ダイヤテックス(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 積水樹脂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(1)
18(3)
25(3)
40(1)
50(4)
75(1)
100(2)

クリーン養生テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1巻ほか当日出荷手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。色ピンク基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25伸度(%)190テープ厚さ(mm)0.126粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
パイオラン(TM)テープ コアレステープ
ダイヤテックス(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1巻ほか当日出荷紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑えます。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。
ゴムマット固定用テープ
エスコ¥2,180税込¥2,3981巻(1巻)当日出荷ゴムマットの固定に特化した粘着テープ。ゴムマットをしっかり固定し、剥がす時の糊残りが少ない。テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい。布テープより薄いので、重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減。駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に。屋内外使用可能。手切れ性があり作業性良好。用途歩行路の養生、路面や床の保護等材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17色黒質量(g)440長さ(m)25保持力(mm)SUS:0.2粘着力(N/10mm)4.4引張強度(N/10mm)60
養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ
アズピュア(アズワン)¥269~税込¥296~1巻当日出荷プラスチック芯を使用している養生テープです。手で簡単に切ることができます。本商品はクリーンルーム内で製造・包装されたものではありません。材質基材/PE(ポリエチレン)クロス、粘着剤/アクリル系テープ長さ(m)25引張強度8kgf/25mm粘着力600gf/25mmテープ厚さ(μm)150
ストレートタイプ
積水樹脂¥35,980税込¥39,5781巻7日以内出荷耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。用途AGV用テープ形状ストレートテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
パイオラン(TM)テープ コアレステープ
ダイヤテックス¥22,980税込¥25,2781セット(30巻)翌日出荷紙管をなくすことにより紙粉の発生を抑え、ゴミの低減を実現します。 脱着可能なプラコアがついており、作業性抜群。 手切れ性が良く、カッター、ハサミ不要。 耐水性、耐湿性、耐薬品性、耐候性に優れています。トラスコ品番836-4009質量(g)215主な用途床養生用2018年トラスコ掲載ページ6 1935
カラーテープ 巾15mm 25m巻
TGK(東京硝子器械)¥3,069税込¥3,3761巻4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ幅(mm)15テープ長さ(m)25特性耐冷性、耐熱性