絞り込み
テープ幅(mm)
- 25
- 3(1)
- 10(1)
- 12(2)
- 13(7)
- 15(7)
- 18(3)
- 19(8)
- 20(9)
- 25.4(1)
- 30(2)
- 38(2)
- 40(2)
- 48(3)
- 50(22)
- 50.8(2)
- 100(6)
- 200(1)
- 1000(1)
- 1020(1)
- テープ幅(mm)をもっと見る
色
イエロー(8)
オレンジ(5)
グリーン(8)
ゴールド(2)
シルバー(2)
パープル(4)
ピンク(5)
ブラウン(2)
ブルー(8)
ブロンズ(2)
ホワイト(9)
レッド(8)
黒×黄(3)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.1(1)
- 0.114(1)
- 0.126(2)
- 0.14(1)
- 0.142(2)
- 0.15(3)
- 0.18(1)
テープ長さ(m)
- 5(3)
- 6.35(3)
- 12.7(2)
- 16.5(1)
- 25(3)
- 33(7)
- 65.8(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(7)
- アズワン(6)
- DeWAL(2)
- アズピュア(アズワン)(2)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 日本緑十字社(1)
- CCT(1)
- ケニス(1)
- DESCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(7)
15(7)
18(3)
19(8)
20(9)
25
48(3)
50(22)
50.8(2)
100(6)
テープ幅(mm)をもっと見る

クリーン養生テープ
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781箱(100個)当日出荷手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。色ピンクテープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.126基材ポリオレフィン伸度(%)190粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
クリーンルームテープ
アズワン(1件のレビュー)¥4,090税込¥4,4991巻当日出荷発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114材質ポリオレフィン主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
カラーテープ 10色セット
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥9,108税込¥10,0191個当日出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ厚さ(mm)0.1色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
クリーン養生テープ
アズワン¥1,030税込¥1,1331巻当日出荷プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。 滅菌タイプをラインナップ!材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.126長さ(m)25滅菌済
アズピュアESD PETラインテープ
アズピュア(アズワン)¥28,400税込¥31,2401袋(10巻)当日出荷クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。テープ長さ(m)33材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)
日本緑十字社¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。長さ(m)33厚さ(mm)0.14主な用途表示・安全用特性帯電防止材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系使用場所屋内仕様静電気対策ESDマーク取得引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96
ラベリングテープ 幅25mm
TGK(東京硝子器械)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から8日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)12.7基材紙テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
カラーテープ 補充用テープ
アズワン(1件のレビュー)¥1,307~税込¥1,438~1巻当日出荷から翌々日出荷ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。用途試験管やボトルの区別にテープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.15基材紙特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
ハイローテンプテープ
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザー等、-60℃の環境下でもしっかりと付き、はがれません。書き込みもできます。テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
帯電防止ラインテープ
CCT¥23,980~税込¥26,378~1箱(10巻)6日以内出荷から31日以内出荷表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。長さ(m)33厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)材質ビニール(PVC)内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯引張強度(kg)30~33(mm2)伸び(%)118~138粘着力(g/25mm)1000(公差±100)表面抵抗値(Ω)1×106~1010RoHS指令(10物質対応)対応
養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ
アズピュア(アズワン)¥369税込¥4061巻当日出荷プラスチック芯を使用している養生テープです。手で簡単に切ることができます。本商品はクリーンルーム内で製造・包装されたものではありません。材質基材/PE(ポリエチレン)クロス、粘着剤/アクリル系テープ長さ(m)25引張強度8kgf/25mm粘着力600gf/25mmテープ厚さ(μm)150
ハイローテンプテープ
アズワン¥10,098税込¥11,1081個翌々日出荷クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。 260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。 ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から8日以内出荷クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。テープ長さ(m)6.35
カラーテープ 巾25mm 5m巻
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)¥911税込¥1,0021個当日出荷から4日以内出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
帯電防止25μポリイミドテープ DW303シリーズ
DeWAL¥19,980税込¥21,9781巻7日以内出荷静電気の影響を最小に抑えるよう設計されて作られたテープ(静電気50V以下)テープ長さ(m)33
帯電防止超高分子量ポリエチレンテープ
DeWAL¥9,598税込¥10,5581巻7日以内出荷PTFEと同等の滑り特性を有しており、耐溶剤性が高い。PTFEよりも耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、長持ちしますテープ幅(mm)25テープ長さ(m)16.5寸法(mm×m)25×16.5アズワン品番62-2336-91