絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
118件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
  • クリーンルーム用ビニールテープ VWR

    クリーンルーム用ビニールテープ

    VWR
    4,798税込5,278
    1巻
    翌々日出荷から12日以内出荷
    マット仕上げの為、クリーンルーム用ペンでの書き込みが可能です。クリーンルームでの使用に適しています。区画表示などに利用可能です。
    テープ長さ(m)33
  • 面ファスナーテープ糊付 アラコー

    面ファスナーテープ糊付

    アラコー
    3,290税込3,619
    1巻(2.5m)
    当日出荷
    シールタイプの面ファスナーでカンタン着脱。※改良に伴い仕様変更する場合があります。材質:ナイロン。サイズ:幅:30mm、長さ:オス・メス各2.5m。セット内容:オス×1、メス×1
    用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質ナイロンテープ幅(mm)30テープ長さ(m)2.5寸法(幅Wmm×長さLm)30×オス・メス各2.5
  • ウルトラテープ#6570(セロテープ代用タイプ) アズワン

    ウルトラテープ#6570(セロテープ代用タイプ)

    アズワン
    9,620税込10,582
    1個
    当日出荷
    袋等の封止めに適しています。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    アズワン品番9-5313-01材質ポリエステル透明寸法3/4″×66m粘着力335g/cm
  • ハイローテンプテープ アズワン

    ハイローテンプテープ

    アズワン
    6,138税込6,752
    1個
    翌々日出荷
    クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。 260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。 ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。
    テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
  • カラーテープ アズワン

    カラーテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    11,781税込12,959
    1セット(10色×1巻)
    当日出荷
    ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
    付属品専用カッター基材
  • ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用) アズワン

    ウルトラテープ#1110(ウェハーカセット用)

    アズワン
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    テープに伸びがあり、金属イオンが特に少ないです。 糊残りがありません。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.14サイズ1″×33m粘着力(g/10mm)225
  • ポリイミドテープ 耐熱・絶縁・静電気対策タイプ APKSシリーズ アズピュア(アズワン)

    ポリイミドテープ 耐熱・絶縁・静電気対策タイプ APKSシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    2,799税込3,079
    1巻
    3日以内出荷
    電気絶縁を目的とした使用に適しています。高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。表面抵抗を抑えた帯電防止タイプです。
    材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)90±5耐熱温度(℃)260(10分)表面抵抗値(Ω)<1.0×10^9
  • 導電性アルミ両面テープ ケニス

    導電性アルミ両面テープ

    ケニス
    3,798税込4,178
    1巻(1巻)
    翌日出荷
    アルミ箔基材に導電性の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。両面ともに良好な導電性が得られるので、アルミや銅等の導電性物質同士の貼り合わせ、両面固定に適しています。
    用途アルミや銅など導電性物質同士の両面固定厚さ(mm)0.11基材アルミ箔(30μm)寸法(幅Wmm×長さLm)10×40粘着剤導電性合成樹脂系電気抵抗値2×10^-1Ω/inch^2(厚さ方向)粘着力3.14N(幅10mm)
  • クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ ULTRATAPE

    クリーンルーム用カラーテープ 1160xxシリーズ

    ULTRATAPE
    2,998税込3,298
    1巻
    翌々日出荷
    クラス1(ISOクラス3)に対応した、中粘度のカラーテープです。ペンで書き込む事が可能です。
    材質基材/ビニール、粘着剤/ゴム系使用温度範囲4~77℃クラスクリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
  • Rコーナータイプ 積水樹脂

    Rコーナータイプ

    積水樹脂
    24,980税込27,478
    1巻
    7日以内出荷
    耐久性。・磁気テープを樹脂被覆することで耐久性が向上。 メンテナンス回数を削減できます。。省施工。・保護テープを貼る必要がなく、作業を簡易化。 貼り付け作業の負担を軽減します。。施工性。・直立性に優れた製品でまっすぐ綺麗に貼れるため、。 施工スピードや仕上がり感がアップしました。。磁力アップ。・金属箔複合により磁力がアップするため、。 AGVの動作が安定。温度減磁対策になります。ストレートタイプとコーナータイプ(Rタイプ)を品揃えします。
    用途AGV用テープ形状コーナーRテープ幅(mm)40テープ厚さ(mm)1.8
  • 軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ 清和産業

    軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ

    清和産業
    13,980税込15,378
    1ケース(200巻)
    8日以内出荷から31日以内出荷
    テープ材質はポリプロピレンです。アクリル系粘着剤を使用しています。汎用性ある軽包装用テープです。
  • 両面ポリイミドテープ・クリーンパック 7158STシリーズ ULTRATAPE

    両面ポリイミドテープ・クリーンパック 7158STシリーズ

    ULTRATAPE
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    高温耐熱性に優れた両面カプトンテープです。
    材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン系厚さ(mm)0.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-48~204洗浄度クリーンルーム目安:クラス1(ISOクラス3)
  • ラインテープ 50mm×33m 1巻 アズワン

    ラインテープ 50mm×33m 1巻

    アズワン
    5,861税込6,447
    1巻
    当日出荷
    PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。 台車の通過にも耐えられる商品です。 はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。 作業エリアの区域分け等に
    材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE幅(mm)50緑/白長さ(m)33厚さ(μm)142アズワン品番1-4763-28
  • 検査用ラベル TGK(東京硝子器械)

    検査用ラベル

    TGK(東京硝子器械)
    7,920税込8,712
    1袋(5000枚)ほか
    8日以内出荷
    一般紙に強力のりを使用していますので、水に浸けても簡単に剥離しません。
  • クリーンルーム用ESDテープ セット品 TRUSCO

    クリーンルーム用ESDテープ セット品

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1セット(10巻)ほか
    当日出荷
    ESDロゴが入ったESDテープです。 芯材にポリエチレン(PE)を使用しているため発塵しません。 表面抵抗値:10#7#Ω/□
    用途半導体デバイス、電子デバイス等の梱包テープとして。 クリーンルーム内で使用する作業周りのESD対策用として。材質/仕上基材:PET、接着剤:アクリル系、芯:PEシルバー長さ(m)50厚さ(mm)0.05±0.005
  • PTFEライナー 10cm×32m アイシス

    PTFEライナー 10cm×32m

    アイシス
    27,980税込30,778
    1個
    欠品中
    幅10cm×長さ32m、厚さ0.05mmのPTFEシートで10cm毎にミシン目があり、手で簡単に切り離せます。コンタミを防ぐための一時的なボトルの蓋として口を塞いでバンドで止めたり、ボトルの中栓代わりに直接ボトルの口を覆ってキャップを締め付けることも可能です。接着剤などは一切使用しておらず、耐熱温度は+260℃
    テープ長さ(m)32アズワン品番62-6248-70
  • ウルトラテープ#2149(導電対策用) アズワン

    ウルトラテープ#2149(導電対策用)

    アズワン
    6,830税込7,513
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    静電破壊を解消するテープですので、チップトレーの梱包に便利です。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。
    材質ポリエステル粘着力300g/cm抵抗値1×106Ω
  • ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TGK(東京硝子器械)

    ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)

    TGK(東京硝子器械)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
    テープ長さ(m)6.35
  • カラーテープ 巾25mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾25mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    911税込1,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • カラーテープ 巾20mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾20mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)
    851税込936
    1巻
    4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)20テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • カラーテープ 巾15mm 5m巻 茶色 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾15mm 5m巻 茶色

    TGK(東京硝子器械)
    569税込626
    1巻
    8日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷、耐熱性(-40℃~+115℃位)にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    寸法W15mm×L5m
  • 吸着テープ レガボンドS 0.5シリーズ エクセルトレィディング

    吸着テープ レガボンドS 0.5シリーズ

    エクセルトレィディング
    159,800税込175,780
    1巻
    6日以内出荷
    片面は固定用の粘着剤、もう片面はミクロの吸盤の吸着面で仮固定し、つけたりはがしたり半永久的に着脱可能な吸着テープです。
    幅(mm)1020厚さ(mm)0.6長さ(m)30
  • ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ アズピュア(アズワン)

    ラインテープ フロアマーカー ALDシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    静電気対策エリアでの使用に適しています。パレットやボックスの区切りとしても使用できます。
    材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PET(ポリエチレンテレフタレート)表面抵抗値(Ω)≦1.0×10^9
  • ポリイミドテープ 耐熱・絶縁タイプ APKシリーズ アズピュア(アズワン)

    ポリイミドテープ 耐熱・絶縁タイプ APKシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    999税込1,099
    1巻
    3日以内出荷
    電気絶縁を目的とした使用に適しています。高温での難燃性・耐熱性・断熱性があります。
    材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)65±5耐熱温度(℃)260(10分)
  • 両面テープ EA944MFシリーズ エスコ

    両面テープ EA944MFシリーズ

    エスコ
    10,600税込11,660
    1箱(10巻)
    翌日出荷
    紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。布や合成皮革などにもしっかり接着、写真やスクラップの貼りつけに、小型プレート類の接着に
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0550●商品名:No.5010●幅(mm):30●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●内芯径:76mm(3")●材質:基材/不織布粘着剤/アクリル系●テープ色:白
  • 発泡両面テープ 863シリーズ アズワン

    発泡両面テープ 863シリーズ

    アズワン
    1,287税込1,416
    1個
    4日以内出荷
  • OPPテープ プラコア(クリーンルーム用) 透明 STRONG&ECOLOGY サンキープ(旧:サンユー印刷)

    OPPテープ プラコア(クリーンルーム用) 透明 STRONG&ECOLOGY

    サンキープ(旧:サンユー印刷)
    4,598税込5,058
    1セット(5巻)
    当日出荷
    紙紛対策としてコア材をプラスチック製にしたOPPテープです。100m巻となりますのでコスト削減に大きく貢献できます。薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
    用途クリーンルームでの梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.065粘着剤アクリル系材質(コア)PE製
  • メルシー軽包装OPP粘着テープ 15mm×50m 200巻入 ヤナギダ

    メルシー軽包装OPP粘着テープ 15mm×50m 200巻入

    ヤナギダ
    20,980税込23,078
    1ケース(200巻)
    8日以内出荷
    圧倒的なコストパフォーマンスで経費削減します! セロテープからの切替でコストダウンに役立ちます! 高い透明度と安定した粘着力を誇ります! 事務所・工場・倉庫・包装用として!
    仕様●品番:05204838●総厚:50μ●基材:ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●ケース入数:200巻●梱包形態:10巻シュリンク包装●コード番号:108-21202アズワン品番67-4816-48
  • メルシー軽包装OPP粘着テープ 12mm×50m 200巻入 ヤナギダ

    メルシー軽包装OPP粘着テープ 12mm×50m 200巻入

    ヤナギダ
    16,980税込18,678
    1ケース(200巻)
    9日以内出荷
    圧倒的なコストパフォーマンスで経費削減します! セロテープからの切替でコストダウンに役立ちます! 高い透明度と安定した粘着力を誇ります! 事務所・工場・倉庫・包装用として!
    仕様●品番:05204837●総厚:50μ●基材:ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●ケース入数:200巻●梱包形態:10巻シュリンク包装●コード番号:108-21201アズワン品番67-4816-47
  • リサイクルPETテープ 50巻入 アズワン

    リサイクルPETテープ 50巻入

    アズワン
    41,200税込45,320
    1ケース(50巻)
    12日以内出荷
    基材にリサイクルPETを使用したテープで、サステナビリティの取り組みをサポート
    仕様●ケース外寸:幅515×長さ215×高さ270mm●重さ:7.5kgアズワン品番68-1421-52
  • クリーンルーム用滅菌テープ CR100シリーズ アズワン

    クリーンルーム用滅菌テープ CR100シリーズ

    アズワン
    7,040税込7,744
    1巻
    翌々日出荷
    マーカーで書き込むことができます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)グレードクラス100寸法(m)1/2″×33厚さ(μm)約0.127アズワン品番1-3863-11
  • 軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ 清和産業

    軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ

    清和産業
    16,980税込18,678
    1ケース(300巻)
    31日以内出荷
    テープ材質はポリプロピレンです。アクリル系粘着剤を使用しています。汎用性ある軽包装用テープです。
    仕様●サイズ:12mm幅×35m巻●厚み:総厚50μ●10巻シュリンクパック●入数:1ケース(300巻入)アズワン品番67-2538-94
  • 軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ 清和産業

    軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ

    清和産業
    17,980税込19,778
    1ケース(200巻)
    7日以内出荷
    テープ材質はポリプロピレンです。アクリル系粘着剤を使用しています。汎用性ある軽包装用テープです。
    仕様10巻シュリンクパック、入数:1ケース(200巻入)幅(mm)15長さ(m)50厚さ(μm)50アズワン品番67-2538-98
  • 両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ エスコ

    両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1巻
    翌日出荷
    紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
  • 軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ 清和産業

    軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ

    清和産業
    20,980税込23,078
    1ケース(150巻)
    31日以内出荷
    テープ材質はポリプロピレンです。アクリル系粘着剤を使用しています。汎用性ある軽包装用テープです。
    仕様●サイズ:20mm幅×50m巻●厚み:総厚50μ●10巻シュリンクパック●入数:1ケース(150巻入)アズワン品番67-2539-01
  • 軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ 清和産業

    軽包装用OPP粘着テープ(10巻シュリンクパック) KSSOPシリーズ

    清和産業
    13,980税込15,378
    1ケース(200巻)
    31日以内出荷
    。テープ材質はポリプロピレンです。アクリル系粘着剤を使用しています。汎用性ある軽包装用テープです。
    仕様●サイズ:12mm幅×50m巻●厚み:総厚50μ●10巻シュリンクパック●入数:1ケース(200巻入)アズワン品番67-2538-97
  • 両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ エスコ

    両面テープ(薄型・一般用) EA944MFシリーズ

    エスコ
    1,840税込2,024
    1巻
    翌日出荷
    紙工・木工時の仮止め・接着に。初期接着性に優れています。写真やスクラップの貼りつけに。小型プレート類の接着に。
    仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J0570●商品名:No.5010●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.17●材質:基材/不織布 粘着剤/アクリル系●用途:写真やスクラップの貼りつけ、小型プレート類の接着に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白
  • カラーOPPテープ 52μ 48mm×100m 50巻 お得パック color-iシリーズ アズワン

    カラーOPPテープ 52μ 48mm×100m 50巻 お得パック color-iシリーズ

    アズワン
    22,900税込25,190
    1箱(50巻)
    7日以内出荷
    色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。段ボールやプラダンなどの封緘やポリシートなどの仮止めテープと幅広い用途があります。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。写真と色合いが変わる場合があります
  • OPPテープ 手切れタイプ 70μ 48mm×50m巻 お得パック S 1箱 50巻入 アズワン

    OPPテープ 手切れタイプ 70μ 48mm×50m巻 お得パック S 1箱 50巻入

    アズワン
    18,800税込20,680
    1箱(50巻)
    7日以内出荷
    カッター不要で手で簡単に切ることができます。作業性重視のイージータイプです。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れます。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
    アズワン品番65-6410-60
  • OPPテープ 強粘タイプ 62μ 48mm×100m巻 お得パック S 1箱 50巻入 アズワン

    OPPテープ 強粘タイプ 62μ 48mm×100m巻 お得パック S 1箱 50巻入

    アズワン
    25,800税込28,380
    1箱(50巻)
    7日以内出荷
    強化アクリル接着剤(ストロングボンド)なので重量物は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。ダンボールの封緘など梱包用テープ。梱包用途以外の使用は避けてください。ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよく拭き取ってください。電気絶縁には使用しないでください。外気温が低い場合は着きにくい場合があります。直射日光及び高温多湿などから避けて保管ください。
    アズワン品番65-6410-61
クリーンルーム用クリーンテープ