絞り込み
テープ幅(mm)
  • 25
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 13(7)
  • 15(7)
  • 18(3)
  • 19(8)
  • 20(7)
  • 25.4(1)
  • 30(2)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 48(3)
  • 50(24)
  • 50.8(2)
  • 75(2)
  • 100(6)
  • 200(1)
  • 1000(1)
  • 1020(1)
色
  • 色イエロー(8)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(8)
  • 色ゴールド(2)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(4)
  • 色ピンク(5)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブルー(8)
  • 色ブロンズ(2)
  • 色ホワイト(9)
  • 色レッド(7)
  • 色黒×黄(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.06(1)
  • 0.1(1)
  • 0.114(1)
  • 0.126(2)
  • 0.14(1)
  • 0.142(2)
  • 0.15(3)
  • 0.18(1)
テープ長さ(m)
  • 5(3)
  • 6.35(3)
  • 12.7(2)
  • 16.5(1)
  • 25(3)
  • 33(7)
  • 65.8(1)
ブランド
  • CCT(1)
  • DESCO(1)
  • DeWAL(2)
  • TGK(東京硝子器械)(7)
  • アズピュア(アズワン)(2)
  • アズワン(6)
  • ケニス(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • 日東電工(旧:Permacel)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(7)
15(7)
18(3)
19(8)
20(7)
25
48(3)
50(24)
75(2)
100(6)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • クリーン養生テープ 日東電工(旧:Permacel)

    クリーン養生テープ

    日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1巻ほか
    当日出荷
    手で切れるため、はさみやカッターが不要です。 梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。 プラスチック芯を使用しています。 テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。 他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
    用途プラスチック段ボールの仮梱包、結束。 工程材、治具の仮止め、仮固定。 プラスチック容器の封緘。色ピンク基材ポリオレフィンテープ長さ(m)25伸度(%)190テープ厚さ(mm)0.126粘着剤アクリル系主な用途養生用引張強度(N/25mm)13.40粘着力(N/25mm)6.71(ポリプロピレン板)、9.43(アクリル板)、8.42(ポリスチレン板)、8.30(ポリカーボネート板)、6.41(ABS板)巻戻し力(N/25mm)3.04
  • クリーンルームテープ アズワン

    クリーンルームテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥4,090税込¥4,499
    1巻
    当日出荷
    発塵性を最小限に抑えた環境を汚染しないテープです。 粘着材の転移はほとんどありません。耐薬品性に優れています。 コアは内径75mmのPE(ポリエチレン)製で、クラス100のクリーンルームで包装されています。
    用途簡易梱包用、目印用、通常のテープとして材質ポリオレフィン色白テープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.114主な用途梱包用、目印用粘着力(N/25mm)11.75使用場所屋内特性耐薬品性
  • カラーテープ 10色セット TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 10色セット

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    ¥9,108税込¥10,019
    1個
    当日出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1特性耐冷性、耐熱性
  • クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ) 日本緑十字社

    クリーン用ラインテープ(帯電防止タイプ)

    日本緑十字社
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    当日出荷
    表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
    用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。仕様静電気対策ESDマーク取得材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.14長さ(m)33主な用途表示・安全用引張強度(N/25mm)9.8粘着力(N/25mm[gf])1.96使用場所屋内特性帯電防止
  • クリーン養生テープ アズワン

    クリーン養生テープ

    アズワン
    ¥1,030税込¥1,133
    1巻
    当日出荷
    プラスチック芯を使用しているため紙粉がでません。 滅菌タイプをラインナップ!
    材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.126長さ(m)25滅菌済
  • アズピュアESD PETラインテープ アズピュア(アズワン)

    アズピュアESD PETラインテープ

    アズピュア(アズワン)
    ¥28,400税込¥31,240
    1袋(10巻)
    当日出荷から10日以内出荷
    クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
    材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)テープ長さ(m)33テープ厚さ(μm)142±5抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
  • ラベリングテープ 幅25mm TGK(東京硝子器械)

    ラベリングテープ 幅25mm

    TGK(東京硝子器械)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
    テープ幅(mm)25基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻
    当日出荷から14日以内出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    用途静電気に敏感な電子部品の梱包に厚さ(mm)0.060(DIN)、2.4 mil(ASTM)接着剤導電性ポリシロキサイド接着剤
  • カラーテープ 補充用テープ アズワン

    カラーテープ 補充用テープ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,307~税込¥1,438~
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
    用途試験管やボトルの区別に基材紙テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.15特性耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性
  • カラーテープ アズワン

    カラーテープ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥15,345税込¥16,880
    1セット(10色×1巻)
    当日出荷
    ペン・鉛筆・ボールペン・油性マジック等で書けます。 耐水性・耐油性・耐酸性・耐アルカリ性・その他の耐薬品性があります。 簡単にはがすことができ、糊あとが残りません。 どのような表面のものでも容易に使用できます。 表面処理した特殊加工紙です。 -40℃から+115℃までの範囲で使用できます。
    付属品専用カッター基材紙
  • 養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ アズピュア(アズワン)

    養生テープ クリーンルーム向け プラスチック PE 芯 アズピュア 1巻 APMPCシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    ¥369税込¥406
    1巻
    当日出荷
    プラスチック芯を使用している養生テープです。手で簡単に切ることができます。本商品はクリーンルーム内で製造・包装されたものではありません。
    材質基材/PE(ポリエチレン)クロス、粘着剤/アクリル系テープ長さ(m)25引張強度8kgf/25mm粘着力600gf/25mmテープ厚さ(μm)150
  • カラーテープ 巾25mm 5m巻 TGK(東京硝子器械)

    カラーテープ 巾25mm 5m巻

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    ¥911税込¥1,002
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
  • ハイローテンプテープ アズワン

    ハイローテンプテープ

    アズワン
    ¥10,098税込¥11,108
    1個
    翌々日出荷
    クロース地でできており容器にしっかりとつき、酸・アルカリ・オイル・グリース等に対しても丈夫です。 260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。 ドライアイス・液体ガス・ディープフリーザーでも剥がれにくいです。
    テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
  • 帯電防止ラインテープ CCT

    帯電防止ラインテープ

    CCT
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(10巻)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。 プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
    材質ビニール(PVC)長さ(m)33内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯引張強度(kg)30~33(mm2)厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)伸び(%)118~138粘着力(g/25mm)1000(公差±100)表面抵抗値(Ω)1×106~1010RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用) TGK(東京硝子器械)

    ハイテンプインディケーターテープ(乾熱滅菌用)

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    クロース地でできており、通常の乾熱滅菌(160℃2~4時間)により“STERILIZED”の文字が現われます。
    テープ長さ(m)6.35
  • 帯電防止25μポリイミドテープ DW303シリーズ DeWAL

    帯電防止25μポリイミドテープ DW303シリーズ

    DeWAL
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    7日以内出荷
    静電気の影響を最小に抑えるよう設計されて作られたテープ(静電気50V以下)
    テープ長さ(m)33
  • ハイローテンプテープ TGK(東京硝子器械)

    ハイローテンプテープ

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    260℃のドライオーブンの中でもテープが割れたりはがれたりしません。ドライアイス、液体ガス、ディープフリーザー等、-60℃の環境下でもしっかりと付き、はがれません。書き込みもできます。
    テープ長さ(m)6.35特性耐熱性
  • 導電性網目テープ クリーンルーム用 TGK(東京硝子器械)

    導電性網目テープ クリーンルーム用

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,590税込¥5,049
    1巻
    8日以内出荷
    適合クリーンルーム用長さ(m)33芯材プラスチック
  • クリーンルームテープ TGK(東京硝子器械)

    クリーンルームテープ

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,390~税込¥5,929~
    1巻
    35日以内出荷
    適合クリーンルーム用長さ(m)33
  • 帯電防止超高分子量ポリエチレンテープ DeWAL

    帯電防止超高分子量ポリエチレンテープ

    DeWAL
    ¥9,598税込¥10,558
    1巻
    7日以内出荷
    PTFEと同等の滑り特性を有しており、耐溶剤性が高い。PTFEよりも耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、長持ちします
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)16.5寸法(mm×m)25×16.5アズワン品番62-2336-91
  • ハイタックテープ 白 640シリーズ アズワン

    ハイタックテープ 白 640シリーズ

    アズワン
    ¥26,999税込¥29,699
    1箱(10巻)
    13日以内出荷から14日以内出荷
    多用途に使用できます。
  • ラベリングテープ ケニス

    ラベリングテープ

    ケニス
    ¥2,098税込¥2,308
    1巻
    5日以内出荷
    幅(mm)25長さ(m)12.7
クリーンルーム用クリーンテープ