絞り込み
幅(mm)
- 55.5
- 17.5(4)
- 30(5)
- 80(13)
- 100(4)
- 101.6(1)
- 102(1)
- 110(2)
- 111(4)
- 116(1)
- 120(2)
- 125(1)
- 152(1)
- 152.4(1)
- 160(29)
- 200(2)
- 220(2)
- 250(5)
- 300(6)
- 320(3)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- アズワン(2)
- アトム興産(2)
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「幅(mm)」から絞り込む
17.5(4)
30(5)
55.5
80(13)
100(4)
111(4)
160(29)
250(5)
300(6)
320(3)
幅(mm)をもっと見る

ペタローラー(導電性タイプ)
アトム興産¥26,980税込¥29,6781個当日出荷平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
ペタローラー(絶縁性タイプ)
アトム興産¥18,980税込¥20,8781個当日出荷平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
スティックローラー
アズワン¥19,150税込¥21,0651個当日出荷から16日以内出荷粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。材質ローラー/PU(ポリウレタン)
スティックローラー導電タイプ
アズワン¥29,600税込¥32,5601個当日出荷から10日以内出荷導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108