23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先クリーナー モノタロウ

    こて先クリーナー

    モノタロウ(43件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
    用途こて先の掃除に。材質(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼質量(g)約110(クリーナー含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×71販売区分業務用
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
    トラスコ品番328-4212寸法(mm)Φ70×71質量(g)83
  • こて先クリーナー goot(太洋電機産業)

    こて先クリーナー

    goot(太洋電機産業)(10件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なコテ先クリーナーです。工具箱に入れて簡単に持ち運びできます。
    トラスコ品番387-1479幅(mm)57高さ(mm)45質量(g)35奥行(mm)87
  • こて先クリーナー goot(太洋電機産業)

    こて先クリーナー

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    こて先温度が下がりにくい特殊金属製クリーナーです。 本体はすべりにくく、はんだの飛散を防止する特殊形状の耐熱シリコンゴム製
    付属品交換クリーナー1個トラスコ品番332-2530直径(Φmm)59高さ(mm)60質量(g)80
  • スポンジ ENGINEER(エンジニア)

    スポンジ

    ENGINEER(エンジニア)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    コテスタンドを兼ねた携帯用コテクリーナフィールドメンテナンス用に最適。 スライドロック方式でフタの開閉がスムーズです。フタ側にOリングを装備し密閉性が高くスポンジの液漏れや蒸発、ごみの混入等の心配はありません。 密度の異なる2つのクリーナースポンジ付きで用途に応じて使い分けができます。
    仕様蓋側にOリング装備寸法(mm)10質量(g)75外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    こて先の挿入を赤外線センサーが読み取り、ブラシが自動で回転。瞬時にこて先をクリーニング。 ブラシによるクリーニングは様々な形状のこて先に加え、送りパイプ組品を装着していても素早く確実にこて先をクリーニングすることが可能です。 FT-720 は短時間のこて先クリーニングに加え、水を使わないので温度低下を抑えることができ、作業効率の向上を図れます。 はんだ屑の飛散を低減するため、開口部を限りなく小さくしました。 FT-720によるクリーニングは作業環境のクリーン化に貢献します。
    適合はんだこて:FM-203/FM-204/FM-205/FM-206/FX-950/FX-951/FX-952/FM-202/FX-801 /FX-838 /FR-701/FR-702/FX-600/FX-601/FX-888/FX-888D/FX-889 /FX-100/FN-1010こて部:FM-2027/FM-2028/FM-2026/FM-2030 /FM-2031/FM-2032/FX-8002/FX-8301 /FX-8302/FX-8801/FX-8802/FX-8803/FX-8805/FX-1001/FX-1002/FN-1101/FN-1102こて先/ノズルシリーズ:T12(BCM/CM 型、BC/C 型、B 型、D 型、I 型、J 型、K 型、溝付き)/T13(全種)/T22(全種)/T30(全種)/T33(BC/C 型(スリムタイプ)、D 型(スリムタイプ)、溝付き(スリムタイプ))/T20 (全種)/T18 (全種)/T19(全種)/T31(全種)/T35(全種)/T36 (全種)回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:1670定格DC24V 140mA 、ACアダプター:DC24V 200mA
  • コテ先クリーナー ホーザン

    コテ先クリーナー

    ホーザン(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    適合機種HS-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • コテクリーナー ENGINEER(エンジニア)

    コテクリーナー

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コテスタンドを兼ねた携帯用こてクリーナー
    トラスコ品番305-9090質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • プーリーベルト HAKKO(白光)

    プーリーベルト

    HAKKO(白光)
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • 回転式こて先クリーナー HAKKO(白光)

    回転式こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーニングスポンジとクリーニングワイヤー(599B)の長所を持ち合わせた商品。水を使用しないので、クリーニング時、こて先の温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 開口部はこて先を挿入する部分のみで、はんだの飛散を完全防止。 はんだの取れ具合を2種類のブラシでコントロール。 1秒間のクリーニングで、こて先温度のドロップが最小限に。 静音設計で、作業時の騒音によるストレスが軽減。 簡単なメンテナンス。 白光製こて台 HAKKO FH-101、HAKKO FH-200、HAKKO FH-201ならネジ2つで接続可能。それ以外のこて台は並べて使用可。
    質量(kg)本体/0.45、ACアダプター/0.25定格ACアダプター/DC24V 130mA電力(W)消費/5、待機/0.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/71×77×107ACアダプター/45×40×65モーター定格DC24V 50mA
  • こて先ポリッシャー HAKKO(白光)

    こて先ポリッシャー

    HAKKO(白光)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    酸化したこて先のメンテナンスキット。 特に鉛フリーはんだや高温はんだによって酸化したこて先にダメージを与えずに酸化物を除去。
    トラスコ品番359-7792セット内容FT-700こて先ポリッシャー・FS-100ケミカルペースト・ストレートブラシ質量(kg)0.65消費電力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×54×101電源(AC100V)50/60Hz
  • コテ先クリーナー ホーザン

    コテ先クリーナー

    ホーザン(3件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    コテ受兼用の簡易型コテ先クリーナー。折りたたみ用コテ受け付き。
    トラスコ品番370-7822質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×24(最大)×110(折りたたみ時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68×120×24(突起部含む)
  • ロボット用はんだごてクリーナーRudra2 昭立電気工業

    ロボット用はんだごてクリーナーRudra2

    昭立電気工業
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷
    サイクロン状の気流を発生させる為、はんだくずは下方向に除去されます。その為飛散が抑えられ、クリーナー周辺を綺麗に保ちます。ブラケット付きの為、既存のロボットへの設置が簡単です。設置角度はネジで変更ができます。(0°~15°)。完全固定されている為、時間が経ってもエアーブロー箇所がずれません。マグネット式なので、ロボットを止めずに清掃可能です。
    用途ロボット用はんだこてのこて先クリーニング専用幅(mm)156高さ(mm)150奥行(mm)120
  • センサーカバー HAKKO(白光)

    センサーカバー

    HAKKO(白光)
    379税込417
    1セット
    当日出荷
    適合HAKKO FT-720
  • ハッコーFH-400 クリーニングスポンジ付き HAKKO(白光)

    ハッコーFH-400 クリーニングスポンジ付き

    HAKKO(白光)
    14,980税込16,478
    1個
    28日以内出荷
    適合機種FR-400
  • ポータブルこて先クリーナー goot(太洋電機産業)

    ポータブルこて先クリーナー

    goot(太洋電機産業)
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    濡れたスポンジの状態で蓋をして持ち運べます。穴付きスポンジではんだカスをしっかりキャッチします。簡易こて台としてもお使い頂けます。こてスタンドは折りたたんでコンパクトに収納可能です。裏面の滑り止めゴムで安定性を良くします。
    用途はんだコテクリーナー
  • はんだごてクリーナー洗風迅2 昭立電気工業

    はんだごてクリーナー洗風迅2

    昭立電気工業
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    非接触型の手はんだ用こて先クリーナーです。静電気を感知し、エアーブローで不要なはんだを除去します。非接触の為、こて先の寿命が約3倍に。(昭立電気工業調べ)。サイクロン状の気流を発生させ、はんだくずは下方向に落ちる為、はんだくずの飛散がありません。常温の風を吹き付ける為、こて先の温度低下が少なく、待機時間が解消され作業効率が向上します。
    用途はんだこてのこて先クリーニング専用幅(mm)156高さ(mm)131奥行(mm)131
  • 洗風迅2 昭立電気工業

    洗風迅2

    昭立電気工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    サイクロン式はんだごてクリーナーです。こて先非接触でクリーニング可能です。こて先寿命延長しました。はんだくずの飛散無しで、こて先温度低下5℃以下まで対応可能です。ランニングコスト軽減し、耐用年数5年以上となりました。
    用途こて先クリーニング付属品ACアダプター、取扱説明書、クリーニングツールトラスコ品番529-6158幅(mm)131ライトブルー高さ(mm)131奥行(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイクロン式はんだこてクリーナー洗風迅 昭立電気工業

    サイクロン式はんだこてクリーナー洗風迅

    昭立電気工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    多方向から発生するエアーブローで渦状の気流を発生し常に安定したクリーニングを発揮します
    付属品ACアダプター 取扱説明書(本紙) 取扱説明書(別紙) こて台プレート こて台 クリーニングツールトラスコ品番207-0372幅(mm)130ライトブルー高さ(mm)105奥行(mm)140
  • こて先クリーナー エスコ

    こて先クリーナー

    エスコ
    15,100税込16,610
    1台
    翌日出荷
  • アジャスター HAKKO(白光)

    アジャスター

    HAKKO(白光)
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    適合HAKKO FT-720
  • 基板カバー HAKKO(白光)

    基板カバー

    HAKKO(白光)
    939税込1,033
    1個
    13日以内出荷
    センサカバー付き
    適合HAKKO FT-720
  • ハッコーFH-400 クリーニングワイヤー付き HAKKO(白光)

    ハッコーFH-400 クリーニングワイヤー付き

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    適合機種FR-400

こて先クリーナー』には他にこんなカテゴリがあります

こて先クリーナー本体