12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸数から絞り込む
  • スマホ用指サック 8枚セット 手汗対策 指カバー 導電性 カーボンファイバー製 通気性 伸縮性 ゲーム操作用 メディアカバーマーケット

    スマホ用指サック 8枚セット 手汗対策 指カバー 導電性 カーボンファイバー製 通気性 伸縮性 ゲーム操作用

    メディアカバーマーケット
    849税込934
    1セット(8枚)
    当日出荷
    導電性に優れた炭素繊維(カーボンファイバー)製指サック。汗や乾燥によるミスタッチを減らし、快適なゲームプレイをサポートします。通気性にも優れ、伸縮性があり指の動きを阻害しません。
    材質ナイロン+カーボン導電性繊維質量(g)1.2幅(cm)2.5長さ(cm)4.1
  • フットペダルスイッチ USB サンワダイレクト

    フットペダルスイッチ USB

    サンワダイレクト
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
    質量(g)約80スイッチメカニカルスイッチケーブル長(m)約1.95対応OSWindows11、10コネクタ形状USB Aコネクタ対応Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種キー数1キー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.1×10.0×3.4(ケーブル除く)
  • 指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入 エレコム

    指サック フィンガーキャップ ゲーム用 スマホ タブレット フリーサイズ 6個入

    エレコム(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    高感度導電性繊維を使用しスマートフォンやタブレットのなめらか操作を可能にする、フリーサイズのゲーミング用フィンガーキャップです。 指の挿入口を強化することで、耐久性とフィット感を向上させています。 フリーサイズは親指への使用に適したサイズになっております。
    タイプフィンガーキャップセット内容フリーサイズ6枚セットボタン仕様指に装着グレー材質ナイロン、銀繊維、ポリウレタン
  • F710 ワイヤレス ゲームパッド ロジクール

    F710 ワイヤレス ゲームパッド

    ロジクール
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    コードレスで快適操作できるデュアルバイブレーションモーター搭載のワイヤレスPCゲームコントローラ、Xinput/DirectInput切替スイッチ搭載で古いゲームも最新ゲームも楽しめる
    ケーブル長(m)1.8タイプゲームパッド対応機種Windows(R) 8、Windows 7またはWindows Vista(R)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットペダルスイッチ USB サンワダイレクト

    フットペダルスイッチ USB

    サンワダイレクト
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
    質量(g)約429スイッチセンサースイッチケーブル長(m)約1.95対応OSWindows11、10コネクタ形状USB Aコネクタ適合機器Windows搭載パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種キー数3キー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.4×14.3×4.5(ケーブル除く)
  • F310 ゲームパッド ロジクール

    F310 ゲームパッド

    ロジクール
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    快適性・操作性に優れた有線タイプのPCゲームコントローラ、Xinput/DirectInput切替スイッチ搭載で古いゲームも最新ゲームも楽しめる
    ケーブル長(m)1.8仕様入力規格:Xinput、DirectInput(ソフトウェアのインストール必須)セット内容製品本体、取扱説明書、保証規定、保証書質量(g)約210タイプゲームパッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×122×66インターフェースUSB保証期間3年間無償保証互換性Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7、またはWindows Vista、ChromeOS、インターネット接続環境(オプションのソフトウェア ダウンロード時)アズワン品番64-3939-53RoHS指令(10物質対応)対応ボタン仕様1軸十字キー、4スイッチ
  • フットペダルスイッチ USB サンワダイレクト

    フットペダルスイッチ USB

    サンワダイレクト
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。足を使って操作する音楽編集にも最適。。。。<割り付けに関する注意>。※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
    質量(g)約105ケーブル長(m)約1.95コネクタ形状USB Aコネクタキー数1キー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.3×10.0×4.2(ケーブル除く)
  • ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput PS系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量 エレコム

    ゲームパッド PCコントローラー USB接続 Xinput PS系ボタン配置 13ボタン 連射 軽量

    エレコム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    XInput/DirectInput両対応で幅広いゲームが楽しめる! 振動モーターなしで軽量なストレート配置(PS系)の有線13ボタンスタンダードゲームパッド。
    用途連射機能、スティックモード切替機能を備えた、ストレート配置(PS系)の13ボタン有線軽量ゲームパッド。 。XInputとDirectInputの両方に対応しており、幅広いゲームタイトルで使用できます。 。背面にXInputとDirectInputを簡単に切り替えられるスライドスイッチを搭載しています。 。十字ボタン、アナログスティック2本を含む13ボタンを搭載しています。 。十字ボタンが操作しやすいストレートスティック配置(PS系)を採用しています。 。ゆったり接続できるケーブル長1.8mです。 。アナログ入力に対応したトリガーボタンを2つ搭載し、レーシングゲームのアクセル/ブレーキなどのアナログ入力が可能です。 。MODEボタンでデッドゾーンゼロ・入力補正なしの「FPSモード」と、8方向を確実に入力しやすくなる補正が有効な「互換性重視モード」を切替ができます。 。振動用モーターを搭載しない軽量タイプで、疲れにくく長時間のプレイにも快適です。 。ボタンごとに連射のON/OFFを設定可能で、RPGやシューティングゲームなど幅広いゲームで活躍します。 。※XInputの場合、アナログトリガーとガイドボタンは連射非対応です。 。モードや連射を知らせてくれるLEDランプがついています。 。Steamの各種ゲームタイトルで動作確認済み! 。※動作確認済みのゲームタイトルはエレコムホームページの対応表をご確認ください。 。ボタンやスティックにキーボードやマウスの操作を割り当てる独自ソフトウェア「ゲームパッドアシスタント」に対応し、ゲームパッドに対応しないゲームもプレイ可能になります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様【アナログスティック】2本、【スティック配置】ストレート(PS系)、【スティックカバー交換】対応、【VCCI Class B】対応、【連射機能】あり、【マクロ機能】なし、【ボタン配置切り替え機能(リマップ機能)】なし、【スティックモード切り替え機能】あり、【スティック感度切り替え機能】なしセット内容ゲームパッド本体×1台ブラック適合規格XInput/DirectInputケーブル長(m)約1.8本体質量(g)約184※ケーブル含む対応OSWindows 11/10コネクタ形状USB-A プラグ接続方式USB有線対応機種USBポートを装備したWindowsパソコン対応【POV(ハットスイッチ)】あり外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×65×99 ※ケーブル除く保証期間1年間振動なし動作モードアナログモード軸数4軸(X軸/Y軸/Z軸/Z回転)ボタン数13ボタン電源供給方式USBバスパワーボタン仕様【アナログトリガー】2ボタン、【メカニカルトリガーボタン】なし
  • G923 Racing Wheel & Pedal ロジクール

    G923 Racing Wheel & Pedal

    ロジクール
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    独自のTRUEFORCEフィードバックはインゲーム フィジックスと直接接続し、前例のないリアル感を実現します。アルミニウム製パドルシフター、手縫いのレザー ホイール、および感圧ブレーキ システムを装備した上質構造。
    仕様ペダルの技術:非線形ブレーキペダル、特許取得済みのカーペットグリップシステム、テクスチャード加工のヒールグリップ、自己較正要件(PLAYSTATION 5またはPLAYSTATION 4):PlayStation 5またはPlayStation 4システム(ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。 1対応ゲームの一覧については、logitechg.com/support/g923-xb1をご覧ください。)要件(PC):Windows(R) 11 or Windows 10、150MB以上のハードディスク空き容量、USB 2.0ポート、ロジクール フォースフィードバック レーシング ホイール対応ゲーム。材質ホイール スポーク: メッキ加工アルミニウム、ホイールカバー 手縫いレザー、ステアリング シャフト: スチール、シフトレバー パドル: つや消しステンレススチール、取り付け具: ガラス繊維強化ナイロン、ペダル フレームとアーム: 冷間圧延板、ペダルのピストン スリーブ: 熱可塑性ポリアセタール(POM)ブラックホイール回転:ロック・トゥ・ロックで900度、ホール効果ステアリングセンサー、TRUEFORCEによるデュアルモーター フォースフィードバック、オーバーヒート防止機能RoHS指令(10物質対応)対応
  • フットスイッチ ルートアール

    フットスイッチ

    ルートアール
    5,598税込6,158
    1個
    欠品中
    静音スイッチ搭載の3ペダル型USBフットスイッチです。 キーボードやマウスに加え、ゲームパッド・マルチメディアキーの一部をペダルに割り当てパソコンを操作することができます。 アイデア次第でゲームや事務作業がはかどります。 Windows標準のドライバで動作するので、インストールなど面倒な作業が無く、挿してすぐに使えます。 設定はフットペダル本体に記憶されるので、使用時にソフトを起動させたり常駐させたりする必要はありません。 複数台を同時に接続して、違う操作を割り当て使うことも可能です。
    付属品日本語簡易マニュアル質量(g)338スイッチ静音スイッチケーブル長(m)約2.0対応OSWindows XP以降保証期間6ケ月サイズ(mm)W375×D140×H45インターフェイスUSB A
  • フットペダルスイッチ_USB サンワダイレクト

    フットペダルスイッチ_USB

    サンワダイレクト
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。キーのショートカット(複数キー同時押し)や文字列を割付可能です。マウス操作が割付可能。クリックボタン、戻る・進むボタン、スクロールボタン、カーソル移動のすべてが割付できます。キーリピートの状態も割付可能です。割り付けた機能は本体メモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。本体にケーブル接続ポートを2つ搭載しているので、設置場所に合わせて接続ポートを変更できます(ポートは排他仕様です)。足を使って操作するパソコンゲームにも最適<割り付けに関する注意>※割り付けた機能はアプリケーションや機器により正常に動作しない場合があります。※設定ソフトウェアのインストールおよび設定の変更は管理者権限を持ったユーザーでのみ可能です。設定済みのテンキーについては一般ユーザーでも使用可能です。
    仕様ボタン:機能割り当てボタン1, 機能割り当てボタン2, 機能割り当てボタン3セット内容取扱説明書ケーブル長(m)付属:約1.95対応OS【Windows】11, 10コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USBポート(Aコネクタ)搭載機種インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠(※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。)ボタン数3ボタンプロファイルHID (Human Interface Device Profile)
  • 銀繊維ゲーミングフィンガーキャップ エレコム

    銀繊維ゲーミングフィンガーキャップ

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    指に近い感覚で画面操作が可能な極薄導電性銀繊維仕様のゲーミングフィンガーキャップです。 ほつれや破れに強い高耐久性仕様で、繰り返し洗浄も可能です。
    仕様【クリック音】静音付属品マニュアル材質導電性銀繊維シルバータイプフィンガーキャップ質量(g/枚)0.3適合モニターサイズ-ボタン仕様指に装着
ゲーミング用品