カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PC周辺機器
          • マウス(74)
          • キーボード(81)
          • ワイヤレス マウスキーボードセット(2)
          • テンキーボード(14)
          • ゲーミング用品(34)
          • マウス/キーボード変換アダプタ(3)
          • エクステンダー(36)
          • キャプチャユニット(14)
          • WEB会議用品(201)

PC周辺機器 :「USB c」の検索結果

関連キーワード
  • usb c a
  • usb-c ケーブル
  • usb-c
459件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン

    ワイヤレスUSB-C to HDMI

    プリンストン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)
  • ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストン

    ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】

    プリンストン
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
    伝送距離(m)約10(見通し距離)付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1仕様HDCP:V1.4質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源ACアダプタ、USBバスパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)対応HDCP:V1.4機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
  • ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI)

    ラトックシステム
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)。ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力。会議やプレゼン用途におすすめ。最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可。最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ポートに挿すだけの簡単接続。ミラーリング/拡張モードに対応。人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる。Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
    伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。接続台数最大5付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。質量(g)約53タイプ送受信機セット電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
  • ScreenCast USB-C Wireless Display j5 create

    ScreenCast USB-C Wireless Display

    j5 create
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    USB Type-C搭載のスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。iPhone15、iPadに対応。日本TELEC認証取得。最大1920x1080表示解像度に対応しています。【HDCP対応】 。HDCP1.4に対応しているので、Netflix、Amazon Prime Video、Huluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。設定不要、接続するだけでモニター投影が可能な為、会議室等でパソコンからワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーション可能です。 。【簡単接続・ルーター設定も不要】。受送信機はペアリング済みのため、開封して端末に接続するだけですぐに使用できます。ルーター回線の設定は必要なく、自宅にWifiインターネットがない場合でも使用が可能です。【端末を持ち歩いて離れて使用できる】 。モバイル端末やノートPCのUSB-C端子から送信機へ給電ができるので、他社品のように充電器を別で用意する必要がありません。ケーブル1本で使用できるため配線もスッキリ。ポータブル性に優れています。【5GHz高速安定転送】。5GHzの周波数を使用することで、安定した伝送を実現します。【保証】安心の2年。
    セット内容送信機TX、受信機RX、60 USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書材質プラスチック質量(g)送信機:約46.5、受信機:約24.5規格【HDCP】HDCP 1.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:69.2×56.11×16、受信機:18.89×37.1×9.45消費電力(mA)5V 500最大解像度1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz保証期間2年ケーブル長(cm)送信機:10、受信機:60通信距離(m)約30 (無障害物の環境)給電方式送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)、受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください)Wi-Fi規格:IEEE 802.11nデバイスホスト(パソコンと接続側):送信機TX:USB-C(オス)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)
  • Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset +USB-C/A Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Blackwire 3220 Stereo USB-C Headset +USB-C/A Adapter

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    翌日出荷
  • Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル マイクロソフト

    Xbox ワイヤレス コントローラー + USB-C ケーブル

    マイクロソフト
    ¥8,198税込¥9,018
    1台
    翌日出荷
    Xbox ワイヤレス、または付属の 9 インチ USB-C ケーブルを使用して Xbox コンソールに接続します。Bluetooth または付属の 2.7 m USB-C ケーブルを使用して、Windows 10/11 PC、タブレット、iOS デバイス、Android デバイスにワイヤレスで接続します。同梱の 9’USB-C ケーブルを使用してWindows 7 もしくは 8.1 に接続: 一部の機能はサポートされていません。
    適合【デバイス】Xbox Series X、Xbox Series S、Xbox One、Windows 10/11、Android、iOS
  • Jabra Link 380 UC USB-C Jabra

    Jabra Link 380 UC USB-C

    Jabra
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    USB Type-C用ドングル 互換性のあるスピーカーフォンまたはヘッドセットを使用すると以下が可能になります。HD 音声、Hi-Fi オーディオ、A2DP などの通話と音楽にクリアな音声を提供。最大 30m のワイヤレス動作範囲。Jabra directを使ってワイヤレスでファームウェア等のアップデートを実施可能。
  • Poly Blackwire 5220 Stereo USB-C Headset +3.5mm Plug +USB-C/A Adapter HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Blackwire 5220 Stereo USB-C Headset +3.5mm Plug +USB-C/A Adapter

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストン

    POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI

    プリンストン
    ¥16,980税込¥18,678
    1組
    当日出荷
    PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
    仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:36、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステム

    RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)

    ラトックシステム
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
    用途USB Type-C接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)質量(g)約31適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1電源電圧(V)DC+5 ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。消費電流(A)[送信機]最大0.51動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
  • Xbox 充電式バッテリー+USB-C ケーブル マイクロソフト

    Xbox 充電式バッテリー+USB-C ケーブル

    マイクロソフト
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    欠品中
    プレイ中に充電 I 4 時間で完全に充電
    バッテリー稼動時間1回の充電で最大30時間のバッテリー駆動時間
  • Jabra Engage 50 II-USB-C UC Mono Jabra

    Jabra Engage 50 II-USB-C UC Mono

    Jabra
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌日出荷
    3つのマイクがクリアな通話を実現する軽量片耳ヘッドセット。Google Meet、Works With Chromebook、Zoom の認定取得ずみでプラグアンドプレイですぐに利用可能。
    色ブラックコード長さ(m)1.6インターフェースUSB-C装着方式片耳イヤホン形状オーバーヘッド
  • Poly Sync 20 USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync 20 USB-C +C/A スピーカーフォン

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌日出荷
  • POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット プリンストン

    POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット

    プリンストン
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(2台)
    当日出荷
    PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
    仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅91×奥行40×高さ10質量(g)36電源USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスUSB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
  • Jabra Engage 50 II-USB-C UC Stereo Jabra

    Jabra Engage 50 II-USB-C UC Stereo

    Jabra
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷
    3つのマイクがクリアな通話を実現する最高クラスの軽量ヘッドセット。Google Meet、Works With Chromebook、Zoom の認定取得ずみでプラグアンドプレイですぐに利用可能。
    色ブラックコード長さ(m)1.6インターフェースUSB-C装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッド
  • Poly Sync 20+ USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync 20+ USB-C +C/A スピーカーフォン

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
  • Poly USB-C 65W V12用 電源アダプター HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly USB-C 65W V12用 電源アダプター

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    翌日出荷
  • Poly Sync 20+ MS USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync 20+ MS USB-C +C/A スピーカーフォン

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌々日出荷
  • Poly Sync 20 MS USB-C +C/A スピーカーフォン HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Sync 20 MS USB-C +C/A スピーカーフォン

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
  • Jabra Link 390c MS USB-C Jabra

    Jabra Link 390c MS USB-C

    Jabra
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    欠品中
    USB Bluetooth Dongle。Jabra Link 390c MS USB-C。
  • Jabra 会議用カメラ USB-C、USB3 大会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam L1 USB adapter」 Jabra

    Jabra 会議用カメラ USB-C、USB3 大会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam L1 USB adapter」

    Jabra
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌日出荷
    最大5倍デジタルズーム。話者を自動追尾する「話者トラッキング」。参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」【仕様】。Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定。接続(Ethernet 。RJ45、USB-C 。USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3) 。カメラ6K、92度画角。本体サイズ (90mm×53 mm×122 mm)。本体重量(600g)。保証3年【同梱物】・ウォールマウント・地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ・USBアダプタ・Ethernet ケーブル2m・USB-A-Cケーブル0.6m
    付属品ウォールマウント、地域別電源プラグ付きAC/DC電源アダプタ、USBアダプタ、Ethernet ケーブル2m、USB-A-Cケーブル0.6m本体寸法(mm)90×53 ×122本体質量(g)600接続Ethernet RJ45、USB-C USBアダプタ経由、SuperSpeed USB3保証期間3年
  • Jabra Link 390c MS Teams USB-C for Speak2 Jabra

    Jabra Link 390c MS Teams USB-C for Speak2

    Jabra
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    USB Bluetooth Dongle。Jabra Link 390c MS Teams USB-C for Speak2。
  • ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート USB-C電源 Sound Blaster GS3  [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア

    ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート USB-C電源 Sound Blaster GS3 [USB電源 /2.0ch]

    クリエイティブメディア
    ¥7,998税込¥8,798
    1式
    8日以内出荷
    USB-C電源によるパワフル サウンドとSuperWide(TM)技術によるワイドなサウンド ステージによって、臨場感あふれるゲーミング サウンドをお届けするRGB ライティング搭載のコンパクトなゲーミング サウンドバーです。USB-C接続によって12W RMS/ピーク出力24Wの高音質USBデジタル オーディオの再生が可能で、カスタム チューンを施した2つの楕円状ドライバーと内蔵ポートチューブにより、幅41cmとコンパクトなサイズながら低音の効いた迫力サウンドを再生します。Bluetooth(R) ワイヤレス接続。1。2やアナログ接続。1。3にも対応しており、スマホゲームのワイヤレス オーディオや、携帯ゲーム機やテレビなどのアナログ出力のオーディオも簡単に再生できます。各オーディオ ソースには、Sound Blasterで培ったSuperWide オーディオ エンハンスメント。4が適用可能で、サイズを超えたワイドなサウンド ステージでゲームや映像コンテンツをお楽しみ頂けます。また、ゲーミング モニターやテレビの下にフィットするようデザインされたスリムなボディの下側には、ライティング パターンの選択や輝度調節が可能なRGB ライティングを備えており、ゲーミング シーンをイルミネーションで彩ります。SuperWideによるワイドで臨場感あふれるパワフル サウンドとRGB ライティングで、ゲームやムービーなど様々なエンターテイメントをお楽しみ下さい!
    セット内容サウンドバー本体、USB-C ケーブル(約1.5m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書質量(kg)約1出力(W)6 x2 RMS(ピーク出力24)電源USB-C 5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約410×73.7×92.7周波数特性100Hz~20kHz保証期間1年入力端子USBオーディオ(USB Type-C)、AUX入力(ステレオ3.5mm)S/N比>75dBスピーカー一体型ステレオ スピーカーBluetoothバージョン:Bluetooth 5.4、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)再生形式USBオーディオ / Bluetooth / AUX
  • アクティブUSBケーブル(MeetUp 2用) ロジクール

    アクティブUSBケーブル(MeetUp 2用)

    ロジクール
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    アクティブUSBケーブルでMeetUp 2をノートPCに接続することで、BYOD会議を1本のケーブルで実施できます。 DisplayPort Alt Modeをサポートしているため、本製品でMeetUp 2とPCを接続するだけで簡単にビデオ会議を行うことができます。 ノートパソコンをHDMIケーブルまたはアダプターに接続する必要はありません。 USB 3.1 Gen 2による超高速データ転送にも対応。 ケーブル長も5mと、小会議室での柔軟性を高めるのに十分な長さです。
    用途ロジクール 会議室用カメラ「MEETUP 2」とノートパソコンとの接続仕様USB 3.1 Gen 2、DP Altモードをサポートケーブル長(m)5保証期間2年間無償保証梱包内容ケーブル、磁気ドック、取扱説明書、保証規定互換性MeetUP 2インターフェイスUSB-C to USB-CRoHS指令(10物質対応)対応
  • Jabra 会議用カメラ USB-C 小中会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam IQ」 Jabra

    Jabra 会議用カメラ USB-C 小中会議室向け 独立型カメラ「Jabra Cam IQ」

    Jabra
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌日出荷
    カメラの近くにいる人も鮮明に映す「広角レンズ」。話者を自動追尾する「話者トラッキング」。参加者全員をフレーム内に捉える「グループフレーミング機能」【仕様】。Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms認定。接続(USB-C) 。カメラ4K、 120度画角。本体サイズ (40mm×35 mm×72 mm) 。本体重量(120g)。保証3年
    本体寸法(mm)40×35 ×72本体質量(g)120接続USB-C保証期間3年
  • HP 515 USB-C 超高速充電対応ワイヤレスマウス HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HP 515 USB-C 超高速充電対応ワイヤレスマウス

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    NoteBookOption製品。HP 515 USB-C 超高速充電対応ワイヤレスマウス。
    電源充電式接続方式無線ボタン数4無線通信方式無線2.4GHz
  • ビデオキャプチャーユニット/USB-C & USB-A接続/1080p 60fps HDMI/Thunderbolt 3互換/Windows & Mac/外付USB HDMIビデオ キャプチャーボード StarTech.com

    ビデオキャプチャーユニット/USB-C & USB-A接続/1080p 60fps HDMI/Thunderbolt 3互換/Windows & Mac/外付USB HDMIビデオ キャプチャーボード

    StarTech.com
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    フルHD映像のUSBキャプチャ:保護されていないHDMI映像を1080p/60fpsで入力可能なUSB 5Gbps対応キャプチャデバイス。低遅延構成での運用に対応。HDMIパススルー機能、3.5mmステレオ音声入力を備え、H.264映像エンコード方式(MJPEG、MPEG-2、MPEG-4)に対応。さまざまなシーンで活用:サードパーティ製ソフトウェア(OBSなど)を使用し、会議通話やカメラ映像、ライブ配信のHDMI映像を1080p60で再生・録画。RTSP/RTMPによるYouTubeをはじめとした各種配信プラットフォームへのライブ配信に対応し、TeamsやZoomとの連携も可能。柔軟な配信・録画用途への対応:サードパーティ製ソフトウェアを使用し、会議通話、カメラ映像、トレーニングセッション向けにHDMIビデオコンテンツを1080p60で録画・配信。RTSP/RTMPのストリーミングプロトコルに対応し、TeamsやZoomとの連携も可能。携帯性と耐久性を兼ね備えた設計:軽量なアルミニウム筐体を採用したコンパクトなキャプチャーアダプター。教室、スタジオ、AV環境など、持ち運びを前提とした運用を考慮した設計。USB-A、USB-C、Thunderbolt対応のホストコンピューターへ直接接続可能。ITプロフェッショナル向け設計:DirectShow互換を考慮した設計により、AVおよびIT環境で使用される各種ソフトウェアとの組み合わせに対応。製品に関するご質問やご相談は、メーカー公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
    用途ミーティング、プレゼンテーション、電話会議などの内容を直接コンピュータに保存。キャプチャした動画をオンライン動画プラットフォームにアップロード、またはライブ配信を実行。ノートパソコンやゲームコンソールからトレーニング/チュートリアル用の動画をキャプチャ長さ(mm)92色ブラック/シルバー高さ(mm)23質量(g)86対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 4.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)20~80(結露しないこと)コネクタ形状USB Type-B[9ピン]メス - HDMI[19ピン]メス、USB Type-B[9ピン]メス - 3.5mmステレオミニ(3極)メス保存温度(℃)-5~40最大解像度1920×1080 60フレーム/秒製品幅(mm)60動作温度(℃)0~40コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI[19ピン]コネクタBUSB Type-B[9ピン]対応解像度1920×1080、1280×720、1024×768、800×600USBタイプUSB3.0メス形状USB Type-B[9ピン]、HDMI[19ピン]、3.5mmステレオミニ(3極)変換タイプメス - メス
  • AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット プリンストン

    AirPlay/Miracast互換ワイヤレス受信機+USB-C送信機セット

    プリンストン
    ¥19,980税込¥21,978
    1組
    6日以内出荷
    煩わしい設定一切不要、マルチプラットフォームに対応!パソコンやタブレットなどの映像をモニターにミラーリンクや拡張できる「SPCastPocketPlus」。Wi-Fi機能が搭載された「送信機」と「受信機」で構成された本商品はネットワークの設定が全く必要ない簡単設計だからIT機器に詳しくない方でも手軽にご使用いただけます。ネットワーク環境がない場所での使用ができるのでセミナーやプレゼンにも便利に活用いただけます。
    仕様●HDCP:v1.4(ディスプレイ・出力機器もHDCPに対応している必要があります。本製品のAirPlay機能は著作権保護されたコンテンツを表示することはできません)●サポートOS:機器のUSB-CポートがDP Altモードに対応したiOS/iPADOS/Android/Windows/MacOS/ChromeOS搭載機器、Miracastに対応したWindows11/Android13以降搭載機器、AirPlay2に対応したiOS16以降及びMacOS13以降搭載機器質量(g)送信機:35、受信機:46電源送信機:USBバスパワー、受信機:DC5V1A※USB給電アダプターは付属していません。DC5V1Aもしくは1A以上出力可能なアダプターをご用意ください寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体・ケーブル・コネクター含む)機能拡張/複製 ※iOSおよびAndroidは拡張表示には非対応です解像度出力:1920×1080/60Hz、1280×720/60Hz、入力最大:1920×1080/60Hz保証期間1年間インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)最大30(親/子機通信の場合)※変換アダプターを使用した場合は動作保証外です無線LANIEEE802.11n(2.4GHz帯/5GHz帯)
  • PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2  [USB電源] クリエイティブメディア

    PCスピーカー 3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble V2 [USB電源]

    クリエイティブメディア
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    8日以内出荷
    人気のUSB電源スピーカー Creative PebbleがUSB Type-C電源に対応しパワーアップ!総合8W RMS*/ピーク出力 16Wのパワフルサウンドをお楽しみ頂けます。リスナーへサウンドがダイレクトに伝わるよう、スピーカードライバーを45°の上向きに配置し、パーソナルリスニングに適したサウンドステージを実現。また、スピーカー背面にパッシブラジエーターを備え、重低音の効いた奥行きのあるサウンドを再生します。
    セット内容スピーカー本体(左サテライト・右サテライト、スピーカーケーブル/ライン入力ケーブル/電源用USBケーブル付属)、専用USB C-A変換アダプター、ハードウェア保証書質量(kg)左サテライト スピーカー 約0.3、右サテライト スピーカー 約0.34色ブラック出力(W)総合8 RMS外形寸法(mm)各サテライトスピーカー約122×116×115電源USBバスパワー入力ライン入力周波数特性100Hz~17kHz保証期間1年入力端子Φ3.5mmステレオライン入力S/N比75dBスピーカー左右セパレート型 ステレオ スピーカードライバタイプ各サテライト 2インチコントローラ電源/ボリュームコントロール(右スピーカー前面)、電源LED(右スピーカー前面)、ゲイン スイッチ(右スピーカー底面)適合システム【必要なシステム】デスクトップPCまたはノートPCのUSB端子(USB Type-CまたはA)または、USB電源アダプター、Φ3.5mmステレオライン出力
  • ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、USB-C to HDMI) ラトックシステム

    ワイヤレスHDMI分配送受信機(1対2分配、USB-C to HDMI)

    ラトックシステム
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    USB-C機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配。会議室・教室・店舗など、さまざまなシーンで活躍。受信機追加で最大4画面まで拡張可能。USBバスパワー駆動、PD充電対応でバッテリー切れの心配なし。設置場所を選ばずすぐ使える。最大伝送距離は約50m、広い会議室にも設置可能。ネットワーク環境・HDMIケーブル不要。ドライバー不要、接続するだけで使用可能。用途に合わせて、柔軟な映像表示が可能。接続したまま表示/非表示を切り替え。ミラーモード・拡張モードを選択可能
    用途映像出力対応USB-C機器の映像をディスプレイ2台にワイヤレス分配仕様以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。セット内容製品本体(USB-C送信機×1、HDMI受信機×2)、USB給電ケーブル×2、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)[送信機]約42 [受信機]約44電源電圧[送信機]バスパワー:DC+5V(パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給) セルフパワー:PD入力時 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSB-ACアダプターなどから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch/Nintendo Switch 2には使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)各62× 61× 17ディスプレイ[対応]HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。操作ボタン:[送信機]画面表示のオフ(待機画面に戻る)、画面表示のオン [受信機]表示画面の回転・拡大(操作ボタンを押すたびに回転または拡大し、何度か押すと元に戻ります。)動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)LED送信機:[青点灯]接続完了 [青点滅]接続準備中、再ペアリング中インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI分配数同時表示台数:2台(最大4台まで拡張可能) ※受信機を追加購入することで、最大4台のディスプレイへ同時出力できます。 ※本製品はWindows / macOSの拡張/複製(ミラー)表示に対応しています。 ※すべての受信機には同一の画面が表示されます。伝送距離(m)最大約50 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。消費電流[送信機]最大0.24A [受信機]最大0.23A対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz音声出力モノラル ※本製品は通信品質確保のため、送信機側でステレオ音声をモノラルに変換して出力します。使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:約70~180 ※本製品は、送信機に入力された映像・音声データを圧縮して無線伝送しています。 ※通信環境、電波状況、表示映像の内容などにより、映像品質の変動や表示までに遅延が発生する場合があります。 ※リアルタイム性を必要とする用途(高速操作を伴うゲームや精密な映像同期用途など)には適していません。入力ポート【PD】[インターフェイス]USB Type-Cポート [PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。
  • PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro  [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア

    PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro [USB電源 /2.0ch]

    クリエイティブメディア
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    8日以内出荷
    Creative Pebble Proは、Pebble シリーズのDNAであるUSB電源での利便性や、オーディオがリスナーへダイレクトに伝わるようスピーカー ドライバーを45°の上向きに配置した特徴的な球形状のスピーカー デザイン、スピーカー背面に配置した大型パッシブ ラジエーターによる重低音の効いた奥行きのあるオーディオなどの特徴を受け継いで、オーディオ クオリティやスピーカー出力をアップグレードしたモデルです。給電専用USB PDポートを備えており、30Wの給電が可能なUSB PD電源アダプターなどで電源をブーストし、最大30W RMS/ピーク出力60Wのパワフル オーディオの再生が可能となりました!。機能面でも進化したPebble ProはUSB DAC/ADCを内蔵しており、USB接続でオーディオ再生やマイク入力にも対応。PCやMacで劣化のないUSBデジタル オーディオを再生したり、ヘッドセット端子/マイク端子からの音声入力が行え、PCでのビデオ会議やボイス チャットにもご活用いただけます。また、Bluetooth(R) ワイヤレス接続にも対応しており、スマートフォンからのワイヤレス オーディオ再生や、お手持ちのイヤホン マイクやヘッドセットを利用した電話やボイス通話も可能です。もちろん、アナログ接続にも対応し、携帯ゲーム機やテレビなどのアナログ出力のオーディオも簡単に再生できます。
    セット内容左右スピーカー本体(約1.8m スピーカー ケーブル付属)、USB A-Cケーブル、USB C-Cケーブル(各1本、約1.5m)、3.5mm AUXケーブル(約1.2m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書色ブラック質量(g)左スピーカー:約365、右スピーカー:約415出力(W)USBバスパワー時:10 RMS/ピーク出力20※1、USB PD電源アダプター利用時:30 RMS/ピーク出力60※2外形寸法(mm)各スピーカー約123×123×118電源USB-Cポート:5V/2A、USB-C PDポート:30W周波数特性80Hz~20kHz保証期間1年S/N比>75dBスピーカー左右セパレート型 ステレオ スピーカー端子USBオーディオ入力(USB-C)、USB PD電源入力(USB-C PD)、3.5mmステレオ ライン入力、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力※、Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)ドライバタイプ2.25インチ再生形式USBオーディオ、Bluetooth、ライン入力コントローラインジケータLED(右スピーカー前面)、電源/ボリューム ノブ(右スピーカー前面)、Bluetooth ペアリング/ソース選択ボタン(右スピーカー前面)、RGBコントロール ボタン(右スピーカー前面)/RGBリング(左右スピーカー底面)
  • Sync 20 Microsoft Teams Certified USB-C +C/A スピーカーフォン Poly

    Sync 20 Microsoft Teams Certified USB-C +C/A スピーカーフォン

    Poly
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    9日以内出荷
  • PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X  [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア

    PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X [USB電源 /2.0ch]

    クリエイティブメディア
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    8日以内出荷
    RGB ライティングやドライバー サイズをアップグレードし、追加のPD電源で60W ピーク出力が可能なパワフル サウンドを再生する3WAY接続 2.0ch PCスピーカー。プロダクト アワードや数々のベストバイの受賞歴を誇るPebble シリーズの特徴であるドライバーを45°の上向きに配置した球形状のスピーカー デザインやUSB電源での利便性はそのままに、2.75インチにサイズアップしたドライバーや、より大型になったパッシブ ラジエーターをサテライト スピーカーに採用し、オーディオ パフォーマンスをアップグレードした2.0ch スピーカーです。
    セット内容左右スピーカー本体(約1.2m スピーカー ケーブル直付)、USB-Cケーブル(2本、約1.5m)、3.5mm AUXケーブル(約1.2m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書色ブラック系質量(g)各サテライト スピーカー:約600出力(W)USB PD電源アダプター利用時:30 RMS/ピーク出力60、USB-C バスパワー時:15 RMS/ピーク出力30電源USB-C PDポート:30W(15V/2A)または、USB-Cポート:15W(5V/2A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)各サテライトスピーカー:約139.2×131.8×136.5周波数特性60Hz~20kHz保証期間1年S/N比>93dBスピーカー左右セパレート型 ステレオ スピーカー端子USBオーディオ入力(USB-C)、USB PD電源入力(USB-C PD)、3.5mmステレオ ライン入力、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)ドライバタイプ2.75インチ再生形式USBオーディオ、Bluetooth、ライン入力コントローラインジケータLED(右スピーカー前面)、電源/ボリューム ノブ(右スピーカー前面)、 Bluetooth ペアリング/ソース選択ボタン(右スピーカー前面)、RGBコントロール ボタン(右スピーカー前面)
  • PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア

    PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C+USB-A電源 Pebble Pro ホワイト [USB電源 /2.0ch]

    クリエイティブメディア
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    8日以内出荷
    Creative Pebble Proは、Pebble シリーズのDNAであるUSB電源での利便性や、オーディオがリスナーへダイレクトに伝わるようスピーカー ドライバーを45°の上向きに配置した特徴的な球形状のスピーカー デザイン、スピーカー背面に配置した大型パッシブ ラジエーターによる重低音の効いた奥行きのあるオーディオなどの特徴を受け継いで、オーディオ クオリティやスピーカー出力をアップグレードしたモデルです。給電専用USB PDポートを備えており、30Wの給電が可能なUSB PD電源アダプターなどで電源をブーストし、最大30W RMS/ピーク出力60Wのパワフル オーディオの再生が可能となりました!。機能面でも進化したPebble ProはUSB DAC/ADCを内蔵しており、USB接続でオーディオ再生やマイク入力にも対応。PCやMacで劣化のないUSBデジタル オーディオを再生したり、ヘッドセット端子/マイク端子からの音声入力が行え、PCでのビデオ会議やボイス チャットにもご活用いただけます。また、Bluetooth(R) ワイヤレス接続にも対応しており、スマートフォンからのワイヤレス オーディオ再生や、お手持ちのイヤホン マイクやヘッドセットを利用した電話やボイス通話も可能です。もちろん、アナログ接続にも対応し、携帯ゲーム機やテレビなどのアナログ出力のオーディオも簡単に再生できます。
    セット内容左右スピーカー本体(約1.8m スピーカー ケーブル付属)、USB A-Cケーブル、USB C-Cケーブル(各1本、約1.5m)、3.5mm AUXケーブル(約1.2m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書色ホワイト質量(g)左スピーカー:約365、右スピーカー:約415出力(W)USBバスパワー時:10 RMS/ピーク出力20※1、USB PD電源アダプター利用時:30 RMS/ピーク出力60※2外形寸法(mm)各スピーカー約123×123×118電源USB-Cポート:5V/2A、USB-C PDポート:30W周波数特性80Hz~20kHz保証期間1年S/N比>75dBスピーカー左右セパレート型 ステレオ スピーカー端子USBオーディオ入力(USB-C)、USB PD電源入力(USB-C PD)、3.5mmステレオ ライン入力、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力※、Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、HFP(ハンズフリープロファイル)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)ドライバタイプ2.25インチ再生形式USBオーディオ、Bluetooth、ライン入力コントローラインジケータLED(右スピーカー前面)、電源/ボリューム ノブ(右スピーカー前面)、Bluetooth ペアリング/ソース選択ボタン(右スピーカー前面)、RGBコントロール ボタン(右スピーカー前面)/RGBリング(左右スピーカー底面)
  • PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア

    PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ホワイト [USB電源 /2.0ch]

    クリエイティブメディア
    ¥41,980税込¥46,178
    1式
    8日以内出荷
    輝くサウンドとコズミック デザインが融合したプレミアムなスピーカーで、クリアーでパワフルオーディオと臨場感あふれる低音、シームレスな接続性をお楽しみ下さい。スピーカー ドライバーとツイーター ユニットを同軸上に配したハイエンドなスピーカー デザインで、オーディオ スペクトルの全域にわたって一貫性のある精度の高いオーディオ。Pebble NovaはPebble シリーズの特徴であるドライバーを45°の上向きに配置した球形状のスピーカー デザインを採用しており、リスナーへサウンドがダイレクトに伝わる優れたサウンド ステージを実現しています。虹色の様に全色に光るRGB ライティングで、洗練されたサウンドとライティングを融合、様々なライティングでムードにマッチさせることができます。ワイヤード&ワイヤレスの接続性でシームレスに使え、様々なデバイスで素晴らしいリスニング体験が行えます。
    セット内容左右スピーカー本体(約1.8m スピーカー ケーブル付属)、65W USB PD電源アダプター、USB-C ケーブル(約1.5m)、3.5mm AUX ケーブル(約1.2m)、スタンド(トール/ショート)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書質量(kg)約1.89(左右サテライトスピーカー/約1.8mスピーカーケーブル含む)色ホワイト系出力(W)50 RMS/ ピーク出力100電源65W USB PD電源アダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149.2×153×150.8(各サテライトスピーカー本体)周波数特性55Hz~20kHz保証期間1年S/N比>93dBスピーカー左右セパレート型 ステレオスピーカーBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)ドライバタイプ3インチドライバー、1インチツイーター、パッシブラジエーター入出力端子USBオーディオ(USB-C)、AUX入力(ステレオ3.5mm)、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力、USB電源入力(USB-C PD)再生形式USBオーディオ、Bluetooth、AUXコントローラLEDインジケータ、ボリューム調節ボタン、マルチファンクションボタン(ソース切替/Bluetoothペアリング)、RGBライティングボタン
  • PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー)  [USB電源 /2.1ch] クリエイティブメディア

    PCスピーカー Bluetooth+3.5mm接続 / USB-C電源 Pebble X Plus(サブウーファー) [USB電源 /2.1ch]

    クリエイティブメディア
    ¥20,980税込¥23,078
    1式
    8日以内出荷
    RGB ライティングやドライバー サイズをアップグレードし、追加のPD電源で60W ピーク出力が可能なパワフル サウンドを再生するコンパクト サブウーファー付属の3WAY接続 2.1ch PCスピーカー。プロダクト アワードや数々のベストバイの受賞歴を誇るPebble シリーズの特徴であるドライバーを45°の上向きに配置した球形状のスピーカー デザインやUSB電源での利便性はそのままに、デュアル パッシブ ラジエーターを備えた新開発のコンパクト サブウーファーと、2.75インチにサイズアップしたカスタムチューン ドライバーを搭載するサテライト スピーカーを採用し、オーディオ パフォーマンスをさらにアップグレードした省スペース2.1chデザインのスピーカーです。
    セット内容左右スピーカー本体(約1.2m スピーカー ケーブル/約1.8m サブウーファーケーブル直付)、サブウーファー、USB-Cケーブル(2本、約1.5m)、3.5mm AUXケーブル(約1.2m)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書色ブラック系質量(g)各サテライト スピーカー:約575、サブウーファー:約1.7出力(W)USB PD電源アダプター利用時:30 RMS/ピーク出力60、USB-C バスパワー時:15 RMS/ピーク出力30電源USB-C PDポート:30W(15V/2A)または、USB-Cポート:15W(5V/2A)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)各サテライトスピーカー:約139.2×131.8×136.5、サブウーファー:約156.4×158.5×156周波数特性45Hz~20kHz保証期間1年S/N比>93dBスピーカー左右セパレート型 2.1ch スピーカー端子USBオーディオ入力(USB-C)、USB PD電源入力(USB-C PD)、3.5mmステレオ ライン入力、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力、サブウーファー出力(RCA)Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)ドライバタイプ各サテライト スピーカー:2.75インチ、サブウーファー:3.5インチ再生形式USBオーディオ、Bluetooth、ライン入力コントローラインジケータLED(右スピーカー前面)、電源/ボリューム ノブ(右スピーカー前面)、Bluetooth ペアリング/ソース選択ボタン(右スピーカー前面)、RGBコントロール ボタン(右スピーカー前面)
  • USBスピーカーフォン audio-technica

    USBスピーカーフォン

    audio-technica
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
    ケーブル長(m)1付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ質量(g)約100(コード除く)使用温度範囲(℃)約5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)2対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey周波数(kHz)【対応サンプリング】48接続方式USB 2.0感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型インターフェースUSB2.0準拠入力端子USB Type-Cジャック再生周波数帯域(Hz)100~10000音圧レベル(dB)出力:84±3スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステムスピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ指向性全指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4RoHS指令(10物質対応)対応bit構成最大16bit
  • PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch] クリエイティブメディア

    PCスピーカー USB-C/3.5mm接続 3.5mmポート搭載 Pebble Nova ブラック [USB電源 /2.0ch]

    クリエイティブメディア
    ¥41,980税込¥46,178
    1式
    8日以内出荷
    輝くサウンドとコズミック デザインが融合したプレミアムなスピーカーで、クリアーでパワフルオーディオと臨場感あふれる低音、シームレスな接続性をお楽しみ下さい。スピーカー ドライバーとツイーター ユニットを同軸上に配したハイエンドなスピーカー デザインで、オーディオ スペクトルの全域にわたって一貫性のある精度の高いオーディオ。Pebble NovaはPebble シリーズの特徴であるドライバーを45°の上向きに配置した球形状のスピーカー デザインを採用しており、リスナーへサウンドがダイレクトに伝わる優れたサウンド ステージを実現しています。虹色の様に全色に光るRGB ライティングで、洗練されたサウンドとライティングを融合、様々なライティングでムードにマッチさせることができます。ワイヤード&ワイヤレスの接続性でシームレスに使え、様々なデバイスで素晴らしいリスニング体験が行えます。
    セット内容左右スピーカー本体(約1.8m スピーカー ケーブル付属)、65W USB PD電源アダプター、USB-C ケーブル(約1.5m)、3.5mm AUX ケーブル(約1.2m)、スタンド(トール/ショート)、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書質量(kg)約1.89(左右サテライトスピーカー/約1.8mスピーカーケーブル含む)色ブラック系出力(W)50 RMS/ ピーク出力100電源65W USB PD電源アダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約149.2×153×150.8(各サテライトスピーカー本体)周波数特性55Hz~20kHz保証期間1年S/N比>93dBスピーカー左右セパレート型 ステレオスピーカーBluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)ドライバタイプ3インチドライバー、1インチツイーター、パッシブラジエーター入出力端子USBオーディオ(USB-C)、AUX入力(ステレオ3.5mm)、3.5mm ヘッドホン出力/ヘッドセット入出力、3.5mm マイク入力、USB電源入力(USB-C PD)再生形式USBオーディオ、Bluetooth、AUXコントローラLEDインジケータ、ボリューム調節ボタン、マルチファンクションボタン(ソース切替/Bluetoothペアリング)、RGBライティングボタン
  • ThinkPad USB Type-Cマウス レノボ・ジャパン(Lenovo)

    ThinkPad USB Type-Cマウス

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥2,098税込¥2,308
    1台
    当日出荷
  • ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5  [AC電源] クリエイティブメディア

    ゲーミングサウンドバー Bluetooth+USB-C/3.5mmポート Sound Blaster GS5 [AC電源]

    クリエイティブメディア
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    8日以内出荷
    テレビやデスクトップで使えるように設計されたサウンドバーで、豊かで臨場感にあふれるエンターテイメント体験をお届けします。パワフルな楕円状ドライバーと、背面の内蔵バスチューブによって、深みのある低音で安定したオーディオ パフォーマンスをお楽しみ頂けます。最大60Wのピーク出力で、微かな騒めきや轟く爆発音まで、あらゆるサウンドがクリアーで迫力あるサウンドで再生されます。従来のオーディオを凌駕するSuperWide(TM) 技術でオーディオのサウンドステージを広げ、コンパクトなサイズにもかかわらず、没入感のあるオーディオ体験に浸ることができます。
    セット内容サウンドバー本体、電源アダプター/ACプラグ、USB A-C ケーブル(約1.5m)、IRリモコン、クイック スタート ガイド/ハードウェア保証書質量(kg)約1.5出力(W)15 x2 RMS(ピーク出力60)電源電源アダプター 24V/1.25A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約510×82.6×102.7周波数特性65Hz~20kHz保証期間1年入力端子USBオーディオ(USB Type-C)、AUX入力(ステレオ3.5mm)、光デジタル入力(角型)S/N比>85dBスピーカー一体型ステレオ スピーカー出力端子ヘッドホン出力(ステレオ3.5mm)Bluetoothバージョン:Bluetooth 5.3、プロファイル:A2DP(ワイヤレスステレオBluetooth)、コーデック:SBC、通信距離:約10m(見通し距離)再生形式USBオーディオ / Bluetooth / AUX / 光デジタルコントローラサウンドバー本体:RGB ライティング、LEDディスプレイ/インジケータ、電源ボタン/ボリューム調節ノブ、マルチファンクション ボタン(ソース切替/Bluetooth ペアリング)、SuperWide ボタン、RGB ライティング ボタン、 リモコン:電源ボタン、ミュート ボタン、ソース選択ボタン、Bluetooth ボタン、ボリューム調節ボタン、再生操作ボタン、スピーカー/ヘッドホン出力切替ボタン、SuperWide ボタン、RGB ライティング ボタン、トーン調節ボタン、ゲーム/ムービー モード切替ボタン、RGB ライティング照度調節ボタン
...
PC周辺機器