絞り込み
ブランド
- 東芝(102)
- BROADCOM(59)
- CREE(52)
- OSRAM Opto Semiconductors(51)
- KINGBRIGHT(50)
- MARL(40)
- VISHAY(38)
- Asian Brand(27)
- 4D SYSTEMS(25)
- Intelligent LED Solutions(25)
- BIVAR(24)
- WURTH ELEKTRONIK(20)
- OPTEK(16)
- NVE(15)
- OSA Opto(15)
- Electronic Assembly(13)
- JKL COMPONENTS(12)
- Luckylight(12)
- DFRobot(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707050-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M
GB[制御機器]¥5,698税込¥6,2681巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能全長(m)5表面処理なし電源電圧(V)DC12消費電流(A)2.8LED搭載/5050サイズ 電球色LED 300個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子![テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707138-251222-04.jpg)
テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M
GB[制御機器]¥5,698税込¥6,2681巻3日以内出荷5cm単位で分割使用可能全長(m)5表面処理なし電源電圧(V)DC12消費電流(A)2.8LED搭載/5050サイズ 冷白色LED 300個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
5Φ赤外線LED 940nm 青色レンズ 照射角30度
Luckylight¥21税込¥231本3日以内出荷レンズ色青色透明定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角30度放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
5Φ赤外線LED 940nm クリアレンズ 照射角20度
Luckylight¥21税込¥231本3日以内出荷レンズ色無色透明定格1.2V/20mA、1.3V/50mAピーク波長(nm)940照射角20度放射強度(mW/sr)12(20mA時)、45(50mA時)
LCDモジュール(青発光白文字・バックライト有り・5V)
TINSHARP¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷最大16桁2行、英数字とカタカナ対応で、文字の色は白色。電源は5V、バックライト(青色)も5Vで動きます。 16桁2行のキャラクタLCDモジュールです。ロジックレベル5Vのモジュールです。備考背景 青発光、文字 白発光外形寸法(mm)85×29.5×12.5文字5×7ドット電源電圧【液晶】5V電源電圧(V)+4.8~+5.2機能バックライトありインターフェースパラレル表示範囲(mm)56.2×10.2表示文字数16文字×2行
1.47インチLCDディスプレイモジュール
Seeed Studio¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷解像度が172×320で262Kカラーの角丸型LCDディスプレイ スマートウォッチ、デジタルフォトフレーム、携帯ゲーム機などの小型ポータブルデバイスの製作に最適な角丸型LCDディスプレイです。172×320の解像度と262Kカラーの鮮やかなパレットを特長とし、さまざまなアプリケーションに使用できます。SPIインターフェースにより、Raspberry PiやArduino、STM32などの一般的なコントローラボードとシームレスに統合できます。 ・172×320の解像度、262K RGBカラー、クリアでカラフルな表示効果を提供します。 ・SPIインターフェースにより、Raspberry Pi/Arduino/STM32などのマイコンボードをサポートします。 ・オンライン開発リソース(Raspberry Pi/Arduino/STM32用サンプル)が付属しています。寸法(mm)22.0×38.5ピクセルピッチ(mm)0.0337×0.1011解像度172×320ピクセル動作電圧3.3V/5V構成部品1.47インチ LCDモジュール×1、GH1.25 20cm 8ピンケーブル×1パネル【表示パネル】IPS出力ドライバ【ドライバ】ST7789V3ディスプレイサイズ(目安)17.39×32.35mm通信インターフェース4-wire SPI
7セグメントLED(Red/0.56 inch/Cathode)
Asian Brand¥70税込¥771個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色赤ディスプレイ7セグメント極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール電力(mW)Pd(損失)/50文字数1
7セグメントLED(4桁)(Red/0.36 inch/Anode)
Asian Brand¥169税込¥1861個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色赤極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
7セグメントLED(Red/0.39 inch/Anode)
Asian Brand¥76税込¥841個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.39発光色赤極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数1
7セグメントLED(Red/0.80 inch/Cathode)
Asian Brand¥189税込¥2081個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.8発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数1
7セグメントLED(3桁)(Red/0.36 inch/Anode)
Asian Brand¥109税込¥1201個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色赤極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数3
7セグメントLED(2桁)(Red/0.56 inch/Cathode)
Asian Brand¥169税込¥1861個3日以内出荷寸法(mm)25×19×8サイズ(inch)7セグメント、数字/文字:0.56消費電力Pd/50mW発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数2
7セグメントLED(4桁)(Red/0.56 inch/Cathode)
Asian Brand¥179税込¥1971個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色赤極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
7セグメントLED(Red/0.56 inch/Anode)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷サイズ(inch)数字/文字:0.56消費電力Pd/60mW発光色赤極性LED/共通アノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP-10文字数1
8x8 ドットマトリクスLED(White/本体 32x32x8.0mm/Cathode)
Asian Brand¥469税込¥5161個3日以内出荷桁数8×8発光色白極性コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール
7セグメントLED(2桁)(Red/0.36 inch/Anode)
Asian Brand¥169税込¥1861個3日以内出荷サイズ(inch)数字/アルファベット:0.36発光色赤極性LED/コモンアノードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数2
COB LEDユニット(電球色/5V)
DFRobot¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷16個のLEDで構成されたLEDストリップは、表面により長い寿命を維持するためのLEDシリコーンカプセル化を採用しています。DC5Vで動作し、直列でも並列でも使用できます。均一な光度で影がないので、屋内の部屋、階段、ワインキャビネット、本棚などの隅々を明るくしたり、バッテリー駆動のライトプロジェクトに使用したりできます。 5V電源で動作 高輝度で、影なし はんだ付け可能、直列/並列接続が可能用途照明装飾寸法(mm)LEDストリップ/60×8×1.7、脱熱器/70×20×3電圧(V)DC5電源3W発光色電球色 3000k電流(mA)600明るさ(Lm)300
磁気スイッチ付LEDモジュール
ビット・トレード・ワン¥709税込¥7801個6日以内出荷既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。電源CR927 3vボタン電池(別売り)消費電力約10mA機能点灯:ゆらぎ点灯保証期間6か月間サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)LED寿命(時間)約3万
Bivar 直径 3mm 白 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
BIVAR¥889~税込¥978~1袋(10個)ほか7日以内出荷極数1レンズ色白レンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
Bivar UV3TZ シリーズ 385Nm 15° UV LED アレイ
BIVAR¥2,298税込¥2,5281袋(5個)翌々日出荷幅(mm)3Dia.寸法(mm)3Di.×5.4直径(Φmm)3高さ(mm)5.4レンズ形状砲弾型パッケージサイズ(mm)3ピーク波長(nm)385ピン数(ピン)2LEDInGaN、SapphireRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1放射束(mW)20ビュー角(°)15実装タイプスルーホール実装
4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 抵抗性
4D SYSTEMS¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 7インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量
4D SYSTEMS¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
4D Systems 5インチ TFT 液晶ディスプレイ 800 x 480 タッチパネル 静電容量
4D SYSTEMS¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Cree 可視光LED XLamp XP-E2 シリーズ 表面実装 3.28 V
CREE¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷寸法(mm)3.45×3.45×2.26レンズ形状ドーム波長(nm)590LED色PCアンバーピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)3000ビュー角(°)110輝度フラックス100 lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.28
Cree 可視光LED XLamp XB-D シリーズ 表面実装 2.6 V
CREE¥1,698~税込¥1,868~1袋(5個)ほか7日以内出荷寸法(mm)2.45×2.45×1.84レンズ形状ドーム波長(nm)620LED色オレンジ、赤ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)140輝度フラックス93.9lm実装タイプ表面実装順方向電圧(V)2.6
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装 3.4 V
CREE¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷レンズ形状ドームピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)5000実装タイプ表面実装順方向電圧(V)3.4
Cree ハイパワーLED XLamp XT-E シリーズ 表面実装
CREE¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか7日以内出荷レンズ形状ドームピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージ3535放射束(mW)5000実装タイプ表面実装
Cree ハイパワーLED P4 シリーズ スルーホール実装 3 V
CREE¥2,398税込¥2,6381セット(60個)7日以内出荷寸法(mm)7.6×7.6×4.4シリーズP4レンズ形状ドームピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1ビュー角(°)70実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)3
Cree COB LED XLamp CXA1816 シリーズ 36 V
CREE¥579~税込¥637~1個7日以内出荷レンズ形状砲弾型LED色白ピン数(ピン)2LED使用数(個)1パッケージチップオンボード放射束(mW)38000ビュー角(°)115順方向電圧(V)36
Cree COB LED 白 (34.85 x 34.85 x 1.7mm)
CREE¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から7日以内出荷寸法(mm)34.85×34.85×1.7シリーズCXA2色温度(K)3000LED色白RoHS指令(10物質対応)対応放射束(mW)137000ビュー角(°)115カラーレンダリング80
Cree COB LED 白 (27.35 x 27.35 x 1.7mm)
CREE¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷寸法(mm)27.35×27.35×1.7LED色白ビュー角(°)115
『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります
- 抵抗
- 受動部品その他関連用品
- コンデンサ
- インダクタ(コイル)
- 光エレクトロニクス製品
電子部品(オンボード) の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980




![テープLED 5050 300灯 露出型 電球色 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707050-251222-04.jpg)
![テープLED 5050 300灯 露出型 冷白色 5M GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707138-251222-04.jpg)