FA現場のお役立ち情報
917件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDストリップ RS Pro, 青 1m RS PRO

    LEDストリップ RS Pro, 青 1m

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
    仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 青主波長 = 470 nm標準.輝度フラックス lm/m = 40lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリード定格電流 = 600mARS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ. RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。. LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエローRoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDストリップ RS Pro, 白 1m RS PRO

    LEDストリップ RS Pro, 白 1m

    RS PRO
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    翌々日出荷
    RS LSシリーズフレキシブルLEDライトストリップ RS ProのLSシリーズは、1 m / 5 mのフレキシブルLEDストリップ製品です。様々なカラーオプションがあり、背面接着式により、簡単に取り付けられます。IP65定格のフレキシブル結晶性樹脂内密閉で、防塵、防水に優れています。柔軟性が高いため、カーブやコーナーに合わせて様々な形に調整できます。 これらの要因の組み合わせにより、LSシリーズは様々な用途に対応可能です。浴室やキッチンなど、水と接触する可能性のあるエリアを含め、屋内外で使用できます。その他の用途としては、標識、誘導灯、出入り口の照明、建築照明、照明によってアクセントを付けたい一般用途などがあります。 LSシリーズフレキシブルLEDストリップの特長: LED数: 60個/メートル 広視野角: 120 ° IP65の結晶性樹脂 カラーオプション: クールホワイト、ウォームホワイト、ナチュラルホワイト、レッド、グリーン、ブルー、イエロー
    仕様1 mあたりのLED数 = 60アレー長さ = 1mLED色 = 白色温度 = 4000 → 4500K標準.輝度フラックス lm/m = 450lm/m1メートルあたりの電力 = 4.8WIPレーティング = IP65定電圧/定電流 = 定電圧接続タイプ = ワイヤリードシリーズ = LSRoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログタイプ 4線式タッチパネル(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    アナログタイプ 4線式タッチパネル(FTシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET

    ビット・トレード・ワン
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より新製品となる「磁気スイッチ付 LEDモジュール バーニア点火シークエンス」9種です。 本製品はメカや飛行機等を電飾をする際に人気の箇所である「バーニア」に特化 磁石でスイッチングするだけで、「 点火 → 不安定燃焼 → 最大推力 → シャットダウン」 というバーニア噴射のシークエンスを再現することが可能です。 2灯・3灯のラインナップのほか、HG/MGサイズに対応する3Dプリンタ製のバーニアが付 属する「BOOSTER SET」をご用意。 バーニア噴射のロマンを電飾で表現するのに最適なLEDモジュールです。
    色ホワイト電源CR927 3Vボタン電池(別売り)本体寸法(mm)11×11×5(突起物除く)消費電力(mA)約20点灯方式パターン切替点灯(フェードイン→高速点滅→最大輝度点灯→フェードアウト)LED1608サイズLED(1.6mm×0.8mm×0.68mm)リード線細さ:0.25mm、長さ:約200mmLED使用数(個)2灯もしくは3灯
  • 磁気スイッチ付LEDモジュール 3灯 バーニア点火シークエンス ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュール 3灯 バーニア点火シークエンス

    ビット・トレード・ワン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
    模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より新製品となる「磁気スイッチ付 LEDモジュール バーニア点火シークエンス」9種です。 本製品はメカや飛行機等を電飾をする際に人気の箇所である「バーニア」に特化 磁石でスイッチングするだけで、「 点火 → 不安定燃焼 → 最大推力 → シャットダウン」 というバーニア噴射のシークエンスを再現することが可能です。 2灯・3灯のラインナップのほか、HG/MGサイズに対応する3Dプリンタ製のバーニアが付 属する「BOOSTER SET」をご用意。 バーニア噴射のロマンを電飾で表現するのに最適なLEDモジュールです。
    色ホワイト電源CR927 3Vボタン電池(別売り)本体寸法(mm)11×11×5(突起物除く)消費電力(mA)約20点灯方式パターン切替点灯(フェードイン→高速点滅→最大輝度点灯→フェードアウト)LED1608サイズLED(1.6mm×0.8mm×0.68mm)リード線細さ:0.25mm、長さ:約200mmLED使用数(個)2灯もしくは3灯
  • 磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET ビット・トレード・ワン

    磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯バーニア点火シークエンス BOOSTER SET

    ビット・トレード・ワン
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より新製品となる「磁気スイッチ付 LEDモジュール バーニア点火シークエンス」9種です。 本製品はメカや飛行機等を電飾をする際に人気の箇所である「バーニア」に特化 磁石でスイッチングするだけで、「 点火 → 不安定燃焼 → 最大推力 → シャットダウン」 というバーニア噴射のシークエンスを再現することが可能です。 2灯・3灯のラインナップのほか、HG/MGサイズに対応する3Dプリンタ製のバーニアが付 属する「BOOSTER SET」をご用意。 バーニア噴射のロマンを電飾で表現するのに最適なLEDモジュールです。
    電源CR927 3Vボタン電池(別売り)本体寸法(mm)11×11×5(突起物除く)消費電力(mA)約20点灯方式パターン切替点灯(フェードイン→高速点滅→最大輝度点灯→フェードアウト)LED1608サイズLED(1.6mm×0.8mm×0.68mm)リード線細さ:0.25mm、長さ:約200mmLED使用数(個)2灯もしくは3灯
  • LED広角レンズ 三菱電機

    LED広角レンズ

    三菱電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    14日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)21°(または24°)のレンズユニット。 レンズユニットを透光素材にして眩しさを軽減します
  • LED中角レンズ 三菱電機

    LED中角レンズ

    三菱電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    14日以内出荷
    ビーム角度(最大光度の1/2の範囲)13°(または16°)のレンズユニット。 レンズユニットを透光素材にして眩しさを軽減します
  • ミニLEDマトリックス基板(赤色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(赤色)

    Adafruit
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(赤色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • ミニLEDマトリックス基板(緑色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(緑色)

    Adafruit
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(緑色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • ミニLEDマトリックス基板(白色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(白色)

    Adafruit
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(白色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    色マトリックス/白
  • ミニLEDマトリックス基板(黄色) Adafruit

    ミニLEDマトリックス基板(黄色)

    Adafruit
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    LEDマトリックス(8x8)と動作基板のセット 8x8LEDマトリックス(黄色) I2C接続 4種類のI2Cアドレスに指定することができます
    寸法(mm)バックパック/20×28×4取付穴(mm)12×22
  • シリアルLCDモジュール(4×20) 日本ニューティーシー

    シリアルLCDモジュール(4×20)

    日本ニューティーシー
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    20文字×4行表示シリアルLCDモジュールです。 英文キャラクタLCDをシリアルを利用してターミナルモードとコマンドモードで制御することができます。 5V UART、12V RS-232C での受信が可能です。 (RS-232Cコネクタを使用する場合は別途5V電源を供給してください。) 部品面の半固定抵抗を調整して、バックライトの明るさを加減することが出来ます。
    モードターミナルモード:シリアルで出力されるアスキーコードをLCD画面に表示する機能コマンドモード:通信コマンドに対応するすべてのコマンドデータを受信して、LCD画面に表示する機能
  • ねじ止め型フォトインタラプタ OJS-2213-N86 島田電子工業

    ねじ止め型フォトインタラプタ OJS-2213-N86

    島田電子工業
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    電源電圧12Vのフォトインタラプタです。ロック付きコネクタを採用し、2点でねじ止め固定します。発光部と受光部のギャップは5mmで, スリットは0.5mmです。用途はアミューズメント機器や位置検出に適します。
    電圧(V)受光側コレクタ-エミッタ間:30(max)、受光側エミッタ-コレクタ間:5(max)電源電圧(V)13(max)波長(nm)ピーク感度:870(typ)電流(mA)受光側コレクタ:40(x)順電流(mA)発光側直流:50(max)許容損失(mW)受光側コレクタ:90(max)動作温度範囲(℃)-25~+80最大逆電圧(V)発光側直流:5(max)
  • オンドリ/メンドリ/なきごえ 光感知式3種の鳥の声発生キット マイコンキットドットコム

    オンドリ/メンドリ/なきごえ 光感知式3種の鳥の声発生キット

    マイコンキットドットコム
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    光が当たると鳥の鳴き声を再生するサウンド発生キット 3種類の鳥の声を録音したサウンドICと光を検出するとオンになるフォトトランジスタ(感度調節機能付き)を使用したサウンド発生キットです。光を検出すると「コケコッコー」とオンドリの声など、3種類の鳥の声を再生します。部品数が少なく回路も簡単なので、初心者でも簡単に組み立てられます。3種類の鳥の声は、ボード上のジャンパーピンで簡単に切り替えられます。完成後は、おもちゃに組み込んだり、さらにアンプを取り付けて大音量にすれば目覚まし用のアラームとしても使えます。朝の光を検出して鳥の声を再生するので、スッキリ目覚められるかもしれません。
  • アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    10日以内出荷
    アナログタイプ 4線式タッチパネル用シングルタッチコントロールボード単体(TP02シリーズ) 金属テール用 EU-RoHS指令対応 デバイスドライバダウンロード可能
    使用温度範囲(℃)-20~70外形寸法(mm)37×65シリーズTP02RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    10日以内出荷
    アナログタイプ 4線式タッチパネル(TP02シリーズ) 入力方式:指、ペン共用 EU-RoHS指令対応
    使用温度範囲(℃)-20~70シリーズTP02入力方式【画面(TP専用)】指・ペン共用RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトトランジスタ 3Φ Yellow Stone

    フォトトランジスタ 3Φ

    Yellow Stone
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)【エミッタ・コレクタ間】5【コレクタ・エミッタ間】30波長(nm)【分光感度】940(750-1100)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトトランジスタ 5Φ Yellow Stone

    フォトトランジスタ 5Φ

    Yellow Stone
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)【エミッタ・コレクタ間】5【コレクタ・エミッタ間】30波長(nm)【分光感度】940(750-1100)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォトダイオード 5Φ Yellow Stone

    フォトダイオード 5Φ

    Yellow Stone
    ¥73税込¥80
    1個
    3日以内出荷
    その他【暗電流】100nA / 電流:【光】80μA許容損失(mW)100最大逆電圧(V)60
  • フィルム2極用テープLED連結アダプター GB[制御機器]

    フィルム2極用テープLED連結アダプター

    GB[制御機器]
    ¥219税込¥241
    1個
    3日以内出荷
  • フルカラーシリアルLEDテープ17cm スイッチサイエンス

    フルカラーシリアルLEDテープ17cm

    スイッチサイエンス
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    1本の信号線でフルカラーを制御できるLEDモジュールです。テープLED(LEDストリップ)タイプの製品から17cm(LED 10個分)ずつに切り分けて販売します。 RGB各色256段階のPWMドライブ
    電源電圧5V幅(cm)約1制御方法特殊なフォーマットの1線式シリアル通信RoHS指令(10物質対応)対応最大消費電流(A)1LED当たり約53mA×10個=0.53A(実測値ですので、電源容量は余裕をみてください)
  • フォトセンサー 浜松ホトニクス

    フォトセンサー

    浜松ホトニクス
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
    内容フォトIC機能フォトダイオード・プリアンプ内蔵、デジタル出力、LED駆動回路内蔵動作電圧+16V(max)動作温度(℃)-25~+60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルLED(緑色/24V/1200mm) DFRobot

    フレキシブルLED(緑色/24V/1200mm)

    DFRobot
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命
    用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色緑寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
  • フレキシブルLED(電球色/12V/600mm) DFRobot

    フレキシブルLED(電球色/12V/600mm)

    DFRobot
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    高輝度フレキシブルフィラメント 320個のLEDを搭載した長さ600mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。明るさを調節でき、12Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長600mm、高輝度、DIYに最適 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 フィラメントが柔軟で、自由に曲げたり折ったりできる 5000~10000時間の長寿命
    用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)600電源6W湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)12発光色2200K(ウォームホワイト)寿命5000~10000時間光束(Lm)400保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)500動作温度範囲(℃)-30~+55
  • フレキシブルLED 5本セット(赤色/3V/260mm) DFRobot

    フレキシブルLED 5本セット(赤色/3V/260mm)

    DFRobot
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
    長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(A)<0.2
  • フレキシブルLED(赤色/24V/1200mm) DFRobot

    フレキシブルLED(赤色/24V/1200mm)

    DFRobot
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命
    用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色赤寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
  • フレキシブルLED(青色/24V/1200mm) DFRobot

    フレキシブルLED(青色/24V/1200mm)

    DFRobot
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    3日以内出荷
    高輝度フレキシブルフィラメント 640個のLEDを搭載した長さ1200mm、直径2mmのフレキシブルフィラメントで、DIY照明装飾や360°全方位照明器具に使用できます。21V~24Vの電源が必要です。プラス電極は小さな丸穴の端に、マイナス電極は孔のない端にあります。フレキシブルなデザインで、ニーズに応じて曲げたり折りたたんだりでき、360度の照射範囲を提供します。 全長1200mm、高輝度、DIYに最適 21V~24V電源、明るさ調整可能 コンパクトサイズ、正極と負極が識別可能 曲げたり折ったり自由自在のフレキシブルフィラメント 5000~10000時間の長寿命
    用途Eテキスタイル(スマートファブリック)、LEDフィラメント電球長さ(mm)1200電源6.6W@22V湿度(%RH)貯蔵/60平均演色評価数80電源電圧(V)21~24発光色青寿命5000~10000時間光束(Lm)500保管温度(℃)-10~+40動作電流(mA)300@22V動作温度範囲(℃)-30~+55
  • フレキシブルLED 5本セット(青色/3V/260mm) DFRobot

    フレキシブルLED 5本セット(青色/3V/260mm)

    DFRobot
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
    長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
  • フレキシブルLED 5本セット(緑色/3V/260mm) DFRobot

    フレキシブルLED 5本セット(緑色/3V/260mm)

    DFRobot
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
    長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
  • フレキシブルLED 5本セット(電球色/3V/260mm) DFRobot

    フレキシブルLED 5本セット(電球色/3V/260mm)

    DFRobot
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    フレキシブルLEDフィラメントチップ 直径2mm、長さ260mmのフレキシブルLEDフィラメントチップです。小さな丸い穴の端がプラス電極で、無孔の端がマイナス電極です。フィラメントはフレキシブルで、自由に曲げたり折ったりすることができます。3V電源で360度発光。DIY照明装飾、DIY電球ボール、360°全方位発光ランプなどに使用できます。 3V電源、高輝度、DIYに最適 小型、マイナス電極とプラス電極が分離 自由に曲げたり折ったりできるフレックスLEDフィラメントチップ
    長さ(mm)260電源電圧(V)3動作電流(mA)80
  • テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 RGB 5M

    GB[制御機器]
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能 別売コントローラ(LED-CONTROLER-RGB)使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ フルカラーLED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/コントローラ接続用4P端子
  • テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 電球色 5M

    GB[制御機器]
    ¥7,298税込¥8,028
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2200LED搭載/5050サイズ 電球色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
  • テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 青色 5M

    GB[制御機器]
    ¥5,698税込¥6,268
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2300LED搭載/5050サイズ 青色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
  • テープLED連結ケーブルB GB[制御機器]

    テープLED連結ケーブルB

    GB[制御機器]
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
  • テープLED 5050 300LED 防水 緑色 5M GB[制御機器]

    テープLED 5050 300LED 防水 緑色 5M

    GB[制御機器]
    ¥5,698税込¥6,268
    1巻
    3日以内出荷
    5cm単位で分割使用可能
    全長(m)5表面処理防水コーティング電源電圧(V)DC12消費電流(mA)2500LED搭載/5050サイズ 緑色LED 150個仕上処理裏面/両面テープ、末端/バラ端子
  • 5Φ砲弾型赤外線LED 940nm LENOO

    5Φ砲弾型赤外線LED 940nm

    LENOO
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)1.2ピーク波長(nm)940電流(mA)20照射角16度放射強度(mW/sr)14(20mA時)
  • 5Φ砲弾型赤外線LED 880nm LENOO

    5Φ砲弾型赤外線LED 880nm

    LENOO
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)1.3ピーク波長(nm)880電流(mA)20照射角16度放射強度(mW/sr)18(20mA時)
  • 5Φ砲弾型赤外線LED 850nm LENOO

    5Φ砲弾型赤外線LED 850nm

    LENOO
    ¥109税込¥120
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)1.5ピーク波長(nm)850電流(mA)20照射角16度放射強度(mW/sr)35(20mA時)
  • 3Φ砲弾型高輝度白色LED LENOO

    3Φ砲弾型高輝度白色LED

    LENOO
    ¥91税込¥100
    1個
    3日以内出荷
    電圧(V)3.1発光色白輝度11000mcd電流(mA)20照射角30度

『受動部品』には他にこんなカテゴリがあります

光エレクトロニクス製品