絞り込み
ブランド
- KINGBRIGHT
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,610)
- VISHAY(680)
- BOURNS(410)
- BULGIN(291)
- BROADCOM(208)
- ARCOL(OHMITE)(182)
- SAMTEC(170)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(169)
- APEM(168)
- EPCOS(122)
- MICROCHIP(113)
- 東芝(102)
- KEMET(83)
- LINKMAN(80)
- ON SEMICONDUCTOR(72)
- RS PRO(72)
- EATON(イートン)(71)
- Asian Brand(70)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(70)

LEDディスプレイ ライトバー 10セグメント
KINGBRIGHT¥949税込¥1,0441個当日出荷レベルインジケータに最適。 低電流駆動が可能。 ON/OFFコントラストに優れている。 エンドスタック可能。 機械的強度が高い。LED色緑消費電力(mW)75外寸法(mm)10.2×25.4×8動作温度(℃)-40~+85光度(mcd)21RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装順方向電圧(V)2順方向電流(mA)25セグメント数10主波長(nm)565表面色グレイ
Kingbright 940Nm 赤外線LED サブミニチュア
KINGBRIGHT¥1,098税込¥1,2081袋(20個)翌々日出荷仕様ピーク波長:940nm●パッケージタイプ:サブミニチュア●放射強度:20 mW/sr @ 50 mA●実装タイプ:表面実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:2.5 x 2 x 2.8mm●レンズ形状:ドーム●シリーズ:2520●LED材質:GaAs●最大供給電圧:1.6V●Kingbright 2520サブミニチュア赤外線LED. Kingbright製の2520ファミリの赤外線LEDは、表面実装(SMD)サブミニチュアパッケージに収納されています。 これらの製品は2520 (1008)の標準フットプリントです。 ドーム型のレンズにより、広視野角が実現します。 これらの赤外線LEDは低プロファイルのパッケージに収納されているので、スペースに制限のある用途に適しています。. 2520赤外線LEDの特長: 1008フットプリント サブミニチュアパッケージ ガルウィング(GW)リード 長寿命 無色透明のレンズ 視野角: 20° 寸法: 2.5 x 2 x 2.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
8.89mmx3.81mm LED LIGHT BAR(緑発光・拡散レンズ)
KINGBRIGHT¥309税込¥3401個3日以内出荷形状8.89mm×3.81mm拡散レンズ内容LED LIGHT BAR発光色緑波長(nm)565RoHS指令(10物質対応)対応順電圧(V)2.2順電流(mA)【IF】20パッケージKB8.89X3.81
Kingbright 880Nm 赤外線LED 5 mm 砲弾型
KINGBRIGHT¥53,980税込¥59,3781袋(1000個)7日以内出荷仕様ピーク波長:880nm●パッケージタイプ:5 mm (T-1 3/4)●放射強度:15 mW/sr @ 20 mA●実装タイプ:スルーホール実装●指向半値角:20°●LED数:1●ピン数:2●寸法:5 (Dia.) x 8.6mm●レンズ形状:砲弾型●LED材質:GaAlAs●Kingbrightスルーホール5 mm (T-1 3/4)赤外線LED. このKingbright製の赤外線(IR)エミッタは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収納されています。 これらのIR LEDも丸型パッケージに収納されています。 5 mmの赤外線LEDは、機械的及びスペクトル的にフォトトランジスタに適合します。RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright 5セグメント LED ライトバー
KINGBRIGHT¥649税込¥7141個翌々日出荷仕様ディスプレイタイプ:ライトバー 、 LED色:緑 、 セグメント数:5 、 主波長:568 nm 、 実装タイプ:スルーホール実装 、 外寸奥行き:8.5mm 、 光度:2.4 mcd 、 表面色:黒 、 電力消失:62.5mW 、 動作温度 Min:-40℃ 、 5セグメントの棒グラフアレイ、Kingbright. このKingbright製の棒グラフアレイは5つのセグメントを備えています。 これらのスルーホール棒グラフアレイには、多様なカラーオプションを用意しています。 標準の設定では、黒色の背景に白色のセグメントが表示されるので、高いコントラスト比が実現します。 5セグメントの棒グラフアレイに適した用途には、レベルインジケータがあります。. 5セグメントの棒グラフアレイの特長: セグメント寸法: 5 x 1.25 mm 低電流動作 機械的に頑丈な構造RoHS指令(10物質対応)対応
『電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります
- 機構部品(電子部品)
- 能動部品
- 受動部品