4,196件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CS-HG500-10 ロックリング12Tヨウ SHIMANO(シマノ)CS-HG500-10 ロックリング12TヨウSHIMANO(シマノ)
609税込670
1個
8日以内出荷
FC-4703 トリプル/10スピード チェーンリング 30T-MM SHIMANO(シマノ)FC-4703 トリプル/10スピード チェーンリング 30T-MMSHIMANO(シマノ)
899税込989
1個
8日以内出荷
チェーンリング 34T(シルバー) SHIMANO(シマノ)チェーンリング 34T(シルバー)SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
EFHQC400HMBZBSP フリーハブ 32H QR センターロック 8-10S SHIMANO(シマノ)EFHQC400HMBZBSP フリーハブ 32H QR センターロック 8-10SSHIMANO(シマノ)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
優れた耐久性高いシール性センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付けO.L.D.: 135 mm#13および #14スポークに対応ディスクブレーキローターマウントカバーオプション
用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)O.L.D.(mm):135Speeds:11/10/9/8/7-speedスポーク穴:32Hフランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8P.C.D. 左/右 (mm):45/45オフセット (mm):7.6フランジ間寸法 (mm):55.45軸固定方法:クイックリリースタイプO.L.D. (mm):135リアスピード:11/10/9/8/7ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10S SHIMANO(シマノ)EFHQC400HMAZBSP フリーハブ 36H QR センターロック 8-10SSHIMANO(シマノ)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
優れた耐久性高いシール性センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付けO.L.D.: 135 mm#13および #14スポークに対応ディスクブレーキローターマウントカバーオプション
用途Brake type:Disc Brake (Center Lock)O.L.D.(mm):135Speeds:11/10/9/8/7-speedスポーク穴:36Hフランジ径 左/右 (mm):53.8/53.8P.C.D. 左/右 (mm):45/45オフセット (mm):7.6フランジ間寸法 (mm):55.45軸固定方法:クイックリリースタイプO.L.D. (mm):135リアスピード:11/10/9/8/7ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアディレイラー ERDU4010 直付ケ 9/10S SHIMANO(シマノ)リアディレイラー ERDU4010 直付ケ 9/10SSHIMANO(シマノ)
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
REAR DERAILLEUR、 RD-U4010、 CUES、 9/10-SPEED、 SHADOW DESIGN、 DIRECT ATTACHMENT、 IND.PACK
ブレーキキャリパー IBRRX410F6RF フロント SHIMANO(シマノ)ブレーキキャリパー IBRRX410F6RF フロントSHIMANO(シマノ)
6,798税込7,478
1個
8日以内出荷
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減メンテナンスがしやすいブリーディングプロセスGRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。
用途Brake type:HYDRAULICフロント160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケットMount Type:FLAT MOUNTパッド:樹脂(フィン付き)推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキピストン:2
ディスクパッド IBPP04CMFA P04C メタルパッド SHIMANO(シマノ)ディスクパッド IBPP04CMFA P04C メタルパッドSHIMANO(シマノ)
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
裏地素材:金属耐久性が高く制動力に優れますラジエーターフィンありフェードを抑えパッドの寿命を伸ばしますパッド形状:ナロータイプPピストン:4ピストンブレーキキャリパー用バックプレート:コンポジット(合金)1ペアパッケージ
ブレーキキャリパー IBRRX410RDRF リア SHIMANO(シマノ)ブレーキキャリパー IBRRX410RDRF リアSHIMANO(シマノ)
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減メンテナンスがしやすいブリーディングプロセスGRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。
用途Brake type:HYDRAULICリアリアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mmMount Type:FLAT MOUNTパッド:樹脂(フィン付き)推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキピストン:2
ディスクパッド IBPP03ARFA P03A レジンパッド SHIMANO(シマノ)ディスクパッド IBPP03ARFA P03A レジンパッドSHIMANO(シマノ)
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
裏地素材:樹脂(第3世代)音鳴りがしにくくコントロール性に優れますラジエーターフィンありフェードを抑えパッドの寿命を伸ばしますパッド形状:ナロータイプPピストン:4ピストンブレーキキャリパー用バックプレート:アロイ1ペアパッケージ
ESMRT54SI3P ディスクローター 160mm センターロック 内スプライン SHIMANO(シマノ)ESMRT54SI3P ディスクローター 160mm センターロック 内スプラインSHIMANO(シマノ)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
素早い取付けのセンターロック方式SM-RT53に比べ、10%軽量化レジンパッド専用
用途Fixing Type:Center Lockロックリング付き(内スプライン) #外径:160mmローター|素材:ステンレス
マウントアダプター ESMMAF180PP2A 160-180mm SHIMANO(シマノ)マウントアダプター ESMMAF180PP2A 160-180mmSHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
MOUNT ADAPTER FOR DISC BRAKE CALIPER、SM-MA-F180P/P2、 FIXING BOLT(LONG X1、 SHORT X1)、 SNAP RING(NEW) X1、 WASHER-A X2、 WASHER-B X2、 IND.PACK
タイプP/P2(キャリパー/フレーム)サイズ(mm)対応ディスクブレーキローター:160-180
デュアルコントロールレバー ESTU30309RBI CUES 右 9S SHIMANO(シマノ)デュアルコントロールレバー ESTU30309RBI CUES 右 9SSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。9スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途リア9スピードインナーケーブル長さ:2200mm
シフト/ブレーキレバー ESTEF5158RAL 右 8S 油圧 SHIMANO(シマノ)シフト/ブレーキレバー ESTEF5158RAL 右 8S 油圧SHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディングすっきりとしたケーブルルーティングMT200キットと同等のブレーキ力軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応高効率ケーブル-OPTISLICKエルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング-EZ-ファイヤープラスエントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。
用途Brake Type:HDBFinger:3F-ALLOYShifter Type:EZ-fire Plus Shifter右ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3シフトレバー|対応リアディレイラータイプ:MTB 8スピードシフトレバー|リアスピード:8
デュアルコントロールレバー ESTU3030LI CUES 左 2S SHIMANO(シマノ)デュアルコントロールレバー ESTU3030LI CUES 左 2SSHIMANO(シマノ)
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。フロントダブル用のSHIMANO CUES U3030左ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途インナーケーブル長さ:1800mm
デュアルコントロールレバー ESTU2030RBI ESSA 右 8S SHIMANO(シマノ)デュアルコントロールレバー ESTU2030RBI ESSA 右 8SSHIMANO(シマノ)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。8スピードのSHIMANO ESSA U2030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、 より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途インナーケーブル長さ:2200mm
デュアルコントロールレバー ESTU303010RBI CUES 右 10S SHIMANO(シマノ)デュアルコントロールレバー ESTU303010RBI CUES 右 10SSHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。10スピードタイプのSHIMANO CUES U3030右ブレーキ/シフトレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途インナーケーブル長さ:2200mm
シフト/ブレーキレバー ESTEF5157RAL 右 7S 油圧 SHIMANO(シマノ)シフト/ブレーキレバー ESTEF5157RAL 右 7S 油圧SHIMANO(シマノ)
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディングすっきりとしたケーブルルーティングMT200キットと同等のブレーキ力軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応高効率ケーブル-OPTISLICKエルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング-EZ-ファイヤープラスエントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。
用途Brake Type:HDBFinger:3F-ALLOYShifter Type:EZ-fire Plus Shifter右ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3シフトレバー|対応リアディレイラータイプ:MTB 7スピードシフトレバー|リアスピード:7
ディスクローター ESMRT54MEP 180mm 外SPLロックリング SHIMANO(シマノ)ディスクローター ESMRT54MEP 180mm 外SPLロックリングSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
素早い取付けのセンターロック方式SM-RT53に比べ、10%軽量化レジンパッド専用
用途Fixing Type:Center Lockロックリング付き(外スプライン)外径:180mmローター|素材:ステンレス
シフト/ブレーキレバー ESTEF5152LBL 左 2S 油圧 SHIMANO(シマノ)シフト/ブレーキレバー ESTEF5152LBL 左 2S 油圧SHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディングすっきりとしたケーブルルーティングMT200キットと同等のブレーキ力軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応高効率ケーブル-OPTISLICKエルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング-EZ-ファイヤープラスエントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。
用途Brake Type:HDBFinger:3F-ALLOYShifter Type:EZ-fire Plus Shifter左ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3シフトレバー|リアスピード:2
シフトレバー ESLC60018DXS210LA3 8S CJ-8S40用 シルバー SHIMANO(シマノ)シフトレバー ESLC60018DXS210LA3 8S CJ-8S40用 シルバーSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
現行モデルよりも見やすいギアインジケーターシマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上安定した作動力で、性能が長持ち新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。
用途右対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)レボシフトリアスピード:8シルバー
ディスクローター ESMRT54SEP 160mm 外SPLロックリング SHIMANO(シマノ)ディスクローター ESMRT54SEP 160mm 外SPLロックリングSHIMANO(シマノ)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
素早い取付けのセンターロック方式SM-RT53に比べ、10%軽量化レジンパッド専用
用途Fixing Type:Center Lockロックリング付き(外スプライン)外径:160mmローター|素材:ステンレス
シフトレバー ESLC60018DXL210LA3 8S CJ-8S40用 ブラック SHIMANO(シマノ)シフトレバー ESLC60018DXL210LA3 8S CJ-8S40用 ブラックSHIMANO(シマノ)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
現行モデルよりも見やすいギアインジケーターシマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上安定した作動力で、性能が長持ち新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。
用途右対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)レボシフトリアスピード:8ブラック
シフト/ブレーキレバー ESTEF515LBL 左 3S 油圧 SHIMANO(シマノ)シフト/ブレーキレバー ESTEF515LBL 左 3S 油圧SHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
エントリーライダーのための簡単なセットアップ、シンプルな操作性、安定したブレーキ性能セットアップとメンテナンスが容易なファンネルブリーディングすっきりとしたケーブルルーティングMT200キットと同等のブレーキ力軽い力で操作でき、様々なタイプの内装ケーブルフレームに対応高効率ケーブル-OPTISLICKエルゴノミクスに基づいたトータルシステム設計3フィンガー油圧ブレーキレバーとスムーズに一体化リニアなレスポンスと軽快でスムーズなシフティング-EZ-ファイヤープラスエントリーレベルのライダー向けに制動力とレバーリーチを細かく調整したこのシフトレバーは、様々なスポーツシーンに最適です。
用途Brake Type:HDBFinger:3F-ALLOYShifter Type:EZ-fire Plus Shifter左ブレーキレバー|推奨ブレーキキャリパー:BR-MT200ブレーキレバー|レバーサイズ (フィンガー):3シフトレバー|リアスピード:3
カセットスプロケット ECSHG4007128 7S 11-28T SHIMANO(シマノ)カセットスプロケット ECSHG4007128 7S 11-28TSHIMANO(シマノ)
2,098税込2,308
1個
8日以内出荷
幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG400-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットはプレミアムメッキデザインで、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。
用途歯数:11-28T
カセットスプロケット ECSHG2107232 7S 12-32T SHIMANO(シマノ)カセットスプロケット ECSHG2107232 7S 12-32TSHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。
用途歯数:12-32T
カセットスプロケット ECSHG3008145 8S 11-45T SHIMANO(シマノ)カセットスプロケット ECSHG3008145 8S 11-45TSHIMANO(シマノ)
4,098税込4,508
1個
8日以内出荷
HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。幅広いギア比とシンプルさの絶妙なバランスを実現した、極めて汎用性の高い8スピードのCS-HG300-8カセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーの導入により、どのようなライディングスタイルでも信頼のシフトパフォーマンスを提供します。
用途ワイドレシオな歯数構成:11-45T。
カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28T SHIMANO(シマノ)カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28TSHIMANO(シマノ)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。
用途歯数:12-28T
EBRC3001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC3001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10SHIMANO(シマノ)
5,198税込5,718
1個
欠品中
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上標準放熱フィンタイプSHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinリアWasher:8.2mm (Axle:M10)シルバー
EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上放熱性の高い大型フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
ブレーキレバー EBLU3030L CUES BL-U3030-L 左(シングル) SHIMANO(シマノ)ブレーキレバー EBLU3030L CUES BL-U3030-L 左(シングル)SHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。SHIMANO CUES U3030左ブレーキレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途左(シングル)
EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10SHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Hyperwith Cooling FinフロントNut:4.0mm (Axle:M10)シルバー
ブレーキレバー EBLU2030L ESSA BL-U2030-L 左 SHIMANO(シマノ)ブレーキレバー EBLU2030L ESSA BL-U2030-L 左SHIMANO(シマノ)
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
ハイエンドの機械式デュアルコントロールレバーから受け継がれるエルゴノミクスにこだわったレバーデザインが、より優れたコントロール性を実現。SHIMANO ESSA U2030左ブレーキレバーは、上位グレードの機械式デュアルコントロールレバーのために開発されたエルゴノミクスを、 より幅広いライダーに届けます。どんな大きさの手でも心地よくフィットするデザインで、より多くのライダーが快適にレバーを握ることができ、よりスムーズで、いっそう直感的なコントロールを楽しむことができます。
用途左(シングル)
EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8 SHIMANO(シマノ)EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8SHIMANO(シマノ)
5,198税込5,718
1個
欠品中
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上標準放熱フィンタイプSHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinリアWasher:8.2mm (Axle:3/8)シルバー
EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上標準放熱フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Hyperwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
Y07A98020 TL-RD200 Gプーリー位置設定工具 SHIMANO(シマノ)Y07A98020 TL-RD200 Gプーリー位置設定工具SHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
TL-RD200Gプーリー位置設定工具
SM-RT70 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIES SHIMANO(シマノ)SM-RT70 ディスクブレーキ ローター センターロック ICE TECHNOLOGIESSHIMANO(シマノ)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・アイステクノロジーによる放熱性能で、いつでも安定した制動を実現放熱性の向上ステンレス/アルミ/ステンレスの3層サンドイッチ構造・軽量
SM-MA90 P/PM ディスクブレーキマウントアダプター SHIMANO(シマノ)SM-MA90 P/PM ディスクブレーキマウントアダプターSHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
タイプキャリパー/フレームタイプ:P/PM対応フロントまたはリアローター対応ディスクブレーキローター:203mm
SM-CR82 チェーンリング 10スピード SHIMANO(シマノ)SM-CR82 チェーンリング 10スピードSHIMANO(シマノ)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ブラックガードチェーンガードなし
シマノスモールパーツ(純正部品)