絞り込み
基板寸法(mm)
  • 320×220(1)
  • 420×320(3)
  • 520×420(1)
  • 520×520(1)
  • 720×420(1)
  • 720×520(2)
  • 920×720(1)
ブランド
  • 日東工業(3)
  • 河村電器産業(2)
有効深さ(mm)
  • 156(1)
  • 182(1)
  • 183(1)
  • 226(1)
  • 233(1)
材質
  • アルミ(1)
  • スチール(3)
  • ステンレス(1)
保護等級
  • IP54
  • IP2X(12)
  • IP44(3)
  • 色ベージュ(5)
ベージュ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板寸法(mm)から絞り込む
320×220(1)
420×320(3)
520×420(1)
520×520(1)
720×420(1)
720×520(2)
920×720(1)
  • モバキャビ(屋外用・ポール取付型) 河村電器産業

    モバキャビ(屋外用・ポール取付型)

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    22日以内出荷
    さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、ポール・コン柱取付型ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8
  • 屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ 日東工業

    屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

    日東工業
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    仕様風雨等級:WP40H性能塗装:塩水噴霧1000h、耐酸・アルカリ性120h材質規格CA(CA100、CA-G04)ハンドルアウトサイド平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)保護等級IP54有効深さ(mm)182設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6、遮光板:0.8扉形式片扉取付基板鉄製基板(2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2)
  • モバキャビ(屋外用・自立型) 河村電器産業

    モバキャビ(屋外用・自立型)

    河村電器産業
    279,800税込307,780
    1個
    22日以内出荷から52日以内出荷
    さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット
    材質鉄板製ベージュ(マンセル5Y7/1)使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)使用場所屋外用、自立型ドア片扉キャビネット板厚(mm)ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8、チャンネルベース2.3
  • SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ 日東工業

    SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板タイプ

    日東工業
    86,980税込95,678
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    屋外での直射日光などの放射熱から内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット。両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。遮光板は取付けが容易なねじ止め式で、コーナーR付のやさしいデザインです。機能性、デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。材質にステンレス(SUS304)を使用しています。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
  • ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ) 日東工業

    ARA-D アルミキャビネット(屋外遮光板付タイプ)

    日東工業(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    両側面、扉面、天面に遮光板を設けておりますので放射熱から内部温度上昇を抑えます。材質にアルミを使用しているため、軽量です。遮光板はキャビネット外側から取付ける方式で、キャビネットを設置後でも取付けが可能です。専用工具により容易に取付けられます。屋根付
    材質アルミハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200)保護等級IP54塗装色ライトベージュ(5Y7/1)寸法C1(mm)240設置場所屋外用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)ドア:1.5ボデー:1.5遮光板:1.5有効深さX(mm)156扉形式片扉
熱機器収納キャビネット