絞り込み
基板寸法(mm)
ブランド
有効深さ(mm)
174・212・215・224・272・274・312・315・323・324・325・330・362・365・374・462・465・473・474・-・有効深さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板寸法(mm)から絞り込む
  • FCXアースバーセット 日東工業

    FCXアースバーセット

    日東工業
    3,698税込4,068
    1組(2個)
    当日出荷
    キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。 アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
    セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
  • アイボルト穴ブラインドキャップ 日東工業

    アイボルト穴ブラインドキャップ

    日東工業
    1,998税込2,198
    1セット(12個)
    当日出荷から4日以内出荷
    アイボルトを外した際のブラインドとしてご利用ください。
    セット内容12コ入材質本体:ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX角根丸頭ボルトセット 日東工業

    FCX角根丸頭ボルトセット

    日東工業
    2,498税込2,748特価
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    システムレールの角穴を利用して、機器などを取り付ける際にご利用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用自立制御盤キャビネット 日東工業

    屋外用自立制御盤キャビネット

    日東工業
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    屋外用の自立制御盤キャビネット
    用途・機能性、デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面はオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。・ドアストッパー付です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット 日東工業

    自立制御盤キャビネット

    日東工業
    67,980税込74,778
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    機種が豊富で選びやすい自立制御盤キャビネット
    用途・屋内用・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取付に便利です(フカサ250mmはボデー側面の溶接ナットはありません)・天面にはオプション、LED照明パネルの取付けが可能です。・ボデー側面は配線指示レール付ですので、配線作業が容易です(フカサ250mmを除く)・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX補助レール 日東工業

    FCX補助レール

    日東工業
    1,998税込2,198
    1組(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。 フレーム間やパネル用レール間の比較的軽量な部品の取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。
    セット内容レール2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX重量用レール 日東工業

    FCX重量用レール

    日東工業
    5,998税込6,598
    1組(2個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理クロメートめっき板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150/2本(等分布荷重)
  • FCXシステムレール 日東工業

    FCXシステムレール

    日東工業
    4,698税込5,168
    1組(2個)ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質表面処理溶融亜鉛めっき鋼板板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX鉄製基板 日東工業

    FCX鉄製基板

    日東工業
    7,598税込8,358
    1台
    8日以内出荷から10日以内出荷
    複数のシステムレールと組合わせることでキャビネット空間の任意の位置に正面取り付けが可能です。
    セット内容鉄製基板2枚、取付ボルト材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじ付) 日東工業

    FUL 機械安全規格向けキャビネット(扉固定ねじ付)

    日東工業
    74,980税込82,478
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)保護等級IP53設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付) 日東工業

    DCR デスクキャビネット(防塵パッキン付)

    日東工業
    97,980税込107,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質寸法T(mm)425ハンドルテーブル部・スナップラッチドア付タイプボックス部・キャッチクリップ保護等級IP4X寸法I(mm)480寸法B1(mm)600寸法V(mm)594設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6テーブル:1.6基台:3.2扉形式片扉穴数S18
  • 自立形キャビネット OFZシリーズ・屋外用タイプ 日東工業

    自立形キャビネット OFZシリーズ・屋外用タイプ

    日東工業
    339,800税込373,780
    1台
    14日以内出荷
    高気密、高剛性、軽量なフレーム式自立キャビネット・情報通信をはじめ幅広い分野での対応が可能・25mmピッチの取付穴(モジュラー寸法)を利用して、フレキシブルなシステム設計が可能です。・前後扉式のため配線作業や保守作業が容易に行えます。
    材質質量(kg)111外形寸法(mm)1110規格(IP規格)IP55KAカテゴリー2ハンドルIPハンドル(キーNO.N200、1コ)塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)扉2.3、天板、側板、底板、下面開口プレート、屋根1.6扉形式片扉(前後とも)寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1000×800
  • 自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台付・鉄製基板なしタイプ

    日東工業
    63,980税込70,378
    1台
    12日以内出荷
    基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
    用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さいRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ 日東工業

    ステンレス屋外用窓付自立キャビネット・窓付タイプ

    日東工業
    489,800税込538,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    屋外での計器類の管理・監視に適したステンレス屋根付窓付自立制御盤キャビネット
    用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)有効深さ(mm)324窓寸法(縦×横)(mm)450×470RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ 日東工業

    屋外用窓付自立制御盤キャビネット・窓付タイプ

    日東工業
    199,800税込219,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    屋外での計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット。
    用途・機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面。・メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。材質ライトベージュ塗装(5Y7/1)保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス屋外用自立キャビネット 日東工業

    ステンレス屋外用自立キャビネット

    日東工業
    349,800税込384,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用
    用途・ステンレスにライトベージュ塗装してありますので、耐塩性・耐候性にさらに優れています。・扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で配線および機器の取付けに便利です。・屋根の傾斜方向が変更可能です。ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業

    BJ形分電盤用自立キャビネット

    日東工業
    119,800税込131,780
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    分電盤収納に適した額縁形自立キャビネット
    用途・側面配線指示レール、取付穴、鋼板製図面ホルダなどが標準で揃っており使いやすい仕様です。・天面および下面には配線用開口があり、開口プレート付です。・公共建築工事標準仕様に準拠しております。・ボデー蝶番およびハンドル止め金受けが取り外し可能ですのでドアレス盤への対応が容易です。・フカサ300mm機種は、単独自立で使用可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 窓付自立制御盤キャビネット 日東工業

    窓付自立制御盤キャビネット

    日東工業
    189,800税込208,780
    1台
    12日以内出荷
    計器類の管理・監視に適した窓付自立制御盤キャビネット
    用途・機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。メーターパネルは深さ方向にスライドできますので、深さ調整が可能です。・メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。・天面にはオプション・LED照明パネルの取付けが可能です。・利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。ライトベージュ塗装(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台なし・鉄製基板なし

    日東工業
    54,980税込60,478
    1台
    12日以内出荷
    基板の先出し加工に便利な鉄製基板なし
    用途屋内用。オプション鉄製基板(BP22)と合わせてご利用下さい。基台なしタイプをご利用の際は、オプション、自立用基台(EX-1Z、EX-2Z)をご利用下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット・基台なし 日東工業

    自立制御盤キャビネット・基台なし

    日東工業
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷から12日以内出荷
    さまざまな設置に対応可能な基台無しタイプ自立制御盤キャビネット
    用途屋内用。オプション・自立用基台により、設置高さをお選びいただけます。(EX-1Z、EX-2Z)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開口プレート 日東工業

    開口プレート

    日東工業
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
    用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開口プレート 日東工業

    開口プレート

    日東工業
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    入出線用、機器取付用に便利な開口プレート。キャビネットに穴加工をするだけで取付可能です。
    用途増設が想定される場合や、取り外し後の取付穴を塞ぐ用途として使用可能です。セット内容開口プレート1枚、取付ねじ材質板厚(mm)1.6塗装色ライトベージュ色(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 開口プレート 日東工業

    開口プレート

    日東工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    材質鉄t1.0外形寸法D(mm)100塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
  • LED照明パネル 日東工業

    LED照明パネル

    日東工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌日出荷
    仕様AC100V/AC200V 50HZ/60HZ兼用材質表面処理クロメートめっき板厚(mm)1.6
  • 側面用配線支持レール 日東工業

    側面用配線支持レール

    日東工業
    1,898税込2,088
    1セット(2本)
    12日以内出荷
    配線支持にご利用ください。 キャビネット側面に取り付けてご使用ください。
    セット内容2本入材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドパネル 日東工業

    ブラインドパネル

    日東工業
    4,998税込5,498
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    自立用基台(左右分割タイプ)(EX-2ZD)と合わせてご利用ください。 配線などのブラインドにご利用ください。
    セット内容1枚入材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 扉用配線支持レールE 日東工業

    扉用配線支持レールE

    日東工業
    4,798税込5,278
    1セット(2個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    扉裏面に実装される機器のレイアウトや配線の取り回しにご利用いただけます。 パネル用レール間の比較的軽量な部品取り付けや配線の取り回しにご利用いただけます。
    セット内容レール2本、取付ねじ材質本体:鉄表面処理溶解亜鉛めっき板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX挿入ナット 日東工業

    FCX挿入ナット

    日東工業
    5,998税込6,598
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    FZフレーム、システムレールの角穴に固定して取り付けの利用度を高めます。 M5、M6を用意しています。 FZフレームの丸穴タップ不能時にリカバリーナットとして利用することで、同じ場所に金具などを固定できます。
    セット内容50コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX角根四角頭ボルトセット 日東工業

    FCX角根四角頭ボルトセット

    日東工業
    2,798税込3,078
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    システムレールの内側など、角根丸頭ボルトでは取り付けができない部分の角穴に取り付けが可能です。
    セット内容フランジ六角ボルト(タッピンねじ)(M8×10)200コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX基板取付ブラケット 日東工業

    FCX基板取付ブラケット

    日東工業
    3,698税込4,068
    1セット(4個)
    3日以内出荷
    フレーム間口やシステムレール間に最大サイズの鉄製基板(FCX12)(155頁)が容易に取付可能です。 ただし、適用範囲はFCX12-6□以内のサイズまでです。 万能パネルも取付可能です。 ヨコ800mm以下のFJシリーズのみ取り付けが可能です。
    セット内容金具4コ、取付ねじ材質本体:鉄質量(kg)0.4表面処理クロメートめっき板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCXシステムレールブラケット 日東工業

    FCXシステムレールブラケット

    日東工業
    8,498税込9,348
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    セット内容システムレールブラケット10コ、取付ボルト材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX連結セット 日東工業

    FCX連結セット

    日東工業
    9,998税込10,998
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    フレームの穴に取り付けてご利用ください。 50mmピッチで任意の位置に固定できます。
    セット内容連結金具R、L、パッキン、取付ボルト(M10-25)ナット(M10)、ねじ材質本体:鉄表面処理クロメートめっき板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自立制御盤キャビネット 日東工業

    自立制御盤キャビネット

    日東工業
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    オプション・鉄製基板と合わせて、ご利用ください。 基台なしタイプをご利用の際は、オプション・自立用基台またはお客様でご用意された基台、架台に取り付けてご使用ください。
    仕様屋内用RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX図面ホルダ 日東工業

    FCX図面ホルダ

    日東工業
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    扉裏面のパネル用レールの任意の位置に取付可能です。 A3サイズの用紙まで収納可能です。 (FCX32-5Wは除く)
    セット内容図面ホルダ1コ、取付ねじ材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX連結セット 日東工業

    FCX連結セット

    日東工業
    9,198税込10,118
    1組(8個)
    4日以内出荷
    セット内容連結パッキン(長さ:7m, 材質:EPDM)連結金具R、L(各8コ)、取付ボルト、ナット材質本体:鉄質量(kg)1.2表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCX鉄製基板セット 日東工業

    FCX鉄製基板セット

    日東工業
    33,980税込37,378
    1枚
    7日以内出荷
    材質基板取付金具:鉄、基板:鉄、スライドレールD:鋼板、基板レール:鋼板、システムレールAF1:鋼板、スライドブッシュ:樹脂製鉄製基板:ライトベージュ塗装(5Y7/1)表面処理基板取付金具:クロメートめっき、スライドレールD:溶融亜鉛めっき、基板レール:溶融亜鉛めっき、システムレールAF1:溶融亜鉛めっき板厚(mm)(鉄製基板・スライドレールD・基板レール・システムレールAF1・スライドブッシュ)2.3、(基板取付金具)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 分割開口プレート 日東工業

    分割開口プレート

    日東工業
    6,798税込7,478
    1個(2枚)
    翌日出荷から4日以内出荷
    前後分割のため、配線部の処理が容易です。
    セット内容開口プレート2枚、取付ねじ4本材質本体:塩化ビニル本体:グレー板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • BJ形分電盤用自立キャビネット 日東工業

    BJ形分電盤用自立キャビネット

    日東工業
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様屋内用材質本体:鉄RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(鉄製基板)2.3(方眼目盛なし)キャビネット板厚(mm)扉2.3、ボデー2.3、基台3.2または4.5天面・下面開口プレート1.6
  • 自立用基台(左右分割タイプ) 日東工業

    自立用基台(左右分割タイプ)

    日東工業
    22,980税込25,278
    1セット(2個)
    翌日出荷から11日以内出荷
    セット内容2コ入材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板装着レール 日東工業

    基板装着レール

    日東工業
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    翌日出荷
    鉄製基板の取り付け・取り外しの際にご利用いただけます。 持ち上げずに基板を移動できますので、省力化に役立ちます。
    セット内容2コ入表面処理クロメートめっき板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
自立型キャビネット