絞り込み
ブランド
- 日東工業
- 河村電器産業(21)
- カワグチ(2)
- ニチフ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

イソモ顆粒
日東工業¥8,998税込¥9,8981セット(2袋)4日以内出荷ボックス内の防湿用に。 施工の際、べース内部に敷つめることにより地中からの湿気防止に効果があります。 敷設する層の厚みは、50mm~100mmを目安としてください。セット内容約7L(ポリ袋入)2袋入材質本体:ポリスチレン
SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス
日東工業¥189,800~税込¥208,780~1個翌々日出荷から19日以内出荷ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28寸法K(mm)41塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)1.5取付基板鉄製2.3mm
SVP-C ステンレス製チャンネルベース
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷用途コンクリート基礎固定用材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)3塗装色ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応
HVP-P 高密度ポリエチレン製ペデスタルベース
日東工業¥51,980~税込¥57,178~1個翌々日出荷防湿工事用イソモ顆粒付属。地中半埋込タイプです。材質高密度ポリエチレン色コンクリート調グレー板厚(mm)10寸法Q(mm)154
HVP-C ステンレス製チャンネルベース
日東工業¥24,980~税込¥27,478~1個翌日出荷から翌々日出荷用途コンクリート基礎固定用材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)3寸法Q(mm)174塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
HVP ペデスタルボックス
日東工業¥129,800~税込¥142,780~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル上部:ステンレス製封印付キーハンドル下部:ステンレス製キーハンドルハンドル(H-28)保護等級IP23D寸法Q(mm)180.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外扉形式2段片扉取付基板木製基板 上部25mm・下部15mm