絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(641)
- エスコ(556)
- PANDUIT(パンドウイット)(371)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(261)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(211)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(162)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(97)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

コルゲートグランド 防水 ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から11日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱(150℃)編組チューブ
デンカエレクトロン(18件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から34日以内出荷150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。材質クロロトリフルオロエチレン色黒使用温度範囲(℃)-75~150特性耐熱、伸縮性
メタルエフモール コンビネーション
マサル工業(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷●天井からのケーブル引出しや、モールとアウトレットボックスの接続に使用します。●見切り縁用のノックアウト付きです。●取付けはワンタッチです。用途天井からの配線引き出しや、ボックス類との接続用。材質鋼板形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(2本)ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ULクランプ
ユーボン¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。材質6ナイロン色灰
粘着剤付きエッジププロテクタ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻(20m)ほか当日出荷から11日以内出荷粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。材質ポリエチレン+粘着剤使用温度範囲(℃)-20~+50
ミラグランド(電線管用)
未来工業¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。材質ポリ塩化ビニル(PVC)色ベージュ
エルボ型ケーブルグランド RELシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から6日以内出荷ネジ部がMネジ規格の汎用L型ケーブルグランドです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質【キャップ・コネクタ本体・ナット】ポリアミドPA66(UL94V-2)、【シールワッシャー】NBR、【ゴムブッシュ】NBR/PA66色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルプロテクター(収納タイプ)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781枚欠品中蓋を開けて溝に入れるので配線や確認作業が簡単で、サイズも豊富です。 ケーブル、コード、パイプ、ホース等を収納して保護するプロテクターです。 重くてズレにくい構造です。視認性が高いツートンカラーです。材質本体:ゴム、蓋:PVC耐荷重(kN)約77まで
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズシールドチューブ マジックテープ タイプ
JAPPY(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1巻(5m)当日出荷工具不要で簡単に結束。 電線、ハーネスのノイズ対策と結束に最適。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)仕様嵌合部/マジックテープ(オス・メステープ幅16mm)材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)色ブラック長さ(m)5特性難燃性
スチール製ラックマウントアングル RSEシリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から6日以内出荷組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質鋼板 SPCC t2.3色黒半つや表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
終端止めキャップ(熱収縮防滴タイプ)
デンカエレクトロン(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(10個)ほか当日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の熱収縮終端止めキャップです。 内側にホットメルト粘着剤がついているため、防滴に適しています。 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。 接着後も屈曲性を保持します。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。伸び(%)>400(熱による劣化後/>300)体積抵抗率(Ωcm)>1014標準色黒引張強度(MPa)>14収縮温度最低完全:120℃絶縁耐力>15KV/mm
自在ブッシュ
北川工業¥1,998~税込¥2,198~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷パネル、シャーシのエッジ部からケーブルを保護します。柔軟であるため、あらゆる形状の孔にも取付可能です。仕様はめ込み取付材質ナイロン6色ナチュラル寸法D(mm)1.2
モールダクト(屋外用・リブ付)
未来工業(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。 ケーブル固定用結束バンド穴付です。 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。 壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。付属品ストッパー付仕様屋外用材質自己消火性樹脂全長(m)2
ワンタッチカラーエフ
未来工業(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(20枚)ほか当日出荷本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに材質(本体)S-PVC本体白色材質(ひも)S-PVC
テープ付ABSモール 1号 91cm 10本入
オーム電機¥1,898税込¥2,0881セット(10本)翌々日出荷91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付10本パック材質ABSサイズ1号外形寸法(mm)16×11×910本体質量(g)45
多芯型ケーブルグランド(2芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
テープ付ABSモール 2号 91cm 10本入
オーム電機¥2,298税込¥2,5281セット(10本)当日出荷から翌々日出荷91cmで切らずに半間スペースに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用。 直ぐに使える両面テープ付10本パック材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20×11×910本体質量(g)56
マークチューブホルダー ハットリくん2
星和電機(SEIWA)¥3,298税込¥3,6281シート(15枚)当日出荷粘着シートに貼り付けるだけで、マークチューブの整理、分類、保管が簡単に行えます。貼り付けタイプのためマークチューブのサイズを選ばず大変便利。Φ3.2~Φ4.2mmマークチューブを約300個貼り付け出来ます。粘着力が低下した際は、シートを1枚ずつ剥がしてご使用下さい。マークチューブ以外に絶縁チューブや熱収縮チューブも貼り付けてご使用いただけます材質台紙:紙、粘着シート:ポリオレフィン系フィルム寸法(mm)210×315使用温度範囲(℃)10~40枚数フィルム枚数:15枚積層寸法(縦×横)(mm)318×210積層枚数(シート)15枚(積層シート)アズワン品番64-5088-12
ワイヤーステッカー
ムツミ金属工業¥199~税込¥219~1セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷金属製粘着式。Sタイプ用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。
ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズ
タカチ電機工業¥959~税込¥1,055~1袋(20個)当日出荷ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
収縮チューブ 10Φ
ELPA(6件のレビュー)¥208税込¥2291パック(1m)当日出荷電線の絶縁や保護に便利です。長さ(m)1内径(Φ)収縮前10.5±0.4mm収縮後6.0mm連続使用温度(℃)-30~125収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115比率約2:1特性絶縁
モール用出ズミ 2個入
オーム電機¥209~税込¥230~1袋(2個)当日出荷から翌々日出荷外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます材質ABS
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ
デンカエレクトロン(3件のレビュー)¥129~税込¥142~1本(1m)当日出荷から5日以内出荷強い衝撃から線材を保護し、配線の整理にも使用できます。 スリット入りなので曲げやすいだけではなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。 電気や電子製品内などの配線保護に最適で電線類の集束に使用いただけます。 作業が楽な軽量タイプです。 自己消化性に優れています。 延長方向にスリット加工がほどこされているため、線材の収納作業が簡単にできます。 適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。 定尺物は箱に梱包してお届けします。在庫の管理もしやすく、絡まることなく最後まで使用して頂けます。材質難燃性ポリプロピレン色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-50~95





























![配線ダクト 三和[電気材料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39990214-230904-02.jpg)