絞り込み
ブランド
- モノタロウ(27)
- RS PRO(636)
- エスコ(558)
- PANDUIT(パンドウイット)(370)
- マサル工業(292)
- 未来工業(280)
- タカチ電機工業(256)
- ELPA(248)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(212)
- 大栄電線工業(204)
- ネグロス電工(182)
- デンカエレクトロン(167)
- オーム電機(137)
- Panasonic(パナソニック)(116)
- ネオダクト(98)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(96)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(86)
- フソー化成(84)
- TRUSCO(76)
- 大和電業(64)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
色
価格
価格で絞り込む

熱収縮チューブ ST-DG 一般
信越化学工業(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1箱(2本)ほか当日出荷から61日以内出荷加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
ラック取付化粧ビス RT・RZシリーズ
タカチ電機工業¥959~税込¥1,055~1袋(20個)当日出荷ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
THB387L・387LE・390・400・402T・405・406・399Y・THA209用 ゴムブッシュ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
粘着剤付きエッジププロテクタ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1巻(20m)ほか当日出荷から11日以内出荷粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。材質ポリエチレン+粘着剤使用温度範囲(℃)-20~+50![[黒]熱収縮チューブ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)
[黒]熱収縮チューブ
エスコ(7件のレビュー)¥3,880~税込¥4,268~1巻(100m)当日出荷から3日以内出荷材質硬質収縮性塩化ビニール厚さ(mm)0.08色黒(つや有)全長(m)100耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
CLIP ゴムカバー
STAR CLIP¥339~税込¥373~1個当日出荷5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
シーリングプラグ SPシリーズ
タカチ電機工業¥279~税込¥307~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンガラスチューブ
エスネット(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1巻当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。用途熱的機械保護及び結束用色白定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.5
ワンタッチ分割スリーブコア NFTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷環境対策としてフェライト素材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しております。 樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。 ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずにソフトに保持します。 ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。 環境対策とローコストを実現した製品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66/クリーンフェライト色ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(標準タイプ )
オーム電機[配線パーツ](2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷タイプ耐候性材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80材質(ブッシュ)EPDM
HIS’-A
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5m)ほか当日出荷から4日以内出荷収縮率が3:1と高く、多くのサイズの熱収縮チューブをそろえる必要がありません。接着剤付きで、湿気を防ぎ、内部を保護します。コンパクトなサイズのボックス入りで埃などが入りにくく、保管にも便利です。材質架橋ポリオレフィン
ワンタッチカラーエフ
未来工業(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(20枚)ほか当日出荷本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク用途電気ルートの明示・注意書/覚書などに材質(本体)S-PVC本体白色材質(ひも)S-PVC
モール用出ズミ 2個入
オーム電機¥209~税込¥230~1袋(2個)当日出荷から翌々日出荷外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます材質ABS
配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅16mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き
エレコム¥529税込¥5821個当日出荷から翌々日出荷粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモール。用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅16mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD1M、LD-GAFD1MBR、LD-GAFD1MWH、LD-GAFJ1M、LD-GAFJ1MBR、LD-GAFJ1MWH、LD-GAFM1M、LD-GAFM1MBR、LD-GAFM1MWH、LD-GAFR1M、LD-GAFR1MBR、LD-GAFR1MWH、LD-GAFF1M、LD-GAFF1MBR、LD-GAFF1MWH)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)長さ(m)1内寸幅(mm)12適合ケーブルセンター:Φ7.7mm以下の通信線・ケーブル、VVF(1.6×2C)1条、VVF(2.0×2C)1条、同軸ケーブル(5C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条外寸法・幅(mm)16外寸法・高さ(mm)10内寸高さ(mm)8
NKクランプ SPタイプ
ニックス¥439~税込¥483~1パック(2個)ほか当日出荷振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付材質(両面テープ)積水化学 #535色(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
後入れ編組チューブ ハードタイプ
デンカエレクトロン¥299~税込¥329~1袋(1m)ほか当日出荷から6日以内出荷類を見ない弾力性・利便性のあるユニークな編組チューブです。 自己巻き付け形状のため、手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。 FLM-FRチューブより硬めの仕上がりになります。 軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れたデザインのチューブです。材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125標準色黒
パネルマウント防水中継コネクタ THB387Eシリーズ
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スリムロッキングヘッド
トーマス&ベッツ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(25個)当日出荷材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応
配線カバー 壁用 モール (長さ1m×幅26mm) フラット 配線隠し ケーブルカバー 設置用テープ付き
エレコム¥989税込¥1,0881個当日出荷から翌々日出荷粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要。壁に配線するケーブルを断線などから保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモール。用途壁に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できる長さ1m幅26mmのフラットモールです。 。強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。 。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。ジョイントパーツ(LD-GAFD3M、LD-GAFD3MBR、LD-GAFD3MWH、LD-GAFJ3M、LD-GAFJ3MBR、LD-GAFJ3MWH、LD-GAFM3M、LD-GAFM3MBR、LD-GAFM3MWH、LD-GAFR3M、LD-GAFR3MBR、LD-GAFR3MWH、LD-GAFF3M、LD-GAFF3MBR、LD-GAFF3MWH)が対応します。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。材質本体:PVC 、テープ:ポリエチレンフォーム(基材)・アクリル系粘着材(粘着材)長さ(m)1内寸幅(mm)21適合ケーブルVVF(1.6×2C)3条、VVF(2.0×2C)2条、VVF(2.6×2C)1条、VVF(2.6×3C)1条、同軸ケーブル(7C-FB)1条、LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条外寸法・幅(mm)26外寸法・高さ(mm)13内寸高さ(mm)11
ケーブルクリップ ミニ
清水産業¥1,298税込¥1,4281セット(5個)当日出荷じゃまなコードを簡単にひとまとめにできます。長くてジャマなコードなどをワンタッチでひとまとめにできます。はずすのも簡単。だから、よくつけはずしするものに最適です。アイロン、ドライヤー、ジューサー、家庭用ゲーム等のコードに。材質ポリカーボネート、ステンレス最大結束径(Φmm)23寸法(cm)約3.8×3.3×高さ1.8最小結束径(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応
防水中継コネクター THB390・400シリーズ
タカチ電機工業(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
防水シール座金 SZシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
メタルエフモール ブッシング
マサル工業(1件のレビュー)¥77~税込¥85~1個当日出荷から4日以内出荷●メタルエフモールとボックスの接続部に使用します。●取付けはワンタッチです。●S型ブッシングはボックスのA型ノックアウトに適合します。●丸型のジャンクションボックスにはご使用いただけません。用途メタルエフモールとボックス類との接続用。材質塗装めっき鋼板形状ブッシングRoHS指令(10物質対応)対応
切れるモール 2号
ELPA¥350税込¥3851個当日出荷全長:1m(テープ付)。内寸(mm):W18.5XH8.2。2号。カラー:ブラック用途必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール。電源ケーブル3本用。 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)。便利なコーナーカットガイド付
Mネジケーブルグランド(A型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から10日以内出荷材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応![ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278738-250529-02.jpg)
ゴムブッシュ
オーム電機[配線パーツ]¥1,498~税込¥1,648~1箱(10個)当日出荷ニップル・締付キャップを分割。 コネクタ付ケーブル通線後に防水・防塵処理が可能。用途コネクタ付ケーブル(D-sub、キャノンプラグ、USB、3Pソケット等)のクランプ、防水処理に色黒本体質量(g)約1保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~6
シリコンワニスガラス編組チューブ白色1M
日星電気¥9,998~税込¥10,998~1束(50本)ほか翌日出荷難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。色白テープ長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
Mネジケーブルグランド(B型/短足)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から67日以内出荷ナイロンケーブルグランド(B型)です。日本エイ・ヴィー・シー製。シール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)取付ねじMネジ取付部MネジRoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウントマイクロ防水中継コネクタ THB381Eシリーズ
タカチ電機工業¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷Φ14mm、全長57.5mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。 結線方法はネジ式で、ハンダ付けや専用工具は必要ありません。 マイナスドライバー先端幅は3mmが推奨です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
標準ロッキングヘッド
トーマス&ベッツ(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(25個)当日出荷材質デルリン(超耐候性アセタール樹脂)、耐腐食性銅合金(ロッキング部)色黒使用温度範囲(℃)-40~+85(結束後)難燃性UL94HBRoHS指令(10物質対応)対応











![[黒]熱収縮チューブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03670353-130417-02.jpg)





![OA-Wシリーズ(標準タイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87036853-200327-02.jpg)














![配線ダクト 三和[電気材料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39990214-230904-02.jpg)






![ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278738-250529-02.jpg)






![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)