絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパイラルチューブ KSシリーズ 興和化成

    スパイラルチューブ KSシリーズ

    興和化成(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    弾力性が強く、曲げても折れることがありません。 ナイロンスパイラルチューブは耐熱性、耐摩耗性に優れています。 電気絶縁性、種々の耐薬品性に優れています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~60
  • 多芯型ケーブルグランド(4芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(4芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(4芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウトレット S形フリーレット マサル工業

    アウトレット S形フリーレット

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
    用途フロア・アウトレットから引出したケーブルをワイヤプロテクタで配線するとき、アウトレットカバーとして使用するときれいに仕上がります。ワイヤプロテクタの断面形状に合わせてケーブル取出し口を加工してありますので、ワイヤプロテクタときれいに接続ができます。底面に両面テープが付いています。材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業

    メタルモール 1個用スイッチボックス

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
    用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニシチューブ 西日本電線

    ニシチューブ

    西日本電線(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の熱収縮チューブです。
    材質エチレンプロピレンゴム連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上
  • ナイロンクランプ ELPA

    ナイロンクランプ

    ELPA
    380税込418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質66ナイロンタイプビス止めタイプ
  • アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ タカチ電機工業

    アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ

    タカチ電機工業(11件のレビュー)
    799税込879
    1袋(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルミの削り出し + アルマイト処理により高級感のある足です。 オーディオ機器用インシュレーターをはじめ、高級感を出したい機器へのご利用に最適です。 底面には滑り止め用にNBR製Oリングが付いています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペテット ユーボン

    ペテット

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。 両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を容易に取付可能です。
    材質ABS樹脂
  • 自己融着テープ/両面タイプ 協和ハーモネット

    自己融着テープ/両面タイプ

    協和ハーモネット
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、耐トラッキング性、耐オゾン性に極めて優れた特性を有しますので、屋外で使用していただいても差し支えありません(保護テープとして粘着テープ等を巻く必要はありません)。
    用途ケーブルの端末処理および接続部の絶縁処理種類関連商品全長(m)10再生紙使用マーク適合
  • ケーブルガード 日本緑十字社

    ケーブルガード

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    黄/黒材質(本体)リサイクルゴム(廃タイヤ再生品)材質(カバー)PVC
  • 中継用端子台 STBシリーズ タカチ電機工業

    中継用端子台 STBシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール 分岐 マサル工業

    ニュー・エフモール 分岐

    マサル工業(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●ケーブルの分岐に使用します。●モールに適合するノックアウト付きです。(A型:0~2号が3ヵ所、B型:1~3号が4ヵ所)●底面にはΦ20のノックアウトが付いており、ケーブルの引出しができます。●取付け用ねじ穴(Φ2皿)が2穴あります。
    用途●ケーブルの分岐に。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • 収縮チューブΦ1mm ELPA

    収縮チューブΦ1mm

    ELPA(1件のレビュー)
    122税込134
    1個
    当日出荷
    電線・端子などの接続部の保護ができます。
  • コルゲートチューブ 興和化成

    コルゲートチューブ

    興和化成(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱
    当日出荷から18日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。 軽量で耐衝撃性に優れています。 スリット加工がしてありますので容易に電線が収容できます。 機械・装置の配線保護や自動車特殊車輌のハーネス保護に最適です。
    用途機械・装置の配線保護。自動車特殊車両のハーネス保護。材質難燃性ポリプロピレン(PP)特性軽量、耐衝撃性
  • ワゴンモール(ソフトタイプ) 未来工業

    ワゴンモール(ソフトタイプ)

    未来工業(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    道路上、展示会場等の仮設ケーブルの保護に最適です。全面ゴム製ですから衝撃を吸収します。ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応できます。長尺ですから持ち運び、施工がラクです。
    材質S-PVC(軟質ポリ塩化ビニール)
  • エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)

    星和電機(SEIWA)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80保護構造IP67取付穴径(Φmm)22管用平行ねじ呼び径G1/2厚鋼電線管ねじCTG16
  • コルゲートチューブ 10m スリットなし ナイロン 日機

    コルゲートチューブ 10m スリットなし ナイロン

    日機
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    スリットなしのタイプで、屋外でも使用可能
    用途ケーブルの保護材質ナイロン使用温度範囲(℃)-10~100難燃性UL1696 VW-1RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 耐圧防爆ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆ケーブルグランド

    島田電機
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    本品は、ケーブル配線工事用の耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。従来の金属管配線工事に比べ施工、保守及び修繕が容易に行えます。1種場所、2種場所でご使用ください。
    材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)耐圧:クロロプレンゴム
  • スパイラルチューブ SSシリーズ 品川商工

    スパイラルチューブ SSシリーズ

    品川商工
    2,998税込3,298
    1巻(100m)ほか
    10日以内出荷
    電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。
    用途配線保護チューブ ケーブルラップRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショップライン本体 2mN95白 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン本体 2mN95白

    Panasonic(パナソニック)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    ホワイト長さ(m)2
  • 8mm用 装着工具 エスコ

    8mm用 装着工具

    エスコ
    280税込308
    1個
    翌日出荷
    仕様●適合:8mm●材質:ポリプロピレン●色:黒●入数:10個
  • 配線カバー TRUSCO

    配線カバー

    TRUSCO
    659税込725
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質塩化ビニール(PVC)
  • 自在ブッシング 協和ハーモネット

    自在ブッシング

    協和ハーモネット
    539税込593
    1袋(5本)
    当日出荷
    耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。
    用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ タカチ電機工業

    耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPMねじピッチ(mm)1.5保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁キャップ オーム電機[配線パーツ]

    絶縁キャップ

    オーム電機[配線パーツ]
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • コードキープ(構造接合用タイプ V ) ピタック

    コードキープ(構造接合用タイプ V )

    ピタック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発泡状の絶縁体を貼り付け、ドライエッジ加工をほどこした粘着式留め金具ですので、コードを傷つけることはありません。
    用途(構造接合用タイプ V ) 日本工業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)に該当し、低温での初期接着力や耐熱性、耐候性等に優れた両面テープです。
  • ガードマンⅡアルミ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ

    マサル工業(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
    用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニルシルバー寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • インターナルエルボ Panasonic(パナソニック)

    インターナルエルボ

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ取り付けワンタッチ。
    用途天井から壁面への立下げなど直角内曲がり部分の接続に使用します。形状エルボ
  • スパイラルチューブ 未来工業

    スパイラルチューブ

    未来工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    豊富なサイズとカラーで、配線の識別に便利です
    用途束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護。ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理などに使用します材質LDPE
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
    材質66ナイロングレーH1.1
  • モール用フレキ ELPA

    モール用フレキ

    ELPA(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
    形状フレキ
  • ベークノズル 黒 アメリカン電機

    ベークノズル 黒

    アメリカン電機
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
  • テープ付ABSモール2号2m ELPA

    テープ付ABSモール2号2m

    ELPA
    455税込501
    1個
    当日出荷
    材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
    用途2号
  • PVCモール TRUSCO

    PVCモール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
    用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。材質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    339税込373
    1巻(1m)
    当日出荷
    透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2
  • ガラスチューブ 1m物 福電

    ガラスチューブ 1m物

    福電(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途耐熱保護を必要とする箇所等材質ガラス編組長さ(m)1最高使用温度(℃)180
  • ナイロンロックナット AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    ナイロンロックナット

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    879税込967
    1パック(2個)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    ナイロンロックナットです。日本エイ・ヴィー・シー製。
    材質66ナイロン(UL94V-2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニュー・エフモール 木目色 マサル工業

    ニュー・エフモール 木目色

    マサル工業(1件のレビュー)
    249税込274
    1本
    当日出荷
    ●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
    用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト) マックステル

    5C用片側サドルケーブルステップル白(ホワイト)

    マックステル(2件のレビュー)
    549税込604
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×19×6
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
ケーブル収納・配線