絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
6,077件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TCN20シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TCN20シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    749税込824
    1袋(10本)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    薄肉厚で柔軟性の高い難燃性ポリオレフィン製で、UL224に対応しています。また、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を使用しておりません。高い保護性能を持つため、電気・電子、通信、自動車など幅広い分野でご利用いただけます。
    材質架橋ポリオレフィン
  • コードキープ(構造接合用タイプ V ) ピタック

    コードキープ(構造接合用タイプ V )

    ピタック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発泡状の絶縁体を貼り付け、ドライエッジ加工をほどこした粘着式留め金具ですので、コードを傷つけることはありません。
    用途(構造接合用タイプ V ) 日本工業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)に該当し、低温での初期接着力や耐熱性、耐候性等に優れた両面テープです。
  • 木目コーナーモール フソー化成

    木目コーナーモール

    フソー化成(5件のレビュー)
    429税込472
    1本
    欠品中
    床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
    長さ(mm)1000オーク
  • エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS) 星和電機(SEIWA)

    エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)

    星和電機(SEIWA)(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合) ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。 難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。
    材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80保護構造IP67取付穴径(Φmm)22管用平行ねじ呼び径G1/2厚鋼電線管ねじCTG16
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
    材質66ナイロングレーH1.1
  • ステップル 1/2 ELPA

    ステップル 1/2

    ELPA(4件のレビュー)
    198税込218
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質: ・釘部 鉄、三価クロメートメッキ ・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー) 内寸:5.0mm 適合配線:チャイムコード 入数:50 カラー:ホワイト
    用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
  • ベークノズル 黒 アメリカン電機

    ベークノズル 黒

    アメリカン電機
    139税込153
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    パネルカットした壁面の貫通穴や貫通物(コードやケーブル、配管など)の表面を傷から守る、耐衝撃性に優れたナイロンコードブッシング(ケーブルブッシング・ケーブルブッシュ)です。ノズルを盤面の丸穴にはめ込み、ナットを手でねじ締めして盤面を挟み込み固定します。ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりなど、幅広い用途で使用可能です。耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐トラッキング性に優れた、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂製です。
  • 配線止め具ハイステッカー カメダデンキ

    配線止め具ハイステッカー

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    接着式配線止め具です。RoHS指令適合製品です。
    用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメートテープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
  • テープ付ABSモール2m ELPA

    テープ付ABSモール2m

    ELPA(1件のレビュー)
    378税込416
    1個
    当日出荷
    材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm。重量:124g。適合ケーブル:UTP0.5×4P。 VVF1.6×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
    用途1号
  • 角型ブッシング エスコ

    角型ブッシング

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(20個)ほか
    翌日出荷
    角型。アジャスタブル・フットや対応するキャスターと合わせて利用するのに最適。ねじ構造により、繰り返しの高さ調整が可能。パイプに差し込むことでアジャスターボルトやネジ式キャスターの取付けができます。スチール・ナット付きのHDPE。
    材質HDPE寸法h1(mm)20寸法h(mm)5寸法I1.0~1.5ゲージ
  • Eモール(テープ付) 未来工業

    Eモール(テープ付)

    未来工業
    3,398税込3,738
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
    用途テープ留め施工のできる配線保護用モールとして。材質(本体)ABS長さ(m)1テープ厚さ(mm)0.75
  • ケイグランド用マルチパッキン 三桂製作所

    ケイグランド用マルチパッキン

    三桂製作所
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • PVCモール TRUSCO

    PVCモール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    129税込142
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
    用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。材質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    339税込373
    1巻(1m)
    当日出荷
    透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)2収縮後肉厚(mm)1.2
  • 多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • 90°アングルコネクタ 大和電業

    90°アングルコネクタ

    大和電業
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電気用防水シリコンジェル JAPPY

    電気用防水シリコンジェル

    JAPPY(4件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本(400mL)ほか
    当日出荷
    防水性IP68相当
  • 浅形モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス) 未来工業

    浅形モール用スイッチボックス( ケーブル配線用露出スイッチボックス)

    未来工業(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    1~3号モールそれぞれに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
    規格1ヶ用浅形側面ノック数8(1~3号)
  • 自在ブッシング 協和ハーモネット

    自在ブッシング

    協和ハーモネット
    539税込593
    1袋(5本)
    当日出荷
    耐蝕性、耐油性、電気絶縁性にすぐれています。 耐摩耗性にすぐれ電線保護に効果があります。 柔軟性に富んだナイロンを使用していますので大、小と変形した孔に適用します。 開口部の大きさに合わせて長さを調節してご使用いただくことができます 。
    用途パネル切断部の電線保護長さ(mm)253本数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダー タカチ電機工業

    THB387・387L・391・390・400・402T・405・399Y用 固定ホルダー

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    パネルやポールなどに取付けることができるオプション部品です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途中継コネクタを固定したい場合に、ご使用下さい。材質PA66ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート用ねじ(10P) ELPA

    プレート用ねじ(10P)

    ELPA
    246税込271
    1個
    当日出荷
    入数:10個 寸法:M3.5×5.5mm
  • 1号イリズミ ELPA

    1号イリズミ

    ELPA(2件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷
    1号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
    形状入ズミ
  • ダクト(蓋) ネグロス電工

    ダクト(蓋)

    ネグロス電工
    329税込362
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ワイヤーステッカー カメダデンキ

    ワイヤーステッカー

    カメダデンキ(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(25個)ほか
    当日出荷
    RoHS指令適合商品です。 ナイロン製の接着式クランプです。柔軟性に富み、ワンタッチで開閉できます。
    材質66ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブエコノミ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブエコノミ

    PANDUIT(パンドウイット)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(7本)ほか
    当日出荷
    熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 水分や腐食から製品を保護するための接着剤がチューブの内壁に塗布されています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 CSA認定品です。 MIL規格:AMS-DTL-23053
    用途屋内。機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に。長さ(m)0.152使用温度範囲-55~110℃耐電圧600V特性柔軟性、難燃性、絶縁収縮率50%(120℃加熱時)
  • メタルエフモール フレキジョイント マサル工業

    メタルエフモール フレキジョイント

    マサル工業(3件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。
    用途S字曲り、乗り越え、大曲り等の接続用。材質コネクター部:ASA、ジャバラ部:ポリエチレン形状フレキジョイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • モール用フレキ ELPA

    モール用フレキ

    ELPA(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    配線材料をスッキリ出来て便利です。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。 フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
    形状フレキ
  • 熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 透明 1mカット品 住友電工ファインポリマー

    熱収縮チューブ 低温収縮型 8mm 透明 1mカット品

    住友電工ファインポリマー
    109税込120
    1本
    3日以内出荷
    ヒートガンなどで熱を加えると直径方向に半分程度に縮む(細くなる)チューブです。 電線をはんだづけした際の絶縁被覆などにお使い頂けます。 表面にツヤがあります。 1m単位でカットされた状態でのお届けとなります。
    クリア長さ(m)1規格8mm収縮前内径(Φmm)8.5連続使用温度(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)4.7
  • 高圧ポリ管 ヨツギ

    高圧ポリ管

    ヨツギ
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    備考継手付名称高圧用
  • 透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付 デンカエレクトロン

    透明タイプ 収縮率1/3 高収縮防水熱収縮チューブ 粘着付

    デンカエレクトロン
    759税込835
    1巻(1m)
    当日出荷
    透明長さ(m)1収縮前内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応収縮後内径(Φmm)4収縮後肉厚(mm)1.6
  • 収縮カバー オーム電機

    収縮カバー

    オーム電機(4件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ドライヤーなどの熱で収縮して形状にフィット。グリップや保護用に使います。 スポーツ用品にも使えます。
    材質EPDM収縮開始温度(℃)約130収縮率(%)径方向:約50、長さ方向:約2~3
  • 防油型キャブタイヤ用コネクタ 大和電業

    防油型キャブタイヤ用コネクタ

    大和電業
    429税込472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 切れるモール 1号 ELPA

    切れるモール 1号

    ELPA
    294税込323
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    必要な長さにハサミやカッターで簡単にカットできるカバー一体型配線モール 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。) 便利なコーナーカットガイド付
    材質ポリプロピレン(PP)全長(m)1(テープ付)内寸(幅W×高さH)(mm)13.5×7.7
  • スパイラルチューブ オーム電機

    スパイラルチューブ

    オーム電機
    639税込703
    1本
    当日出荷
    ねずみの嫌う唐辛子の辛み成分を配合。ねずみによる被害を軽減します。 側面に切り込みがあり、電線を自由に出し入れできます。
    材質難燃性P.P.長さ(m)1内径(Φmm)15.4
  • SFチューブ SFシリーズ 難燃品 品川商工

    SFチューブ SFシリーズ 難燃品

    品川商工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエステル系繊維で編組した配線保護チューブです。 編組構造により、屈曲性・弾力性・伸縮性に優れ、圧縮すると約1.5~4倍に広がります。 電線束径の適用範囲が広く、経済的です。 UL1441認定品 CSA規格認定品
    仕様UL/CSA規格認定品、鉄道車両用材料燃焼試験「難燃性」判定品材質PET(モノフィラメント・ハロゲンフリー)グレー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~125設置場所屋内用特性屈曲性、弾力性、伸縮性、難燃
  • 曲ガリ(RMモール用) 未来工業

    曲ガリ(RMモール用)

    未来工業
    369税込406
    1個
    当日出荷
    タイプ断熱材付、ベース付
  • FLRチューブ デンカエレクトロン

    FLRチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(編組部)ポリエステル、(マジックテープ部)ポリアミド使用温度範囲(℃)-75~125規格UL規格 難燃性グレード
  • コードプロテクター アラオ

    コードプロテクター

    アラオ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    工場内や道路でのコードの保護に最適。耐久性・耐摩耗性に優れたゴム。
    材質ゴム
  • Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用) PANDUIT(パンドウイット)

    Cat5UTPケーブル用ラベル(レーザープリンタ用)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット(500枚)ほか
    当日出荷
    電線の行先などを印字し、印字部分から巻き始めて透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。
    使用温度範囲(℃)-18~135列数7行数6貼付枚数(枚/シート)42適合ケーブル(Φmm)4.1~8.1
  • コーナーモール フソー化成

    コーナーモール

    フソー化成(2件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    床面と壁面のコーナー部に配線をキレイに収納。 違和感の少ないスッキリ施工。
    長さ(mm)1000アイボリー
ケーブル収納・配線