絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- マサル工業(212)
- エスコ(147)
- ELPA(146)
- ネグロス電工(109)
- オーム電機(65)
- 大和電業(59)
- フソー化成(45)
- Panasonic(パナソニック)(40)
- 外山電気(24)
- CHECKERS(14)
- TRUSCO(13)
- 星和電機(SEIWA)(9)
- セーフラン安全用品(9)
- 大研化成工業(7)
- 日本緑十字社(6)
- カワグチ(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- RS PRO(5)
- ネオフレックス(4)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 0.1未満(13)
- 0.1~0.2未満(8)
- 0.3~0.4未満(1)
- 0.4~0.5未満(7)
- 0.5~0.6未満(4)
- 0.6~0.7未満(4)
- 0.8~0.9未満(9)
- 0.9~1.0未満(7)
- 0.9~1未満(3)
- 1.0~1.5未満(103)
- 1~1.5未満(6)
- 1.5~2.0未満(11)
- 1.5~2未満(4)
- 2.0~2.5未満(30)
- 2~2.5未満(2)
- 3.0~4.0未満(2)
- 3~4未満(2)
- 4.0~5.0未満(8)
- 5.0~10.0未満(12)
- 10.0以上(13)
- 長さ(m)をもっと見る
12ページ目: ケーブルモール

足せるモール 壁用1号
ELPA¥759~税込¥835~1セット(4本)3日以内出荷カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。 壁の素材に合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。 同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。 電源ケーブル2本用 (電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)材質ABS樹脂
エムケーダクト DCフレーム
マサル工業¥879~税込¥967~1個3日以内出荷から4日以内出荷●100V、200V、動力コンセント、 LANなどを取付け可能。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。●器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。用途100V、200V、動力コンセント、LANなどを取付け可能。エムケーダクトのどの位置でも、簡単に取付けられます。 器具の取付けには、市販の取付枠、コンセントプレートが必要です。器具取付用皿ねじ(M4)を1連は 2個、2連は4個付属しています。材質難燃ABS寸法L(mm)130寸法H(mm)14.5寸法l(mm)71.5RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ケーブルパッチン
マサル工業¥78~税込¥86~1個3日以内出荷から5日以内出荷●ダクトに入線する際のケーブル飛び出しや落下防止に使用します。●取付けはワンタッチです。用途エムケーダクトの入線する際のケーブル飛出しや落下防止に使用します。取付けはワンタッチです。エムケーダクトのベースにはめ込みます。材質PVC色ミルキーホワイト寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ブンキボックス
マサル工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト 内マガリ
マサル工業¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷から6日以内出荷●内曲がりでの直角接続に使用します。用途内曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。材質PVC形状内曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
配線用 Eモール 両面テープ付
ユーボン¥10,980~税込¥12,078~1袋(50本)3日以内出荷から7日以内出荷耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。 燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。 蓋の装着が容易にできます。 軽量になりました。 釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)長さ(mm)1000
木目UDモールマガリ1号ライト
ELPA¥550税込¥6051個3日以内出荷配線モールを直角に曲がる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので取付けが簡単で、きれいに仕上がります。仕様UDモール用形状曲がり色ライトサイズ1号
壁用モール
協和ハーモネット¥319~税込¥351~1個4日以内出荷壁や立ち上がり部分に配線するケーブルをすっきりとまとめてプロテクトします。設置用のテープ付きです。配線作業を簡単に行うことができます。釘で固定できない面にも適しています。
ホースブリッジ
CHECKERS¥149,800~税込¥164,780~1本当日出荷大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。材質高密度ポリウレタン幅(mm)406
ケーブルプロテクター ラインバッカー
CHECKERS¥12,980~税込¥14,278~1セット(2個)ほか当日出荷から翌々日出荷特許取得済みのTコネクターで簡単に連結できます。 多数使用して長距離連結も可能です。用途屋外作業現場での電線などの保護に。展示会場、イベント会場での電力、音響、通信ケーブルの保護に。
ガードマンⅡコンセントボックス
マサル工業¥4,798税込¥5,2781袋(2個)3日以内出荷●器具の取替えで、通信にも利用できます。●金属製ですので頑丈です。●メタルモール A 型に接続可能です。壁面配線にもご使用いただけます。※ ホコリがたまる場所、水のかかる場所等には使用しないでください。※コンセントの種類によっては取付けできない場合があります。用途●コンセントなどの配線器具の取付けに。材質鋼板色ホワイト質量(g)460寸法L(mm)76寸法H(mm)51寸法W(mm)124RoHS指令(10物質対応)対応
木目UDモール マガリ1号
ELPA¥693税込¥7621個翌々日出荷1号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。形状曲ガリ
接続ユニット コーナー1号
ELPA¥493~税込¥542~1個翌々日出荷から3日以内出荷1号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
接続ユニット コーナ1
ELPA¥492税込¥5411個翌々日出荷1号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
接続ユニット コーナ0
ELPA¥208~税込¥229~1個翌々日出荷0号 配線モール(UDプロテクター)を直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。
ミニ曲がり(イシメ)
ELPA¥255税込¥2811個翌々日出荷ミニ 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。形状曲ガリ
コーナーモール(ライト)
ELPA(2件のレビュー)¥493税込¥5421個翌々日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ライト
コーナーモール(ナチュラル)
ELPA¥493税込¥5421個翌々日出荷全長:1m 本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm 重量:97g 適合ケーブル: ・UTP0.5×4P×2条 ・VVF1.6×2心×1条 カラー:ナチュラル
3号マガリ
ELPA¥294~税込¥323~1個当日出荷から翌々日出荷3号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。形状曲ガリ
1号曲がり(木目)
ELPA¥208税込¥2291個翌々日出荷1号 配線モールを直角に曲げる際のジョイントとして使用します。 はめ込み式ですので、取り付けが簡単で、きれいに仕上がります。 モールのカバー部分を2~3cmスライド又はカットし、上からはめ込んで取り付けます。形状曲ガリ
18M/Mモールテープ3M
ELPA¥342税込¥3761個当日出荷モールを壁面に張り付ける際に使用します。 ゴム系発砲体にアクリル系粘着剤を塗布しておりますので、凹凸面への追随性、保持力に優れています。






























































![[スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機 [スパイラルチューブ 内径15mm/50m 黒染] SP-15BK エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358686-260914-02.jpg)