絞り込み
ブランド
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ケーブルモール

968件中 321~360件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダクト(振れ止め金具) ネグロス電工

    ダクト(振れ止め金具)

    ネグロス電工
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    振れ止め後でもカバーの取り付けができます。
    材質(本体)ステンレス鋼
  • アルミダクト(AD5用ボルト・ナット) ネグロス電工

    アルミダクト(AD5用ボルト・ナット)

    ネグロス電工
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(20組)
    当日出荷
    表面処理ステンレス鋼(SUS)
  • コンビネーションコネクタ Panasonic(パナソニック)

    コンビネーションコネクタ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルモールと電線管またはメタルモールとボックスなどとの接続箇所に使用します。ベースに薄鋼電線管19および厚鋼電線管16用の接続穴があいています。
    形状コンビネーションコネクタ色ホワイト
  • コンビネーションコネクター(見切り縁ノック付) 外山電気

    コンビネーションコネクター(見切り縁ノック付)

    外山電気
    ¥449~税込¥494~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    天井面からの電線引き込み部等に用いる接続金具です。
  • ジョイントカップリング 外山電気

    ジョイントカップリング

    外山電気
    ¥119~税込¥131~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    メタルモール直線同士を継ぎ合わせる接続金具です
    形状ジョイントカップリング
  • UDプロテクター0号 ELPA

    UDプロテクター0号

    ELPA
    ¥797~税込¥877~
    1個
    3日以内出荷
    0号
    全長(m)2
  • モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付 オーム電機

    モール用出ズミ 外曲がり用 ワンタッチ取付

    オーム電機
    ¥259~税込¥285~
    1個
    翌々日出荷
    外曲がりの仕上げに使用。モールの上からワンタッチで取り付け可能。モール配線のコーナー部分をきれいに仕上げ可能。配線コーナー部の保護・安全対策に便利。ABS樹脂製
    用途外曲がり用材質ABS取付方式ワンタッチ取付
  • テープ付ABSモール 1.8m 木目調 オーム電機

    テープ付ABSモール 1.8m 木目調

    オーム電機
    ¥789~税込¥868~
    1本
    翌々日出荷
    1.8mで切らずに一間スペースに使いやすい。両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。ダイオキシンを発生しないABS採用。両面テープ付きで取り付け簡単
    材質ABS長さ(mm)1800両面テープあり
  • 壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 0号 マサル工業

    壁面用配線モール ニュ-・エフモ-ル エンド フランジ型 0号

    マサル工業
    ¥91税込¥100
    1個
    3日以内出荷
    モール末端の閉塞に使用します。大きい開口穴を隠すことができます。取付けはワンタッチです。
    適合本体SFM0、SFT0号材質ASA
  • 配線プロテクター 0号 ベージュ 両面テープ付き オーム電機

    配線プロテクター 0号 ベージュ 両面テープ付き

    オーム電機
    ¥739税込¥813
    1本
    翌々日出荷
    配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
    材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)122内寸(幅W×高さH)(mm)12.5×5.5色(本体)ベージュ
  • テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入 オーム電機

    テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入

    オーム電機
    ¥399税込¥439
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    マンションサイズの60cmで切らずに使える。 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造。 ダイオキシンを発生しないABS採用
    材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20.5×10×600本体質量(g)37
  • 配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機

    配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入

    オーム電機
    ¥229税込¥252
    1袋(2個)
    当日出荷
    モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト2号、2個入り
    材質ABS幅(mm)(B)20.9、(b)16.5色ホワイトサイズ2号高さ(mm)(H)10.03、(h)7.8適合電線(目安)Fケーブル2.0×2芯、同軸ケーブル(5C)
  • 屋外用オプトモール付属品 エンド3号 グレー マサル工業

    屋外用オプトモール付属品 エンド3号 グレー

    マサル工業
    ¥149税込¥164
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 屋外用オプトモール付属品 イリズミ 3号 グレー マサル工業

    屋外用オプトモール付属品 イリズミ 3号 グレー

    マサル工業
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト ブンキボックス 0号・1号 ホワイト

    マサル工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • ガードマンⅡフラット 1m ミルキ- マサル工業

    ガードマンⅡフラット 1m ミルキ-

    マサル工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • テープ付ABSモール ミニ2m ELPA

    テープ付ABSモール ミニ2m

    ELPA
    ¥321税込¥353
    1個
    翌々日出荷
    材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×12(W)×8(D)mm。重量:94g。適合ケーブル:UTP0.5×2P。 警報装置線。 火災報知器線。カラー:ブラック。テープ付
    用途ミニ
  • テープ付ABSモール2号10P ELPA

    テープ付ABSモール2号10P

    ELPA
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
    用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
  • MK4号100型コンビ マサル工業

    MK4号100型コンビ

    マサル工業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
  • 室内用ケーブルプロテクター セーフラン安全用品

    室内用ケーブルプロテクター

    セーフラン安全用品
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1巻
    6日以内出荷から8日以内出荷
    露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。必要な長さにカットしてご使用ください。黄色のラインが入り視認性向上!
    用途配線カバーとしてつまずき防止やケーブル保護に。材質PVC色黒+黄色ライン長さ(m)9
  • サスウェイ ネグロス電工

    サスウェイ

    ネグロス電工
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    種別45型質量(g)6.6定尺(m)4
  • ガードマンⅡアルミ マサル工業

    ガードマンⅡアルミ

    マサル工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
    用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条トラスコ品番273-9321材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル色シルバー質量(g)645寸法L(mm)1000寸法H(mm)13.8寸法W(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応号数特4号
  • 3号トップ ELPA

    3号トップ

    ELPA
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    3号配線ケーブルを天井から引き込む際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。
    用途引き込み用形状トップ色ホワイト
  • 3号エンド ELPA

    3号エンド

    ELPA
    ¥294税込¥323
    1個
    当日出荷
    3号配線モールの末端を閉塞する際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。
    用途末端用形状エンド色ホワイト
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    仕様内径 = 19 x 10.9mm長さ = 1m幅 = 66 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線カバーコネクタ フタUタイプ TRUSCO

    配線カバーコネクタ フタUタイプ

    TRUSCO
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 配線カバーコネクタ ベースUタイプ TRUSCO

    配線カバーコネクタ ベースUタイプ

    TRUSCO
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • B型フリージョイント 連結・後付兼用 Panasonic(パナソニック)

    B型フリージョイント 連結・後付兼用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ケーブル工事専用形状フリージョイント質量(kg)0.02型B型タイプ連結・後付け兼用寸法L(mm)170寸法H(mm)17.6寸法W(mm)33.2
  • メタルモール スイッチボックス用フタ マサル工業

    メタルモール スイッチボックス用フタ

    マサル工業
    ¥469税込¥516
    1個
    5日以内出荷
    ●スイッチボックスの化粧カバーに使用します。●取付け用ねじ(M4)を1個用は2個、2個用は4個付属しています。
    用途●配線器具を取り外した後のスイッチボックスのカバーに。材質鋼板色ホワイト質量(g)175タイプ2個用寸法L(mm)115寸法H(mm)1.6寸法W(mm)117RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型 マサル工業

    メタルモール エクスターナルエルボ 後付け型

    マサル工業
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途●外曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール エクスターナルエルボ マサル工業

    メタルモール エクスターナルエルボ

    マサル工業(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
    用途●外曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルモール インターナルエルボ マサル工業

    メタルモール インターナルエルボ

    マサル工業(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●内曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ5×8長穴)が2穴あります。(C型はΦ5が2穴あります。)
    用途●内曲がりの直角接続に。材質鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフモール エンド マサル工業

    エフモール エンド

    マサル工業
    ¥39~税込¥43~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ●モール末端の閉塞に使用します。
    用途モール末端の閉塞に使用します。材質ASA形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャノンプラグ接続用コネクタ 大和電業

    キャノンプラグ接続用コネクタ

    大和電業
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質本体:黄銅棒
  • リミットスイッチ用コネクタ 大和電業

    リミットスイッチ用コネクタ

    大和電業
    ¥19~税込¥21~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • ブレード被覆フレキ 大和電業

    ブレード被覆フレキ

    大和電業
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10m)ほか
    6日以内出荷から27日以内出荷
  • エムケーダクト 外マガリ マサル工業

    エムケーダクト 外マガリ

    マサル工業
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    3日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。※ 130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。
    用途外曲がりでの直角接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当てた後、カバーをはめ込みます。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • モールジャバラ1号 フソー化成

    モールジャバラ1号

    フソー化成(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズ1号
  • E25 露出スイッチボックス(1方出/3個用) エスコ

    E25 露出スイッチボックス(1方出/3個用)

    エスコ
    ¥5,770税込¥6,347
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CS-6
  • E25 露出スイッチボックス(1方出/2個用) エスコ

    E25 露出スイッチボックス(1方出/2個用)

    エスコ
    ¥3,420税込¥3,762
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CS-4

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルモール