絞り込み
ブランド
- マサル工業(32)
- カナフジ電工(27)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- SUS(エスユーエス)(19)
- 未来工業(12)
- RS PRO(4)
- 三桂製作所(3)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 興和化成(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 篠原電機(1)
- JAPPY(1)
- トヨスチール(トヨセット)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

DCライン USBプラグコンセント用 取り外し防止金具
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷DC電源用配線ダクト DCライン用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具色ブラック適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
DCライン マウントバー パーティション
Panasonic(パナソニック)¥62,980税込¥69,2781個32日以内出荷DC電源用配線ダクト DCライン。付属のパーティションが取付できます。用途マウントバーの上部に取付けます。種別DCライン マウントバー パーティション材質(パーティション)アクリル樹脂板(透明)色ブラック高さ(mm)463種類2.4m用パネル幅(mm)2308パネル厚(mm)4
屋外型トロリーダクト用 ドロップアウトダクト
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個6日以内出荷から32日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材長さ(mm)1000種類ドロップアウトダクト
トロリーダクト用 導体クリーナ用クリーニングパッド
Panasonic(パナソニック)¥4,698~税込¥5,168~1セット(10枚)6日以内出荷屋内・屋外型トロリーダクト用の共通部品・構成部材です。種別トロリーダクト用部材種類導体クリーナ用クリーニングパッド(交換部品)
屋外型トロリーダクト用 フィードインボックス
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1個32日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材種類フィードインボックス
屋外型トロリーダクト用 屋外型トロリー
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個32日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材種類屋外型トロリー
屋外型トロリーダクト用 センターフィードインボックス
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1個32日以内出荷屋外型トロリーダクト用の構成部材です。種別屋外型トロリーダクト用部材種類センターフィードインボックス
DCライン USBプラグコンセント
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。DCラインからのUSB電源の取り出しに使用します。Type-A(7.5W)とType-C(60W:USB PD対応)の2ポートを搭載色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2(USB-A・C)定格入力:DC24V、出力:(USB-A)DC5V-1.5A、(USB-C)DC5V-3A・DC9V-3A・DC15V-3A・DC20V-3A入数内1/外20
DCライン マウントバー
Panasonic(パナソニック)¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。什器に加工せずDCラインを取り付ける際に使用します。既存テーブルに取り付け可能なサイドクランプ機構を採用。ACアダプタ用トレイ付仕様ACアダプタ用トレイ付色ブラック種類1.2m用入数外1
DCライン ACアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。コンセントからのAC電源をDCライン用のDC電源に変換するために使用します。DCコネクタ付(端末加工不要)色ブラック定格220W、入力:AC100~240V 2.5A、出力:DC24V 9.2A電源プラグ2Pアース付入数内1/外4有効長(m)ACコード:1.5、DCコード:1.5
DCライン マウントバー フラットトップ
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。マウントバーの上部に取り付けます色ブラック種類1.2m用入数外1
DCライン マウントバー パーティション
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷DC電源用配線ダクトDCライン。マウントバーの上部に取り付けます。付属のパーティションが取り付けできます材質パーティション:アクリル樹脂板(透明)色ブラック高さ(mm)463種類1.2m用パネル幅(mm)1109入数外1パネル厚(mm)4
化粧カバー(ミラダクト付属品)
未来工業¥269~税込¥296~1個当日出荷壁、天井貫通部の化粧カバー、プールボックスとの接続箇所に使用します。 フリージョイント(蛇腹部)にも使用できます。寸法L(mm)80寸法H(mm)70設置場所屋内外
エルダクト エンド
マサル工業¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から10日以内出荷●ダクト末端の閉塞に使用します。用途ダクト末端の閉塞に使用します。エルダクトに差込みます。材質PVC形状エンドRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 固定バンド
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●ダクトの固定に使用します。●取付用ねじ穴( 10 )が2穴あります。用途ダクトの固定に使用します。エルダクトの上から被せ、ねじで固定します。取付け用ねじ穴(Φ10)が2穴あります。材質PVC寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト フランジ
マサル工業¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷●壁面からのケーブル取出し口に使用します。用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。エルダクトを差込み、使用します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト T型ブンキ
マサル工業¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷●T字の分岐接続に使用します。用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエルダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。材質PVC形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト コネクター
マサル工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エルダクトのベースに接着します。材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション