150件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ハイダクト(配線ダクト) コーナーカップリング(立上り、立下り、45°立上り、45°立下り) カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) コーナーカップリング(立上り、立下り、45°立上り、45°立下り)

    カナフジ電工
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    本体を立上げ、立下げる場合に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
  • ハイダクト(配線ダクト) エンドキャップ カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) エンドキャップ

    カナフジ電工
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    本体の端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) ダクトサポート 上向き・下向き カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) ダクトサポート 上向き・下向き

    カナフジ電工
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    本体と一般鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部下向用) カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部下向用)

    カナフジ電工
    539税込593
    1個
    翌々日出荷
    本体が下向きの場合の照明取付けに使用します。
  • ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部下向用) カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部下向用)

    カナフジ電工
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    本体が下向きの場合の照明器具取付けに使用します。
    備考ステンレス製品名75種類エコガル製
  • ハイダクト(配線ダクト) エンドキャップ カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) エンドキャップ

    カナフジ電工
    309税込340
    1組
    翌々日出荷
    本体端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
    付属品CE-9-1…1組又はEE-9-1…1組付品名75
  • ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用) カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)

    カナフジ電工
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    本体が上向きの場合の照明器具取付けに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
    品名75
  • ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド

    カナフジ電工
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    本体にカバーを固定するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
    品名75
  • ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) カバーバンド

    カナフジ電工
    2,898税込3,188
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    本体にカバーを固定するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。ステンレス製
  • ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター

    カナフジ電工
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    本体上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
    付属品CE-9-1…2組EE-9-1…2組品名75
  • ハイダクト(配線ダクト) カップリング カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) カップリング

    カナフジ電工
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    本体の相互接続に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具 カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)耐震金具

    カナフジ電工
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    地震などによる金具の外れを防止するために□□-9-2と一緒に使用します。注記:□□-9-3を施工後のフタは金具の部分で切欠いて下さい。
  • ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックス カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) コンセントボックス

    カナフジ電工
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    本体に各種コンセントを取付けるため使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
    付属品CE-9-1…2組又はEE-9-1…2組付品名75
  • ハイダクト(配線ダクト) カップリング カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) カップリング

    カナフジ電工
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    本体の相互接続に使用します。
    品名75
  • ハイダクト(配線ダクト) ダクトカバー カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) ダクトカバー

    カナフジ電工
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ダクトの開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具 カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) 盤取付金具

    カナフジ電工
    659税込725
    1組
    翌々日出荷
    本体を盤等に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用) カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) 器具取付金具(開口部上向用)

    カナフジ電工
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    本体が上向きの場合の照明器具取付けに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。(ステンレス製)
  • ハイダクト(配線ダクト) ジャンクションボックス カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) ジャンクションボックス

    カナフジ電工
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    ハイダクト本体に電線を引入れ接続に使用します。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
  • レースウェイ(二種金属製線ぴ) ダクトサポート 横向き カナフジ電工

    レースウェイ(二種金属製線ぴ) ダクトサポート 横向き

    カナフジ電工
    429税込472
    1個
    翌々日出荷
    本体と一般鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) 垂直パイプコネクター

    カナフジ電工
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • ハイダクト(配線ダクト) エンドパイプコネクター カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) エンドパイプコネクター

    カナフジ電工
    419税込461
    1組ほか
    翌々日出荷
    本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き) カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き)

    カナフジ電工
    609税込670
    1個
    翌々日出荷
    ハイダクトと本体と一般型鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
    付属品箱ボルト M8×82×80 1ケ、座付ナット M8 2ケ品名75
  • ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き) カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) ダクトサポート(上向き・下向き)

    カナフジ電工
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    ハイダクト本体と一般鋼との交差支持に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具 カナフジ電工

    ハイダクト(配線ダクト) 壁面支持用金具

    カナフジ電工
    459税込505
    1組ほか
    翌々日出荷
    端末部を壁面で支持するときに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
  • USBプラグコンセント用 取り外し防止金具 Panasonic(パナソニック)

    USBプラグコンセント用 取り外し防止金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1個
    33日以内出荷
    ホワイト使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBプラグコンセント Panasonic(パナソニック)

    USBプラグコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    9,598税込10,558
    1個
    33日以内出荷
    ホワイト消費電力(W)0.5(無負荷時)入力電圧(V)DC 24最大消費電力(W)72絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間出力ポートUSB-A:DC 5 V 1.5 A、USB-C:DC 5 V 3 A / DC 9 V 3 A、DC 15 V 3 A / DC 20 V 3 A
  • フィードインキャップ右用 Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ右用

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    33日以内出荷
    形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • フィードインキャップ マウントバー用 右 Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ マウントバー用 右

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    33日以内出荷
    ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • ACアダプタ(300W) Panasonic(パナソニック)

    ACアダプタ(300W)

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    33日以内出荷
    質量(g)約 1500 (電源コード(約150 を除く)外形寸法(mm)220 × 100 × 49消費電力(W)0.5(無負荷時)出力DC 24 V 12.5 A適合規格電気用品安全法(特定電気用品)入力AC 100 V ~ AC 240 V 4.0A(50/60 Hz)絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用電圧範囲(V)AC 90 ~ AC 110使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    33日以内出荷
    形式DC 24V 12.5 A使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ケーブル Panasonic(パナソニック)

    延長ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    33日以内出荷
    形式DC24V 12.5A使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)異極充電部間 500 1 分間
  • フィードインキャップ左用 Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ左用

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1個
    33日以内出荷
    形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • フィードインキャップ マウントバー用 左 Panasonic(パナソニック)

    フィードインキャップ マウントバー用 左

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    33日以内出荷
    ブラック形式DC 24V 12.5 A絶縁抵抗(MΩ)充電部と器体の表面との間 100以上(500V絶縁抵抗計)使用周囲温度(℃)-10 ~ +40使用場所(1) 住宅、事務所などの屋内で使用してください。(2) 過酷な取り扱いを受ける作業所、水気のある場所、屋側・屋外などでは使用しないでください。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)充電部と器体の表面との間 1,500 1 分間、二次側と器体の表面との間 1,500 1 分間、一次側と二次側の間 1,500 1 分間
  • フランジ 4号 チョコ マサル工業

    フランジ 4号 チョコ

    マサル工業
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • フランジ 4号 ブラック マサル工業

    フランジ 4号 ブラック

    マサル工業
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • RS PRO 配線ダクト,セパレータ[ディバイダ], PVC RS PRO

    RS PRO 配線ダクト,セパレータ[ディバイダ], PVC

    RS PRO
    7,898税込8,688
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ディバイダー材質 = PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト,エンドキャップ, PVC, 40 x 40mm RS PRO

    RS PRO 配線ダクト,エンドキャップ, PVC, 40 x 40mm

    RS PRO
    219税込241
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro VDE ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意しており、 RS Pro 2 m ケーブルトランキングに使用できます。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適ですケーブルトランキングアクセサリ 40 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5310) : 221-5310 内側カバー - RS 品番 (: 221-5312) : 221-5312 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5313) : 221-5313ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 40 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5314) : 221-5314 内側カバー - RS 品番 (: 221-5315) : 221-5315 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5316) : 221-5316ケーブルトランキングアクセサリ 60 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5317) : 221-5317 内側カバー - RS 品番 (: 221-5318) : 221-5318 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5319) : 221-5319ケーブルトランキングアクセサリ 90 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5320) : 221-5320 内側カバー - RS 品番 (: 221-5321) : 221-5321 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5322) : 221-5322ケーブルトランキングアクセサリ 110 x 60 mm外部カバー - RS 品番 (: 221-5323) : 221-5323 内側カバー - RS 品番 (: 221-5324) : 221-5324 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5325) : 221-5325
    仕様配線ダクトアクセサリタイプ = エンドキャップ材質 = PVC寸法 = 40 x 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト,ソケットボックス, PVC RS PRO

    RS PRO 配線ダクト,ソケットボックス, PVC

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ソケット取り付けボックスですこれらの高品質 RS Pro Schuko ソケット取り付けボックスで、ケーブルトランキングの設計を完成させることができます。これらの製品は PVC 製で、シングル又はダブルソケットボックス形式の白色 RAL 9010 を用意しています。RS Pro ソケットボックスは、クリップイン機能により設置が簡単で、電気的要件の変化に合わせて簡単に位置を変更することができます。なぜソケット取り付けボックスが必要なのですか.データトランキングの設置時には、必ず電源コンセントが必要になります。ソケット取り付けボックスは、電気機器の電源にアクセスできるトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なアクセサリです。特長と利点シングル / ダブルケーブルトランキングソケットボックスです PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 高さ: 45 mm ケーブルデータトランキングに対応しています 新規の設備又は改修に最適ですRS Pro ケーブルトランキングソケットボックス - 種類Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (: 221-5308) : 221-5308 ダブル Schuko ソケットボックス、 RS 品番 (221-5309) 221-5309RS Pro ケーブルトランキングに対応 2 m 、 PVC トランキング、 110 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5301) : 221-5301 2 m 、 PVC トランキング、 130 mm x 70 mm 、 RS 品番 (: 221-5295) : 221-5295用途ケーブルトランキングソケットボックスは、建設や改修の用途で一般的に使用されるアクセサリです。次のような用途に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
    仕様配線ダクトアクセサリタイプ = ボックス取付材質 = PVC高さ = 45mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 配線ダクト,エンドキャップ, PVC, 110 x 70mm RS PRO

    RS PRO 配線ダクト,エンドキャップ, PVC, 110 x 70mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ケーブルトランキングアクセサリこの高品質 RS Pro ケーブルトランキングアクセサリを使用すると、ケーブルトランキングの設計と設置が完了します。これらの製品は PVC 製で、白色の RAL 9010 を用意していて、 RS Pro 110 x 70 mm 又は 130 x 70 mm 、 2 m のケーブルトランキングと併用します。なぜこのケーブルトランキングアクセサリが必要なのですか.データトランキングの設置時には、さまざまなアクセサリ部品を使用して目的のレイアウトを完成させる必要があります。ケーブルトランキングアクセサリは、業務用仕上げのトランキングレイアウトに簡単に組み込むことができる最適なソリューションです。特長と利点RS Pro 2 m ケーブルデータトランキングに対応しています PVC 材製 白 RAL 9010 ほとんど可燃性ではありません 自消性 新規の設備又は改修に最適です110 x 70 mm 用ケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5302) : 221-5302 内側カバー - RS 品番 (: 221-5303) : 221-5303 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5304) : 221-5304 フラットアングル - RS 品番 (: 221-5306) : 221-5306130 x 70 mm 用のケーブルトランキングアクセサリ外部カバー - RS 品番 (: 221-5296) : 221-5296 内側カバー - RS 品番 (: 221-5297) : 221-5297 エンドキャップ - RS 品番 (: 221-5299) : 221-5299 平角 - RS 品番 (: 221-5300) : 221-5300 ケーブルトランキングセパレータ [ 仕切り板 ] - RS 品番 (: 221-5307) : 221-5307 ケーブルトランキングフレーム. RS 品番 (: 221-5291) : 221-5291 用途ケーブルトランキングアクセサリは、建設や改修の用途で次のような電気ケーブルに一般的に使用されます。オフィスや屋内の作業スペース 電気系ワークショップ 学校 病院 ホテル
    仕様配線ダクトアクセサリタイプ = エンドキャップ材質 = PVC寸法 = 110 x 70mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • OSライン ハンガー ボルト無 Panasonic(パナソニック)

    OSライン ハンガー ボルト無

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    オフィス・店舗用配線ダクト OSライン。M8、M10、W3/8ボルトで固定可能です。
    用途OSラインダブルの本体をスケルトン天井のボルトに固定したり、Eハンガー、レースウェイに固定する際に使用します。種別OSライン ハンガー(ボルト無)

配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります

ダクト用オプション