絞り込み
ブランド
- マサル工業(32)
- カナフジ電工(27)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- SUS(エスユーエス)(19)
- 未来工業(12)
- RS PRO(4)
- 三桂製作所(3)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 興和化成(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 篠原電機(1)
- JAPPY(1)
- トヨスチール(トヨセット)(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

エルダクト 内大マガリ
マサル工業¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷●内曲がりの大きな直角接続に使用します。用途内曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状内大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 外大マガリ
マサル工業¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷●外曲がりの大きな直角接続に使用します。用途外曲がりの大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状外大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
エルダクト 平面大マガリ
マサル工業¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷●平面での大きな直角接続に使用します。用途平面での大きな直角接続に使用します。エルダクトを突当てます。材質PVC形状平面大曲ガリRoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dカップリング
マサル工業¥499~税込¥549~1個3日以内出荷●ダクトフレキ同士の接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。●ジャバラ部の壁固定に使用できます。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキ同士の接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4皿)が2穴あります。ジャバラの壁固定に使用できます。ベースにジャバラ部を挿入し、カバーをはめ込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト Dコネクター
マサル工業¥499~税込¥549~1個3日以内出荷●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト フランジ
マサル工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。用途壁面からのケーブル取出し口に使用します。壁際施工に合わせる、切断目安線付きです。エムケーダクトを差込んで使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
屋外用エムケーダクト ブンキボックス
マサル工業¥2,798~税込¥3,078~1個3日以内出荷から4日以内出荷●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
ダクトシール材
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1箱(6個)ほか15日以内出荷から95日以内出荷金属、石造建築、木材、およびプラスチックに使用可能材質Oil Based Compound使用温度範囲(℃)-34~99
ディバイダーウォール用マウンティングベース DB-C
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781箱(100個)9日以内出荷材質ポリカードネイド仕様ナイロンリベット(NR1)、もしくはM4及びM5ネジで固定できますディバイダーウォール用マウンティングベースですディバイダーウォール183cm毎に4個(30~40cm間隔)のマウンティングベースの使用をお勧めしますトラスコ品番868-7978質量(g)90
エムケーダクト Dコネクター
マサル工業¥579~税込¥637~1個3日以内出荷●段差の乗越えや大曲がりの接続に使用します。●ケーブル配線後に取付ける際は、底面の切断溝をナイフ等で切ってご使用ください。●ダクトとダクトフレキの接続に使用します。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途ダクトフレキとエムケーダクトの接続に使用します。ジャバラ部に被せてから、エムケーダクトに差込みます。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト コ型フランジ
マサル工業¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。エムケーダクトの上からはめ込みます。材質PVC寸法H(mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト フランジ
マサル工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷●天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。●壁際施工に合わせる切断目安線付きです。(1号~6号)切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。用途天井面や壁面からのケーブル引出し口に使用します。壁際施工に合わせる切断目安線付きです(1号~6号)。切断目安線により、コ型フランジとして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
配線ダクト用ナイロンリベット
PANDUIT(パンドウイット)¥31,980税込¥35,1781箱(500個)95日以内出荷すべてのダクトに使用できます。最も経済的なダクト取付方法です。スナップクリップブラケット、マウンティングヘベースにも使用できます。用途ダクトの取付、固定。材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)73使用温度範囲(℃)-60~85取付穴径(Φmm)4.7使用場所屋内
配線ダクト ノッチング工具
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980税込¥49,4781個20日以内出荷スロットタイプダクトをT字型またはコーナーで結合する際、ダクトの側面を簡単にカットできます。用途スロットタイプダクトの側壁フィンガーノッチングに使用。材質本体:鉄ハンドルグリップ:合成樹脂トラスコ品番825-7446質量(g)311使用温度範囲(℃)-60~85寸法(幅W×長さL)(mm)60×241使用場所屋内
配線ダクト用マウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)6日以内出荷配線ダクト用マウントは、ノイズ発生を防止するために、信号線をダクトの外側に配線する際に使用するアクセサリです。色薄緑※材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまでダクト厚(mm)2
ヒンジタイプ配線ダクト・ヒンジタイプ密閉型配線ダクト用カバー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198~税込¥2,418~1本(6フィート)12日以内出荷から95日以内出荷ヒンジタイプダクト用カバーです。用途ヒンジタイプダクト用カバー色ライトグレー材質PVC鉛フリー仕様UL94V-0長さ(mm)1830使用温度範囲(℃)-70~50
ワイヤーキャッチ 214型
LAMP(スガツネ工業)¥499~税込¥549~1個4日以内出荷筐体にワンタッチで取り付けできます。角型の取付穴に対応し、図1のように回転させて取り付けます。2方向で取付できます。材質ポリアミド色ブラック最大適合板厚(mm)2最小適合板厚(mm)1.3
スベランナー
篠原電機¥9,698税込¥10,6681袋(10本)6日以内出荷振動によるダクトカバーのズレを防ぎます。配線ダクト本体とカバーの接触する部分に貼ることで摩擦力が大きくなり、カバーのズレ落ちを防ぎます。用途直射日光の当たらない屋内または盤内でご使用ください。貼付箇所の油分・ゴミ等を十分に除去して貼り付けてください。材質ウレタン系基材+ポリエステル計粘着剤質量(g)0.8(離形紙を含む製品1本あたりの単重)
『配線ダクト』には他にこんなカテゴリがあります
- 配線ダクト本体
- ダクト用オプション