絞り込み
ブランド
  • ニックス(日幸工業)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(125)
  • ELPA(81)
  • PANDUIT(パンドウイット)(53)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(51)
  • オーム電機(47)
  • SKINTOP(46)
  • RS PRO(42)
  • オーム電機[配線パーツ](33)
  • タカチ電機工業(29)
  • 岩崎電気(28)
  • LAPP(26)
  • 共和化学工業所(19)
  • ユーボン(16)
  • ニックス(14)
  • 星和電機(SEIWA)(10)
  • 島田電機(10)
  • ピタック(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(3)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(4)
材質
  • ナイロン(28)
  • フッ素樹脂(3)
  • ポリカーボネート(PC)(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)(2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1パック(100個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量 鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
    色ナチュラル(乳白色)
  • ULクランプ ニックス(日幸工業)

    ULクランプ

    ニックス(日幸工業)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1パック(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    ケーブル・コード、パイプ等の保持 取り外しが簡単 優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性 最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
    材質66ナイロン色グレーH1.1
  • コードロック ニックス(日幸工業)

    コードロック

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。
    色黒
  • ワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品。シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定。振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
    材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプB寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法N(mm)12.7寸法G(mm)7.9
  • ウィングエッジサドル ニックス(日幸工業)

    ウィングエッジサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(500個)
    当日出荷から13日以内出荷
    ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)取付板厚(mm)0.6~2.3
  • ワンタッチブッシュ ニックス(日幸工業)

    ワンタッチブッシュ

    ニックス(日幸工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(100個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性。1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)。ブッシュの内側の丸みが電線を保護。片側からの差込でパネルに確実に固定。取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
    材質6ナイロン色黒
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(100個)
    当日出荷
    振動対策に最適 ケーブルの損傷防止 光ファイバーケーブルの固定用にも対応 内側にケーブル保護用スポンジ付
    材質本体:66ナイロン、スポンジ:クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体:グレー、スポンジ:黒C4.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • NKSクランプ ニックス(日幸工業)

    NKSクランプ

    ニックス(日幸工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
    材質本体/66ナイロン、SPタイプスポンジ/クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色本体/グレー、SPタイプスポンジ/黒取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2
  • スクウェアブッシュ ニックス(日幸工業)

    スクウェアブッシュ

    ニックス(日幸工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
    材質66ナイロン色グレー取付板厚(mm)0.8~2.3
  • ナイロンクリップ ニックス(日幸工業)

    ナイロンクリップ

    ニックス(日幸工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(25個)ほか
    5日以内出荷
    金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起のよる締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電機絶縁性及び耐薬品性。
    材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)タイプC寸法H(mm)1.8寸法F(mm)6.3寸法B(mm)5.1寸法N(mm)12.7寸法G(mm)9.5
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥8,398税込¥9,238
    1箱(500個)
    8日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全13タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)22.7寸法F(mm)14寸法D(mm)54.8寸法E(mm)24.3寸法B(mm)18寸法C(mm)32.4寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ミニロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(500個)
    当日出荷
    優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~153℃
    材質ETFE色白寸法A(mm)5寸法F(mm)16.5寸法D(mm)9.5寸法E(mm)23寸法B(mm)11寸法C(mm)3.3寸法G(mm)14.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(500個)
    11日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全9タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)7.2寸法F(mm)14寸法D(mm)32.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)16.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ミニワイヤーステッカー ニックス(日幸工業)

    ミニワイヤーステッカー

    ニックス(日幸工業)
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    二段ロックによる単線、複数線の固定可能。リブによる配線のガタツキとスライド防止。車載機器への取付に適した両面テープ使用
    仕様束線範囲:Φ2.5~Φ5.5材質6ナイロン色黒両面テープ積水化学 #517TF(黒)
  • ワンタッチブッシュ ニックス(日幸工業)

    ワンタッチブッシュ

    ニックス(日幸工業)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性 1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く) ブッシュの内側の丸みが電線を保護 片側からの差込でパネルに確実に固定 取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
    材質6ナイロン色黒取付板厚(mm)0.8~3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルグランド スーパーシール NW-12 ニックス(日幸工業)

    ケーブルグランド スーパーシール NW-12

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    色黒取付穴ネジ穴呼びG1/2(PF1/2)コード径(Φmm)8.0~12.0取付穴径(Φmm)21.0取付板厚(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(500個)
    11日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全12タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)13.2寸法F(mm)14寸法D(mm)43.2寸法E(mm)24.3寸法B(mm)16寸法C(mm)22.9寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(500個)
    12日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全8タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)5.2寸法F(mm)14寸法D(mm)30.6寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)14.5寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ミニサドル ニックス(日幸工業)

    ミニサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(1000個)
    6日以内出荷
    接着テープとネジ止めの併用可能
    材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)両面テープ積水化学 #532S
  • スクウェアクランプ ニックス(日幸工業)

    スクウェアクランプ

    ニックス(日幸工業)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用。密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定。板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
    材質66ナイロン
  • スピードクランプ ニックス(日幸工業)

    スピードクランプ

    ニックス(日幸工業)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(500個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ロックピンを押し込むだけで確実に固定。ネジ止め、工具不要の簡単取付。0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応。優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
    材質6ナイロン色黒取付穴径(Φmm)4.5±0.1
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全10タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)12.4寸法F(mm)14寸法D(mm)37.8寸法E(mm)19.6寸法B(mm)11.5寸法C(mm)21.7寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ミニロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~152℃
    材質ETFE色黒寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.5寸法E(mm)16.4寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.7寸法G(mm)12.6取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.8~2.0
  • ロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    優れた耐熱性と耐薬品性。ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能。束線径に応じた全11タイプ。逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない。幅広い取付板厚対応。冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)21.5寸法F(mm)14寸法D(mm)47.1寸法E(mm)19.8寸法B(mm)11.5寸法C(mm)31.2寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.5~3.2
  • アイロック シングルタイプ ニックス(日幸工業)

    アイロック シングルタイプ

    ニックス(日幸工業)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(500個)
    6日以内出荷
    指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持
    材質6ナイロン色ナチュラル(乳白色)
  • クリッパー ニックス(日幸工業)

    クリッパー

    ニックス(日幸工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    ハーネスを圧縮固定。取付面からの突起高さが極小。ワンタッチの取付固定方式
    材質6ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)33寸法F(mm)2.2寸法D(mm)6.2寸法E(mm)11.2寸法B(mm)18.5寸法C(mm)10取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.8~2.3
  • アイロック ニックス(日幸工業)

    アイロック

    ニックス(日幸工業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1箱(100個)
    6日以内出荷
    指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持。板金固定タイプ
    材質66ナイロン色ナチュラル(乳白色)取付穴径(Φmm)4.8±0.1取付板厚(mm)0.5~2.3
  • ロッキングエッジサドル ニックス(日幸工業)

    ロッキングエッジサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(500個)
    欠品中
    ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)7.7寸法F(mm)14寸法D(mm)20.6寸法E(mm)21.5寸法B(mm)11.6寸法C(mm)10寸法G(mm)6取付板厚(mm)0.8~2.0
  • ミニロッキングワイヤーサドル ニックス(日幸工業)

    ミニロッキングワイヤーサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    優れた耐熱性及び耐薬品性。過酷な環境下に耐えるフッ素樹脂製。UL1565取得製品、UL取得温度-20℃~151℃
    材質ETFE色白寸法A(mm)2.8寸法F(mm)11.5寸法D(mm)7.1寸法E(mm)16寸法B(mm)6.2寸法C(mm)3.3寸法G(mm)12.3取付穴径(Φmm)3.5+0.2取付板厚(mm)0.5~1.6
  • エッジサドル ニックス(日幸工業)

    エッジサドル

    ニックス(日幸工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(500個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトな形状により省スペース化に対応。取り付け、取り外しが容易
    材質66ナイロン色ナチュラル(白)取付板厚(mm)0.8~1.6
  • NKクランプ ニックス(日幸工業)

    NKクランプ

    ニックス(日幸工業)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(100個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ケーブル・コード、パイプ等の保持。取り外しが簡単。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。最大Φ38.1mmの広範囲に8種類のサイズにて対応
    用途貼り付け面の油・水分・ホコリ等は必ず拭き取ってください。直射日光の当たらない室内に保存してください。振動の多いところには、間隔を短くしてください。吊り下げた状態での使用は避けてください。 (穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)。一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。仕様両面テープ厚H:1.1材質66ナイロン色グレー寸法C(mm)4.1

『ケーブル収納・配線』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブル整理用品