絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

ナイロンステッカー ケーブルクリップ S608 結束径6~8Φ 5個入
オーム電機¥339税込¥3731袋(5個)当日出荷電線支持用ナイロンステッカー(結束径 6~8Φ)、テープ付き。 ワンプッシュでロックできます。 テープ付きだから、簡単に固定できます。材質本体…ナイロン66、両面テープ…発砲体(PE)、粘着剤(ゴム系)寸法(mm)(貼付)24.5×19結束径(Φmm)6~8
ピタック コードキープ
ピタック¥249~税込¥274~1袋(10個)ほか4日以内出荷ノンクロームカラー鋼板を使用し、表面のコード保持部に発砲体を貼り付けコードを傷つけません。ドライエッジ加工を施した両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で耐候性に優れた構造用接合式留金具です。材質カラー鋼板+スポンジテープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ピタック ステッカー
ピタック¥199~税込¥219~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼板に黒色クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。材質鋼板(黒色クロメートメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
ベストステッカー(粘着テープ付)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)ほか当日出荷日本製の両面テープを使用しており、粘着力が強く耐久性に優れています。 内側は全面スポンジなのでケーブルやコードなどに傷が付きにくいです。 外側はグレーのカラー塗装を施しているため、変色の心配はありません。 剥離紙が剥がしやすく作業効率に優れています。材質金属部:メッキ銅板、クッション部:ポリオレフィンフォーム色グレー
ペテップル
名取製作所¥7,698~税込¥8,468~1袋(500箱)ほか当日出荷から9日以内出荷配線補助材料として全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております用途配線用接着式止め金具
ワイヤーステッカー 20×5mm アルミタイプ 粘着式
オーム電機¥389税込¥4281セット(10個)翌々日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー。電線支持用。電線をしっかり支持します。テープ付きで簡単に取付できます。10個。使用方法。1、テープを貼る面の水分・油分をよくふきとってください。2、ハクリ紙をとり、強く押し付けてください。材質本体:アルミニウム、両面テープ:発泡体(PE)、粘着剤(ゴム系)寸法(mm)貼付:20×5爪長さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
スチールステッカー 20×10mm 粘着タイプ
オーム電機¥1,698~税込¥1,868~1セット(100個)翌々日出荷RoHS適合品。スチールステッカー(配線固定用)。電線やケーブルをしっかり固定可能。強力テープ付きで簡単に取付できます。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープボンドWF181RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーステッカー
共和化学工業所¥4,798~税込¥5,278~1箱(200個)ほか3日以内出荷インターホン、自動車、非常ベル、臨時配線等あらゆる配線工事に使用いただけます狭い場所、釘の打てない、打ちたくない所、タイル、ガラス等どんな場所にも使用可能材質スチール鋼板表面処理ユニクロメッキ
ピタック ステンレスサドルステッカー
ピタック¥379税込¥4171袋(10個)当日出荷ステンレス鋼板を使用したサドルタイプです。裏面に使用の両面テープは日本産業規格(JISZ1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。材質ステンレス鋼板高さ(mm)ブリッジ:2寸法T(mm)0.4結束径(Φmm)5.5ベース寸法(mm)27.2×19テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチカラーブッシュ Nタイプ
名取製作所¥799~税込¥879~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷基板に簡単にはめ込むことができ、プリント回路の損傷を防ぎます ビス等で直接締め付けないので基板に亀裂などの損傷が発生しにくいです用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。
丸型コード止め
ニトムズ¥279税込¥3071パック当日出荷粘着テープでしっかり固定できます。 モジュラーケーブルや家電コードに便利です。トラスコ品番486-6274材質本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系色シルバー質量(g)15タイプ丸型縦(mm)9横(mm)25
SGケーブルアクセサリー ミニステッカー
エスジー工業¥9,698税込¥10,6681袋(500個)3日以内出荷少数電線及び電源コード止めに適した、小型接着ステッカーです。電線の被膜を傷つけにくいナイロン製ですので、安全にご使用いただけ、ナイロンの弾力で電線を確実に保持します。小型なので、取付スペースを最小限に抑えられます。 SN-2はM3用のビス穴が付いています。材質【プラスチック】ポリアミド樹脂(ナイロン6) 【テープ】ポリエチレンフォーム色乳白寸法L(mm)20束線径(Φmm)Φ4.0~Φ5.5
ピタック ステッカー
ピタック¥219~税込¥241~1袋(10個)4日以内出荷鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。材質鋼板(光沢クロメートメッキ)テープ耐熱・耐候性に優れ車の内外装に最適RoHS指令(10物質対応)対応