絞り込み
最大結束径(Φmm)
  • 10未満(1)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(3)
  • エスコ(56)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(51)
  • SKINTOP(46)
  • RS PRO(42)
  • PANDUIT(パンドウイット)(35)
  • オーム電機[配線パーツ](33)
  • タカチ電機工業(29)
  • ニックス(日幸工業)(29)
  • 岩崎電気(28)
  • LAPP(26)
  • オーム電機(20)
  • ELPA(12)
  • 島田電機(11)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11)
  • 星和電機(SEIWA)(10)
  • ニックス(10)
  • SKINDICHT(10)
  • 摂津金属工業(9)
材質
  • ナイロン(7)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 樹脂(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最大結束径(Φmm)」から絞り込む
10~20未満(2)
10未満(1)
20~30未満(2)
  • DKNクランプ ユーボン

    DKNクランプ

    ユーボン(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)
    当日出荷
    両面テープ付で平滑面であればどこにでも、簡単に取り付けられ、ネジ止め作業が不要です。 6種類のサイズで広範囲の用途に適します。 柔軟な6ナイロン製ですので、クランプの取り外しも簡単で配線換えも容易です。 SPタイプは振動を嫌う用途、光ファイバーケーブル、通信ケーブルの保持用等に最適です。
    材質6ナイロン色灰
  • ULクランプ ユーボン

    ULクランプ

    ユーボン
    ¥929~税込¥1,022~
    1袋(10個)
    当日出荷
    1種類で広範囲の束径に対応できます。 開閉自在ですので配線の変更・追加等に便利で経済的です。 丸・平・角など様々な形状のワイヤー・ケーブル・パイプなどに使用できます。 両面粘着テープ付きですが、ネジ止めとの併用もできます。
    材質6ナイロン色灰
  • e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304 ユーボン

    e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304

    ユーボン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
  • e-CON(ミニクランプ)4極 ユーボン

    e-CON(ミニクランプ)4極

    ユーボン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
    材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
  • ミニクランプ(センサ用)3極 ユーボン

    ミニクランプ(センサ用)3極

    ユーボン
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
    定格AC/DC 32V 最大3.0A
  • ミニクランプ(中継用)3極 ユーボン

    ミニクランプ(中継用)3極

    ユーボン
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)
    材質AWG#26(0.14)~ ボディ…PBT樹脂(UL94-O黒色)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
  • 防水コードクランプ UBA シリーズ ユーボン

    防水コードクランプ UBA シリーズ

    ユーボン
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。 工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 シール機構は防水等級で最高のIP68です。 ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。 緩み防止機構付
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMシール:EPDM
  • 超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ ユーボン

    超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ

    ユーボン
    ¥359~税込¥395~
    1個
    3日以内出荷
    超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。
  • コルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズ ユーボン

    コルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズ

    ユーボン
    ¥509~税込¥560~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コルゲートチューブ用固定クランプです。
    材質ナイロン66色黒
  • パチップル PAシリーズ ユーボン

    パチップル PAシリーズ

    ユーボン
    ¥789税込¥868
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます
    仕様ナイロン6 UL94V-2ナチュラル寸法H1(mm)1.4寸法W2(mm)19.6寸法W3(mm)6
  • コードクランプ ユーボン

    コードクランプ

    ユーボン
    ¥249~税込¥274~
    1個(1個)
    3日以内出荷
    手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
    材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム色黒(RAL9005)使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/1分:160)取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
  • コードクランプ UBAシリーズ ユーボン

    コードクランプ UBAシリーズ

    ユーボン
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。 ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。 緩み防止機能により、振動に強い!
    材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時:120)
  • プロテクター付防水コードクランプ ユーボン

    プロテクター付防水コードクランプ

    ユーボン
    ¥639税込¥703
    1個
    3日以内出荷
    プロテクタ付き防水コードクランプは、防水等級IP68。 独自のプロテクタで引っ張りやねじれからコードを守ります。
    材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMねじ長さ(mm)10適合電線(mm2)8.0~13.0ねじの呼びM20×1.5取付穴径(mm)20~20.8ねじ外径(mm)20

『ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクランプ