絞り込み
材質
ブランド
- エスコ(60)
- RS PRO(55)
- PANDUIT(パンドウイット)(19)
- ELPA(11)
- オーム電機(4)
- カメダデンキ(4)
- DURABLE(3)
- ニックス(日幸工業)(2)
- フソー化成(2)
- 品川商工(2)
- STAR CLIP(2)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 清水産業(1)
- デンカエレクトロン(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- 摂津金属工業(1)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 10mm x 7 mm 7mm
RS PRO¥769税込¥8461袋(50個)7日以内出荷仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = Clip最大バンドル直径 = 10mm材質 = ポリエチレン、 鉄色 = 白長さ = 14mm幅 = 7 mm深さ = 7mm寸法 [L x W x D] = 14 x 7 x 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルオーガナイザ
RS PRO1個取扱停止中19 インチラック用の RS Pro ケーブル管理パネルですデバイスを接続してインターネット接続を共有するように家庭やオフィスのネットワークをセットアップする場合、すべてのケーブルを整理しておくのは困難な場合があります。RS Pro のケーブル管理パネルがここにあります。 この効果的なケーブルオーガナイザは、配線を所定の位置にしっかりと保持しますが、必要に応じて簡単に取り外すことができます。 スプリング式クリップは、ケーブルの挿入や取り外しが簡単で、 個の 44 mm 33 mm リングが多数のケーブルをしっかりと固定できます。メーカーでは、ユニット( )と呼ばれるサーバーの垂直セクション用に標準化された測定値を使用しているため、確実に簡単に取り付けることができます。このケーブルオーガナイザは、高さ ユニット( 1U )で、設置用の金具も付属しています。 このケーブルパネルは、有害物質規制( RoHS )に関する指令に適合しているため、環境安全性が高いことがわかります。家庭やオフィスのネットワークで 19 インチのサーバーラック用に設計されています。特長と利点:ケーブル管理パネル 4 個のスプリング式リングがケーブルを安全に保持します リングサイズ: 44 mm 33 mm 19 インチのサーバーラックでの使用に適しています 1 ユニット高( 1U パネル取り付け金具が付属していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様タイプ = ケーブル管理パネル併用可能製品 = 19インチラック高さU = 1Uリング数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 5.5mm x 17 mm 難燃性
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(100個)7日以内出荷RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 5.5mm固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン色 = ナチュラル長さ = 27mm幅 = 17 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 27 x 17 x 8.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 2.8mm x 9.5 mm 難燃性
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(100個)7日以内出荷RS Pro 接着式ナイロン 66 ケーブルクランプ ケーブル、配線、チューブの固定と固定に最適な粘着式 RS Pro ナイロン 66 ケーブルクランプ製品をご紹介します。このクランプは、固定穴を開けられず、スペースが限られている場所でケーブルを保持できるように特別に設計されています。特に、振動や動きによって繊細な内部配線に歪みや損傷を与える可能性がある場合に最適です。ナイロン 66 素材は、化学薬品、 UV 、極端な温度変動への耐性により、過酷な環境で最高の性能を発揮します。ケーブルクランプは、さまざまな用途や環境で使用できるため、非常に汎用性が高くなっています。 特長と利点: RS Pro のこの多目的ナイロンケーブルクランプは、固定穴がない、又は簡単に手が届かない、さまざまな産業、商業、家庭環境でケーブル、配線、チューブを固定及び固定するのに最適です これらの粘着クリップは、ケーブルを簡単に整理できる迅速で低コストのソリューションです。ナイロン 66 構造により、極端な温度変動、 UV 、化学薬品、その他の危険物質に対する耐性があり、腐食を最小限に抑えています これらのクリップを取り付けるには、接着剤の裏面を取り外し、クリップを清潔で滑らかなグリースのない面に取り付け、クリップを緩んだケーブルの周囲にクランプで固定します さまざまな目立たないニュートラルカラー及びバンドル径の製品が用意され、各種ホース、パイプなどに適合します UL94V-2 認定 用途: ケーブルクランプは、ケーブルを所定の位置に保持するように設計された留め具で、主に電気機器や機械に使用されます。クランプは、ケーブルの不要な擦り傷や負担を防止します。これにより、内部配線の早期損傷が発生し、機械や機器のダウンタイムの問題につながる可能性があります。多くの場合、超 Durable は高い強度と、優れた耐熱性及び耐薬品性を備えています。つまり、さまざまな環境で使用でき、次の目的でケーブル管理として最もよく使用されています。 ケーブルとチューブ 家庭用機器 電子機器及び機械 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 2.8mm固定方法 = 接着剤材質 = ナイロン色 = ナチュラル長さ = 13mm幅 = 9.5 mm耐火性 = 難燃性寸法 [L x W x D] = 13 x 9.5 x 5.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダサスペンションクリップ & ハンガー RS PRO
RS PRO¥11,980税込¥13,1781袋(25個)7日以内出荷スイッチギア / ボックスクリップ仕様フランジ厚 = 14 → 20 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 20mmフランジ最小厚さ = 14mm最大負荷 = 45kgRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径最大22 mm
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(25個)7日以内出荷クリップオンパイプサポートクリップ仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 22mmフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径最大22 mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(25個)7日以内出荷クリップオンパイプサポートクリップ仕様フランジ厚 = 3 → 8 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 22mmフランジ最大厚さ = 8mmフランジ最小厚さ = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 20mm x 20 mm 20mm 耐火性
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷硬質ケーブル Protector の長さにはそれぞれシンプルで効果的なロック機構があるため、必要な長さで配線を行うことができます。極めて Durable ポリウレタンプロファイルは、外径 11.5 mm までのケーブルを簡単にドロップできます。滑り止めのトレッドとテーパ面は歩行者に優しい形状ですが、これらのプロファイルの強度は英国の道路で許容される最も重い車両荷重を受け入れることができます。仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 20mm固定方法 = ネジ材質 = スチール色 = ナチュラル長さ = 110.5mm幅 = 20 mm深さ = 20mm耐火性 = 耐火性寸法 [L x W x D] = 110.5 x 20 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 火災定格ケーブルクリップ, 8mm x 20 mm 8mm 耐火性
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(100個)7日以内出荷硬質ケーブル Protector の長さには、シンプルで効果的なロック機構が備わっているため、必要な長さで配線できます。 Durable ポリウレタン形状は、直径 19.5mm までのケーブルを簡単にドロップできます。滑り止めのトレッドとテーパ面は歩行者に優しい形状ですが、これらのプロファイルの強度は英国の道路で許容される最も重い車両荷重を受け入れることができます。仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = ケーブルクリップ最大バンドル直径 = 8mm固定方法 = ネジ材質 = スチール色 = ナチュラル長さ = 56mm幅 = 20 mm深さ = 8mm耐火性 = 耐火性動作温度 Max = 1200℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 7mm x 2 mm
RS PRO¥149税込¥1641袋(100個)7日以内出荷RS Pro ツイストロックケーブル. RS Pro ナイロン 6.6 ツイストロックケーブルクリップは、ケーブル束の整理やキャビネット内の配線、又はケーブルの潰れを防止する経済的なソリューションになります(光ファイバ)。束のサイズに合わせてさまざまなサイズのツイストタイが用意されています。 さまざまな最大束径のオプションを用意: ; 819-832 819-832 - 7 mm 径 ; 819-848 819-848 - 15 mm 径 ; 821-239 821-239 - 23.6 mm 径 ; 817-8924 817-8924 - 7 mm 径 ; 817-8915 817-8915 - 10.1 mm 径 ; 817-8918 817-8918 - 13.4 mm 径 ; 817-8928 817-8928 - 21.3 mm 径 ケーブルクリップとクランプは基本的にケーブル取り付け及び管理工具で、固定点にケーブルと配線を固定するために使用されます。これらは、配線が緩んでいないため整頓するために最適で、さらに重要なことに、電気的及びつまずき両方の危険源を保護することで、ケーブルと人々の両方を安全に保つための重要な役割を果たします。ケーブルクリップは電気関連の作業に最適です。 RS Pro では、あらゆる電気ケーブルやワイヤ管理要件を満たすために、さまざまな色(黒、白、ナチュラルなど)、サイズ、スタイルのケーブルクリップとケーブルクランプを幅広く取り揃えています。特長と利点:. ナイロン66素材 ツイストロッククリップ 使いやすい - ケーブルを挿入してひねるだけで固定できます 様々なサイズを用意. 代表的用途. ケーブルクリップとケーブルクランプは、壁、家具、幅木に沿って、又は他の継手や固定具の前後にケーブルや配線を固定するための優れた一般的な方法です。家庭及び職場の両方の環境、及びキャビネットやその他のハウジングの外側のコンポーネント間で配線の長さが予想される場所で広く使用されています。 このナイロンケーブルクリップは、指定された最大径内の単一ワイヤ又はケーブル束の取り付けに使用できます。このケーブルホルダは、屋内での軽量なワイヤ管理に適しています。RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のブランドとして設置及び管理の要件を満たすよう努めています。高品質の機器類とアクセサリを取り揃え、お客様に信頼性の高いソリューションを幅広く提供します。ホームオフィスを出るときでも、工場設備を監視するときでも、 RS Pro ではあらゆる段階に進んでください。仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = トワイスタークリップ最大バンドル直径 = 7mm固定方法 = ツイスト材質 = ナイロン 66色 = ナチュラル長さ = 25mm幅 = 2 mm寸法 [L x W x D] = 25 x 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルクリップ (配線クリップ), 9.5mm x 16 mm 14.9mm
RS PRO¥6,898税込¥7,5881箱(250個)7日以内出荷金属製粘着式ケーブルクリップ仕様ケーブルクリップ/クランプ スタイル = オープンアームクリップ最大バンドル直径 = 9.5mm固定方法 = 自己接着材質 = アルミニウム色 = ナチュラル長さ = 19mm幅 = 16 mm深さ = 14.9mm寸法 [L x W x D] = 19 x 16 x 14.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダサスペンションクリップ & ハンガー RS PRO
RS PRO¥7,298税込¥8,0281袋(25個)7日以内出荷スイッチギア / ボックスクリップ仕様フランジ厚 = 3 → 8 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 8mmフランジ最小厚さ = 3mm最大負荷 = 45kgRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダサスペンションクリップ & ハンガー RS PRO
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(25個)7日以内出荷スイッチギア / ボックスクリップ仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 45kgRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダサスペンションクリップ & ハンガー RS PRO
RS PRO¥8,898税込¥9,7881袋(25個)7日以内出荷スイッチギア / ボックスクリップ仕様フランジ厚 = 8 → 14 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 14mmフランジ最小厚さ = 8mm最大負荷 = 45kgRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダサスペンションクリップ & ハンガー RS PRO
RS PRO¥14,980税込¥16,4781袋(25個)7日以内出荷吊り下げ式天井固定スタッド仕様フランジ厚 = 25 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 25mm最大負荷 = 22kgRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダサスペンションクリップ & ハンガー RS PRO
RS PRO¥12,980税込¥14,2781袋(25個)7日以内出荷吊り下げ式天井固定スタッド仕様フランジ厚 = 25 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 25mm最大負荷 = 22kgRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダサスペンションクリップ & ハンガー RS PRO
RS PRO¥4,898税込¥5,3881袋(25個)7日以内出荷RS Pro Girder サスペンションクリップ チェーン ワイヤハンガー. RS Pro のガーダークリップ製品は、チェーンやワイヤ用で、ドリルや溶接を使用せずにこれらのクリップからアイテムを直接吊り下げることができます。 ガーダークリップは水平フランジ付き又は垂直フランジ付きの表面向けに設計され、垂直構造又はフラット構造からアイテムや物体を吊り下げる場合に最適です。これらのクリップは、さまざまな固定用途に対応できるように、各種耐荷重及びフランジ径が用意されています。 ガーダークリップオプション: 277-480 277-480 水平フランジスチールクリップ、 1.5-3 mm 277-496 277-496 水平フランジスチールクリップ、 → mm 277-503 277-503 水平フランジスチールクリップ、 → 13 mm 277-519 277-519 水平フランジスチールクリップ、 14 20 mm 277-525 277-525 垂直フランジスチールクリップ、 1.5-5 mm 277-531 277-531 垂直フランジスチールクリップ、 → mm. 特長と利点:. ガーダークリップはスチール製です 水平フランジ又は垂直フランジのいずれかです すばやく簡単に固定でき、ブラケットは不要です ドリル穴を開けます. 代表的用途:. ガーダーサスペンションクリップは、簡単にサスペンション固定できます システム 以下のような用途で使用します。 ケーブル 配管 ケーシング 照明用部品 コンジット 吊り天井. よくある質問 ガーダサスペンションクリップは、どのような用途に使用されますか? これらのクリップから物体を直接吊り下げることができ、ドリル加工や溶接が不要です。 クリップを使用して、建築及び建設業界で一般的に使用される I-Beams 及びスチール列からネッティング材料を吊るすことができます。 産業分野では、チェーン又はワイヤハンガーを使用して、スチールビーム又はスチールカラムから機器を吊り下げるために使用されます。 これらのクリップは、天井から軽量品目を吊り下げたり、壁に直接固定できないカーテンレールを支えるために使用することもできます。 ケーブルやワイヤを支え、リッジやマントルピースにしっかり固定するためによく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様フランジ厚 = 1.5 → 5 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 5mmフランジ最小厚さ = 1.5mm最大負荷 = 72kgフランジ向き = 垂直RoHS指令(10物質対応)対応
ガーダサスペンションクリップ & ハンガー RS PRO
RS PRO¥5,498税込¥6,0481袋(25個)7日以内出荷RS Pro Girder サスペンションクリップ チェーン ワイヤハンガー. RS Pro のガーダークリップ製品は、チェーンやワイヤ用で、ドリルや溶接を使用せずにこれらのクリップからアイテムを直接吊り下げることができます。 ガーダークリップは水平フランジ付き又は垂直フランジ付きの表面向けに設計され、垂直構造又はフラット構造からアイテムや物体を吊り下げる場合に最適です。これらのクリップは、さまざまな固定用途に対応できるように、各種耐荷重及びフランジ径が用意されています。 ガーダークリップオプション: 277-480 277-480 水平フランジスチールクリップ、 1.5-3 mm 277-496 277-496 水平フランジスチールクリップ、 → mm 277-503 277-503 水平フランジスチールクリップ、 → 13 mm 277-519 277-519 水平フランジスチールクリップ、 14 20 mm 277-525 277-525 垂直フランジスチールクリップ、 1.5-5 mm 277-531 277-531 垂直フランジスチールクリップ、 → mm. 特長と利点:. ガーダークリップはスチール製です 水平フランジ又は垂直フランジのいずれかです すばやく簡単に固定でき、ブラケットは不要です ドリル穴を開けます. 代表的用途:. ガーダーサスペンションクリップは、簡単にサスペンション固定できます システム 以下のような用途で使用します。 ケーブル 配管 ケーシング 照明用部品 コンジット 吊り天井. よくある質問 ガーダサスペンションクリップは、どのような用途に使用されますか? これらのクリップから物体を直接吊り下げることができ、ドリル加工や溶接が不要です。 クリップを使用して、建築及び建設業界で一般的に使用される I-Beams 及びスチール列からネッティング材料を吊るすことができます。 産業分野では、チェーン又はワイヤハンガーを使用して、スチールビーム又はスチールカラムから機器を吊り下げるために使用されます。 これらのクリップは、天井から軽量品目を吊り下げたり、壁に直接固定できないカーテンレールを支えるために使用することもできます。 ケーブルやワイヤを支え、リッジやマントルピースにしっかり固定するためによく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様フランジ厚 = 14 → 20 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 20mmフランジ最小厚さ = 14mm最大負荷 = 90kgフランジ向き = 水平RoHS指令(10物質対応)対応
ガーダサスペンションクリップ & ハンガー RS PRO
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(25個)7日以内出荷RS Pro Girder サスペンションクリップ チェーン ワイヤハンガー. RS Pro のガーダークリップ製品は、チェーンやワイヤ用で、ドリルや溶接を使用せずにこれらのクリップからアイテムを直接吊り下げることができます。 ガーダークリップは水平フランジ付き又は垂直フランジ付きの表面向けに設計され、垂直構造又はフラット構造からアイテムや物体を吊り下げる場合に最適です。これらのクリップは、さまざまな固定用途に対応できるように、各種耐荷重及びフランジ径が用意されています。 ガーダークリップオプション: 277-480 277-480 水平フランジスチールクリップ、 1.5-3 mm 277-496 277-496 水平フランジスチールクリップ、 → mm 277-503 277-503 水平フランジスチールクリップ、 → 13 mm 277-519 277-519 水平フランジスチールクリップ、 14 20 mm 277-525 277-525 垂直フランジスチールクリップ、 1.5-5 mm 277-531 277-531 垂直フランジスチールクリップ、 → mm. 特長と利点:. ガーダークリップはスチール製です 水平フランジ又は垂直フランジのいずれかです すばやく簡単に固定でき、ブラケットは不要です ドリル穴を開けます. 代表的用途:. ガーダーサスペンションクリップは、簡単にサスペンション固定できます システム 以下のような用途で使用します。 ケーブル 配管 ケーシング 照明用部品 コンジット 吊り天井. よくある質問 ガーダサスペンションクリップは、どのような用途に使用されますか? これらのクリップから物体を直接吊り下げることができ、ドリル加工や溶接が不要です。 クリップを使用して、建築及び建設業界で一般的に使用される I-Beams 及びスチール列からネッティング材料を吊るすことができます。 産業分野では、チェーン又はワイヤハンガーを使用して、スチールビーム又はスチールカラムから機器を吊り下げるために使用されます。 これらのクリップは、天井から軽量品目を吊り下げたり、壁に直接固定できないカーテンレールを支えるために使用することもできます。 ケーブルやワイヤを支え、リッジやマントルピースにしっかり固定するためによく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様フランジ厚 = 3 → 8 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 8mmフランジ最小厚さ = 3mm最大負荷 = 90kgフランジ向き = 水平RoHS指令(10物質対応)対応
ガーダサスペンションクリップ & ハンガー RS PRO
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(25個)7日以内出荷RS Pro Girder サスペンションクリップ チェーン ワイヤハンガー. RS Pro のガーダークリップ製品は、チェーンやワイヤ用で、ドリルや溶接を使用せずにこれらのクリップからアイテムを直接吊り下げることができます。 ガーダークリップは水平フランジ付き又は垂直フランジ付きの表面向けに設計され、垂直構造又はフラット構造からアイテムや物体を吊り下げる場合に最適です。これらのクリップは、さまざまな固定用途に対応できるように、各種耐荷重及びフランジ径が用意されています。 ガーダークリップオプション: 277-480 277-480 水平フランジスチールクリップ、 1.5-3 mm 277-496 277-496 水平フランジスチールクリップ、 → mm 277-503 277-503 水平フランジスチールクリップ、 → 13 mm 277-519 277-519 水平フランジスチールクリップ、 14 20 mm 277-525 277-525 垂直フランジスチールクリップ、 1.5-5 mm 277-531 277-531 垂直フランジスチールクリップ、 → mm. 特長と利点:. ガーダークリップはスチール製です 水平フランジ又は垂直フランジのいずれかです すばやく簡単に固定でき、ブラケットは不要です ドリル穴を開けます. 代表的用途:. ガーダーサスペンションクリップは、簡単にサスペンション固定できます システム 以下のような用途で使用します。 ケーブル 配管 ケーシング 照明用部品 コンジット 吊り天井. よくある質問 ガーダサスペンションクリップは、どのような用途に使用されますか? これらのクリップから物体を直接吊り下げることができ、ドリル加工や溶接が不要です。 クリップを使用して、建築及び建設業界で一般的に使用される I-Beams 及びスチール列からネッティング材料を吊るすことができます。 産業分野では、チェーン又はワイヤハンガーを使用して、スチールビーム又はスチールカラムから機器を吊り下げるために使用されます。 これらのクリップは、天井から軽量品目を吊り下げたり、壁に直接固定できないカーテンレールを支えるために使用することもできます。 ケーブルやワイヤを支え、リッジやマントルピースにしっかり固定するためによく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様フランジ厚 = 1.5 → 3 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 3mmフランジ最小厚さ = 1.5mm最大負荷 = 72kgフランジ向き = 水平RoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(25個)7日以内出荷RS PRO V18仕様フランジ厚 = 15 → 20 mm材質 = スチールフランジ最大厚さ = 20mmフランジ最小厚さ = 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径25 → 32 mm
RS PRO¥4,198税込¥4,6181袋(25個)7日以内出荷フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能仕様フランジ厚 = 8 → 12 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 32mmケーブル直径最小 = 25mmフランジ最大厚さ = 12mmフランジ最小厚さ = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO
RS PRO¥3,798税込¥4,1781袋(25個)7日以内出荷RS PRO V18仕様フランジ厚 = 8 → 12 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 24mmケーブル直径最小 = 20mmフランジ最大厚さ = 12mmフランジ最小厚さ = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(25個)7日以内出荷RS PRO V18仕様フランジ厚 = 8 → 12 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 19mmケーブル直径最小 = 15mmフランジ最大厚さ = 12mmフランジ最小厚さ = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO
RS PRO¥3,198税込¥3,5181袋(25個)7日以内出荷RS PRO V18仕様フランジ厚 = 8 → 12 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 9mmケーブル直径最小 = 8mmフランジ最大厚さ = 12mmフランジ最小厚さ = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径6 → 7 mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(25個)7日以内出荷フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能仕様フランジ厚 = 8 → 12 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 7mmケーブル直径最小 = 6mmフランジ最大厚さ = 12mmフランジ最小厚さ = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(25個)7日以内出荷RS PRO V18仕様フランジ厚 = 4 → 7 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 32mmケーブル直径最小 = 25mmフランジ最大厚さ = 7mmフランジ最小厚さ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径15 → 19 mm
RS PRO¥3,298税込¥3,6281袋(25個)7日以内出荷フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能仕様フランジ厚 = 4 → 7 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 19mmケーブル直径最小 = 15mmフランジ最大厚さ = 7mmフランジ最小厚さ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径12 → 14 mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(25個)7日以内出荷フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能仕様フランジ厚 = 4 → 7 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 14mmケーブル直径最小 = 12mmフランジ最大厚さ = 7mmフランジ最小厚さ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径10 → 11 mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(25個)7日以内出荷フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能仕様フランジ厚 = 4 → 7 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 11mmケーブル直径最小 = 10mmフランジ最大厚さ = 7mmフランジ最小厚さ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径6 → 7 mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(25個)7日以内出荷フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能仕様フランジ厚 = 4 → 7 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 7mmケーブル直径最小 = 6mmフランジ最大厚さ = 7mmフランジ最小厚さ = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径20 → 24 mm
RS PRO¥3,698税込¥4,0681袋(25個)7日以内出荷フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能仕様フランジ厚 = 2 → 4 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 24mmケーブル直径最小 = 20mmフランジ最大厚さ = 4mmフランジ最小厚さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径15 → 19 mm
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(25個)7日以内出荷フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能仕様フランジ厚 = 2 → 4 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 19mmケーブル直径最小 = 15mmフランジ最大厚さ = 4mmフランジ最小厚さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径12 → 14 mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(25個)7日以内出荷フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能仕様フランジ厚 = 2 → 4 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 14mmケーブル直径最小 = 12mmフランジ最大厚さ = 4mmフランジ最小厚さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径10 → 11 mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(25個)7日以内出荷フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能仕様フランジ厚 = 2 → 4 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 11mmケーブル直径最小 = 10mmフランジ最大厚さ = 4mmフランジ最小厚さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径8 → 9 mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(25個)7日以内出荷フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能仕様フランジ厚 = 2 → 4 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 9mmケーブル直径最小 = 8mmフランジ最大厚さ = 4mmフランジ最小厚さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
ガーダーケーブルクリップ RS PRO ケーブル直径6 → 7 mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(25個)7日以内出荷フランジエッジクリップ. アダプタを使用し、2~4 mmの範囲のフランジサイズを12~15 mm及び15~20 mmフランジに変更可能仕様フランジ厚 = 2 → 4 mm材質 = スチールケーブル直径最大 = 7mmケーブル直径最小 = 6mmフランジ最大厚さ = 4mmフランジ最小厚さ = 2mmRoHS指令(10物質対応)対応
型取りゲージ 写楽 6折
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。用途柱や曲面など形状の移し取りにトラスコ品番568-0094セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
固定具 コードクリップ ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥9,398税込¥10,3381袋(100個)当日出荷ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ