172件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 型取りゲージ 写楽 6折 SK(新潟精機)

    型取りゲージ 写楽 6折

    SK(新潟精機)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    柱や曲面の「写」し取りが、「楽」々、簡単です。複数のゲージが連なり、様々な形状の移し取りを可能にします。配管口などの穴位置を決める補助具として穴あけガイド付です。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
    用途柱や曲面など形状の移し取りにトラスコ品番568-0094セット内容ゲージx6、穴あけガイド、ねじセットx6材質本体:アルミ、穴あけガイド:ABS穴径(Φmm)(穴あけガイド)45、40、25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(穴あけガイド)125×81×7ゲージ長さ(mm)L174×W25×H2.4
  • 平型ケーブルクリップ エスコ

    平型ケーブルクリップ

    エスコ
    710税込781
    1袋(100個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレンクリアー入数(個)100
  • 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,398税込10,338
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    ワイヤー、ケーブル、コードを簡単に挿入できます。
    用途電線、ケーブル等の保持に。トラスコ品番828-1704材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)11.2最大結束径(Φmm)6.4縦(mm)25.4横(mm)12.7固定方法粘着テープ
  • ワイヤークリップ エスコ

    ワイヤークリップ

    エスコ
    295税込325
    1袋(10個)ほか
    翌日出荷
  • 7- 8mm ケーブルクランプ(5個) エスコ

    7- 8mm ケーブルクランプ(5個)

    エスコ
    285税込314
    1袋(5個)
    当日出荷
    材質グレーナイロン66使用温度範囲(℃)0-50ベース寸法(mm)25×20適合径(Φmm)7~8
  • 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316幅(mm)約22全長(mm)約50高さ(mm)約17質量(g)約29仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)5ねじサイズM5
  • 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    材質SUS316幅(mm)約18全長(mm)約45高さ(mm)約18質量(g)約23仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)4ねじサイズM5
  • 10mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    10mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316全長(mm)47適合ワイヤ径(Φmm)10
  • 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    215税込237
    1個
    翌日出荷
    材質SUS316全長(mm)25適合ワイヤ径(Φmm)5
  • 60x10x130mm ワイヤーステッカー(5個) エスコ

    60x10x130mm ワイヤーステッカー(5個)

    エスコ
    385税込424
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質本体:鉄板、スポンジ:ソフトロン寸法(mm)130×60×10結束径(Φmm)10
  • 60x10x130mm ワイヤーステッカー(5個) エスコ

    60x10x130mm ワイヤーステッカー(5個)

    エスコ
    295税込325
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質本体:鉄板、スポンジ:ソフトロン寸法(mm)130×60×10結束径(Φmm)8
  • 60x15x130mm ワイヤーステッカー(5個) エスコ

    60x15x130mm ワイヤーステッカー(5個)

    エスコ
    440税込484
    1袋(5個)
    翌日出荷
    材質寸法(mm)130×60×15
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    189,800税込208,780
    1箱(250個)
    30日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66質量(g)442穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4固定方法押し込み寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    199,800税込219,780
    1箱(250個)
    30日以内出荷
    カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)700穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    189,800税込208,780
    1箱(250個)
    15日以内出荷
    電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)699穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    349,800税込384,780
    1箱(500個)
    30日以内出荷
    カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
    用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)760穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
  • コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)

    コードクリップ 押し込み固定

    PANDUIT(パンドウイット)
    349,800税込384,780
    1箱(500個)
    15日以内出荷
    仕様ケーブルの保持、固定材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)900穴径(Φmm)(パネル)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内パネル厚(mm)最大2.7
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    84,980税込93,478
    1箱(500個)
    15日以内出荷
    仕様6.4Φmm~8.4Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。材質ノリルナチュラル高さ(mm)11.2質量(g)230縦(mm)17.7横(mm)25.4最大静荷重(g)114使用場所屋内
  • 太陽光発電向け固定具メタルクリップ PANDUIT(パンドウイット)

    太陽光発電向け固定具メタルクリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    14,980税込16,478
    1袋
    当日出荷
    太陽光発電パネルの架台への電線の結束・固定に際し、作業性に優れ、しっかりと固定ができます。 高い耐候性、防錆性、耐化学薬品性により、長期にわたる耐用性があります。 仮止めにも対応できます。縦横方向いずれも固定可能です。
    用途太陽光発電パネルの架台へのケーブルの結束・固定。トラスコ品番498-6296材質亜鉛メッキ鋼シルバー高さ(mm)7.9質量(g)305適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外
  • 固定具 ハーネスクリップ 黒 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 ハーネスクリップ 黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1箱(2000個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    一体式のバネが束線をしっかりと固定します。
    用途ケーブルの固定。
  • 固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ 押し込みタイプ ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    7,598税込8,358
    1袋ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ケーブル、ワイヤーなどを横から簡単に挿入でき、しっかり保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単にできます。
    用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.4使用場所屋内パネル厚(mm)1.9
  • 固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ VHB粘着テープ付き 耐熱耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    149,800税込164,780
    1袋(1000個)ほか
    20日以内出荷
    クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 VHB粘着テープ付で通常タイプの約4倍の強度があります。 ケーブルの脱着が簡単で、移設・増設にも適応できます。
    用途ケーブルなどの固定。材質耐熱耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-35~93
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    129,800税込142,780
    1袋
    20日以内出荷
    クリップに挿入するだけでケーブルなどを保持することができます。 ケーブルの脱着が簡単で、移設、増設にも適応できます。
    用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~82固定方法粘着テープ使用場所屋外
  • 固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付 PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ アクリル系粘着テープ付

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    結束径の調整が可能なクランプです。 4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。 束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-29~82固定方法アクリル系粘着テープ使用場所屋内
  • 固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー PANDUIT(パンドウイット)

    固定具 コードクリップ ゴム系粘着テープ付き グレー

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1箱(500個)
    翌々日出荷
    両面テープが両側についており、しっかりと固定できます。
    用途ケーブルなどの固定。材質PVC使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)168使用場所屋内
  • 6.3mm ケーブルクリップ(10個) エスコ

    6.3mm ケーブルクリップ(10個)

    エスコ
    330税込363
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947FB-6.3A
  • 2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製) エスコ

    2.5-3.0mm ワイヤーロープクリップ(亜鉛製)

    エスコ
    715税込787
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SE-22
  • 2.5mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ) エスコ

    2.5mm ワイヤークリップ(真鍮クロームメッキ)

    エスコ
    500税込550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA628SE-16
  • 6.0mm クリップ(EA475SC用/100個) エスコ

    6.0mm クリップ(EA475SC用/100個)

    エスコ
    840税込924
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SC-2
  • 6mm クリップ(黒/100個) エスコ

    6mm クリップ(黒/100個)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SC-12
  • 4.5mm クリップ(黒/200個) エスコ

    4.5mm クリップ(黒/200個)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475S-12
  • 4.5mm クリップ(白/200個) エスコ

    4.5mm クリップ(白/200個)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475S-11
  • コードクリップ(5C2V) ELPA

    コードクリップ(5C2V)

    ELPA
    370税込407
    1個
    当日出荷
    クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 同軸ケーブル用
  • コードクリップ(3C2V) ELPA

    コードクリップ(3C2V)

    ELPA
    370税込407
    1個
    当日出荷
    クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 同軸ケーブル用
  • ケーブルクリップ ELPA

    ケーブルクリップ

    ELPA
    339税込373
    1個
    翌々日出荷
    クリップ形状の為、ケーブルを後から取り付け可能
  • ケーブルクリップ オーム電機

    ケーブルクリップ

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    4C、5Cの同軸ケーブル用のケーブルクリップです
  • 7.9mm[TWIST]ワイヤークリップ エスコ

    7.9mm[TWIST]ワイヤークリップ

    エスコ
    6,730税込7,403
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945AC
  • 1.5-3mm ワイヤークリップ エスコ

    1.5-3mm ワイヤークリップ

    エスコ
    3,530税込3,883
    1セット(5個)
    当日出荷
    仕様軸のボルト部分にワイヤー2本が通る穴があいています。その穴にワイヤーを通してナットを上下から閉めてください。適合(ワイヤー径)1.5~3.0mmエスコ品番EA628SE-3B材質SUS304
  • 3/4インチ [201SS]バックル エスコ

    3/4インチ [201SS]バックル

    エスコ
    34,600税込38,060
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EJ-6
  • 1/4インチ [201SS]バックル エスコ

    1/4インチ [201SS]バックル

    エスコ
    15,900税込17,490
    1セット(100個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA463EJ-2

ケーブル整理用品』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルクリップ