絞り込み
芯数(C)
- 4
- 2(62)
- 3(53)
導体外径(Φmm)
- 1.6(6)
- 2(5)
長さ(m)
- 100(6)
ケーブル形状
- 平型(5)
シース色
灰(5)
絶縁体色
- 白(6)
- 緑(6)
- 赤(6)
- 黒(6)
白・緑・赤・黒
導体サイズ
- 1.6(5)
- 2(4)
1.6・2
規格/略称
- EM 600V EEF/F(1)
- VVF(4)
EM 600V EEF/F・VVF
許容電流
- 13(1)
- 15(3)
- 18(2)
- 20(3)
- 24(1)
- 26(1)
13・15・18・20・24・26
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- 弥栄電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(2)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・弥栄電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(62)
3(53)
4

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)¥56,980~税込¥62,678~1巻(100m)当日出荷から7日以内出荷電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに種類電力ケーブル規格JIS C 3342定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)60RoHS指令(10物質対応)対応
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥51,980~税込¥57,178~1巻(100m)3日以内出荷シースがストリッパーでも電工ナイフではも”さくさく”さけます。またシース表面のこすれ傷が目立ちにくく(矢崎エナジーシステム(株)従来比)なっております。長さ(m)100関連規格JIS C 3605導体単線
エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)¥53,980~税込¥59,378~1巻(100m)6日以内出荷燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500