絞り込み
芯数(C)
  • 2(5)
導体外径(Φmm)
  • 2(7)
長さ(m)
  • 100(6)
ケーブル形状
  • 平型(3)
シース色
  • シース色灰(3)
絶縁体色
  • 白(5)
  • 赤(2)
  • 黒(6)
白・赤・黒
導体サイズ
  • 2(4)
2
規格/略称
  • EM 600V EEF/F(3)
EM 600V EEF/F
許容電流
  • 31
  • 15(21)
  • 16(7)
  • 18(23)
  • 20(34)
  • 23(27)
  • 24(6)
  • 26(6)
  • 27(11)
  • 28(12)
  • 32(18)
  • 33(7)
  • 36(10)
  • 37(2)
  • 42(3)
  • 44(2)
  • 50(7)
  • 66(6)
  • 110(1)
  • 120(1)
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 協和電線工業(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 愛知電線(1)
  • 矢崎エナジーシステム(3)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・協和電線工業・富士電線工業・愛知電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
2(5)
  • 600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線 富士電線工業

    600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形(VVFタイプ エコ電線) 単線

    富士電線工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1巻(100m)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E定格電圧(V)600絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500定格温度(℃)75耐電圧(V/min)1500
  • エコVVFケーブル 協和電線工業

    エコVVFケーブル

    協和電線工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1巻(100m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
  • 住宅内200V分岐回路用アース付 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム

    住宅内200V分岐回路用アース付 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥58,980税込¥64,878
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
    サイズ2×2.0+1×1.6長さ(m)100許容電流(A)31品種EMエフアース200マーク関連規格JCS 4520色(絶縁体)黒×赤仕上外径(mm)6.6×13.5導体外径(Φmm)2導体単線概算質量(kg/巻)13
  • アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム

    アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥57,980税込¥63,778
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
    長さ(m)100品種EMエフアース関連規格JCS 4520色(絶縁体)黒×白導体単線
  • 600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル 矢崎エナジーシステム

    600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    シースがストリッパーでも電工ナイフではも”さくさく”さけます。またシース表面のこすれ傷が目立ちにくく(矢崎エナジーシステム(株)従来比)なっております。
    長さ(m)100関連規格JIS C 3605導体単線
  • ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル 愛知電線

    ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形 EMケーブル

    愛知電線
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    翌々日出荷
    屋内配線、電気機器用配線など。官公庁、学校や病院等の環境に配慮した建物の屋内配線に使用されるポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形です。環境への影響が懸念されるハロゲン物質を含まない環境に優しい製品です。VVFと比べて許容温度が75℃と高く、許容電流が約1.3倍に増加します。
    用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。規格JIS C 3605(600Vポリエチレンケーブル)試験電圧1500V絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース厚(mm)1.5
  • エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(100m)
    6日以内出荷
    燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。
    シース厚(mm)1.5許容温度(℃)(導体最高)75試験電圧(V/1分)1500

『汎用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

VVF・VVR