絞り込み
芯数(C)
- 2(2)
- 3(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(1)
- 2(1)
長さ(m)
- 50(1)
- 100(2)
シース色
灰(2)
ケーブル形状
- 平型(2)
絶縁体色
- 白(2)
- 赤(1)
- 黒(2)
白・赤・黒
規格/略称
- VVF(1)
VVF
導体サイズ
- 1.6(1)
- 2(1)
1.6・2
許容電流
- 15(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 23(2)
- 32(1)
15・18・20・23・32
ブランド
- 矢崎エナジーシステム
- エスコ(36)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11)
- カワイ電線(10)
- ELPA(8)
- 富士電線工業(8)
- 弥栄電線(7)
- 行田電線(5)
- 愛知電線(5)
- 協和電線工業(4)
- エスネット(3)
- ノーブランド(2)
- 東京富士商会(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- KHD(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
3(1)

住宅内200V分岐回路用アース付 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥58,980税込¥64,8781巻(100m)3日以内出荷EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)3日以内出荷絶縁体に、架橋ポリエチレンを使用しており、VVF同サイズより許容電流がアップし、サイズダウンが可能です。200V30A回路に最適です。
アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)3日以内出荷EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥27,980~税込¥30,778~1巻(100m)3日以内出荷シースがストリッパーでも電工ナイフではも”さくさく”さけます。またシース表面のこすれ傷が目立ちにくく(矢崎エナジーシステム(株)従来比)なっております。
アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース
矢崎エナジーシステム¥32,980~税込¥36,278~1巻(100m)ほか3日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)ほか3日以内出荷工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。
エフアース(アース付VVF)
矢崎エナジーシステム¥50,980~税込¥56,078~1巻(100m)4日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。長さ(m)100定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)黒・白+緑(アース)シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型