絞り込み
芯数(C)
- 1(1)
- 2(2)
- 3(3)
- 4(1)
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(2)
- 5.5(2)
- 8(3)
- 14(2)
- 22(1)
長さ(m)
- 30(2)
- 50(4)
- 100(4)
- 300(1)
導体外径(Φmm)
- 1.6(2)
- 2(2)
シース色
カラー(1)
灰(2)
黒(1)
ブランド
- 矢崎エナジーシステム
- モノタロウ(1)
- Lumberg Automation(320)
- RS PRO(281)
- ダイヤトレンド(265)
- エスコ(230)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(217)
- Alpha Wire(175)
- 東京電線工業(138)
- BELDEN(115)
- SICK(103)
- WURTH ELEKTRONIK(87)
- フエニックス・コンタクト(86)
- 関西通信電線(85)
- フジクラ・ダイヤケーブル(84)
- 長岡特殊電線(75)
- AMPHENOL(75)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(70)
- 冨士電線(東京)(70)
- エイム電子(66)
- 富士電線工業(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

CVTケーブル
矢崎エナジーシステム¥50,980~税込¥56,078~1巻(30m)ほか4日以内出荷絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型
エフアース(アース付VVF)
矢崎エナジーシステム¥50,980~税込¥56,078~1巻(100m)4日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。長さ(m)100定格電圧(V)600芯数2色(絶縁体)黒・白+緑(アース)シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状平型
電子ボタン電話用ケーブル
矢崎エナジーシステム¥15,980~税込¥17,578~1巻(200m)3日以内出荷電話用として幅広く使用されています。漏話特性を向上させるため対より構造を採用し細かなピッチを設定しています。LAN用として10BASE-Tで使用することも可能です。
住宅内200V分岐回路用アース付 ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥58,980税込¥64,8781巻(100m)3日以内出荷EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
テレビジョン用同軸ケーブル 高周波同軸ケーブル ポリエチレン絶縁編組形
矢崎エナジーシステム¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)3日以内出荷高周波機器の接続および内部配線に使用する同軸ケーブルです。
テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル
矢崎エナジーシステム¥22,980~税込¥25,278~1巻(100m)3日以内出荷S-*C-FBのエコ仕様で環境に配慮したものになります。
テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル
矢崎エナジーシステム¥19,980~税込¥21,978~1巻(100m)3日以内出荷一般家庭などにおけるテレビジョン受信用機器および関連機器の接続用として使用する同軸ケーブルです。4K8K放送にも対応しています。
ソフトタイプ600V架橋ポリエチレン絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥26,980~税込¥29,678~1巻(100m)3日以内出荷絶縁体に、架橋ポリエチレンを使用しており、VVF同サイズより許容電流がアップし、サイズダウンが可能です。200V30A回路に最適です。
アース付600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥39,980~税込¥43,978~1巻(100m)3日以内出荷EM-EEFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥27,980~税込¥30,778~1巻(100m)3日以内出荷シースがストリッパーでも電工ナイフではも”さくさく”さけます。またシース表面のこすれ傷が目立ちにくく(矢崎エナジーシステム(株)従来比)なっております。
耐火ケーブル 平型
矢崎エナジーシステム¥56,980~税込¥62,678~1巻(100m)3日以内出荷消防法による「耐火電線の基準」に合格したもので、屋内消火栓・スプリンクラー・排煙設備などの非常電源に使用されます。
移動用・機器用電線 長円形コード ビニルキャブタイヤ 長円形コード
矢崎エナジーシステム¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)3日以内出荷小型電気器具に使用するビニルキャプタイヤコードで可とう性に富み耐水性があるので電気掃除機や電気洗濯機などの電源コードに使用されます。
移動用・機器用電線 マイクロホン用ビニルコード
矢崎エナジーシステム¥20,980~税込¥23,078~1巻(100m)3日以内出荷音響機器、通信機器などに使用するマイクロホン用コードで可とう性に富み外来ノイズを防止できる編組シールドを施しています。
移動用・機器用電線 ビニル平形コード
矢崎エナジーシステム¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)3日以内出荷小型電気器具に使用する平形ビニルコードで主に家庭用電気機器の電源コードに使用されます。
移動用・機器用電線 ビニルキャブタイヤ 丸形コード
矢崎エナジーシステム¥15,980~税込¥17,578~1巻(100m)3日以内出荷小型電気器具に使用するビニルキャプタイヤコードで可とう性に富み耐水性があるので電気掃除機や電気洗濯機などの電源コードに使用されます。
可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル
矢崎エナジーシステム¥85,980~税込¥94,578~1巻(50m)3日以内出荷CVケーブルの絶縁体に耐候性及び可とう性を付与し、VVR同様の取り扱い性とCVケーブルの電流容量を合わせもつケーブルになります。VVRより許容電流が大きく、導体を1~2サイズダウンすることが可能です。
アース付600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル エフアース
矢崎エナジーシステム¥32,980~税込¥36,278~1巻(100m)ほか3日以内出荷VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル
矢崎エナジーシステム¥41,980~税込¥46,178~1巻(100m)ほか3日以内出荷工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。