絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
芯数(C)
- 8
- 1(1)
- 2(5)
- 3(5)
- 4(4)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(1)
長さ(m)
- 10(1)
規格/略称
- CVV(1)
許容電流
- 7.5(1)
シース色
黒(1)
黒
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
1.35
定格電圧
- 600(1)
600
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
1.25(1)

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(10件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481巻(10m)当日出荷から7日以内出荷制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。用途発変電所や各種プラント内の制御回路に