絞り込み
芯数(C)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 4(8)
  • 5(2)
  • 6(5)
  • 7(3)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(3)
  • 16(4)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 40(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(2)
  • 0.3(4)
  • 0.5(5)
  • 0.75(7)
  • 1.25(7)
  • 2(7)
  • 3.5(1)
  • 5.5(1)
長さ(m)
  • 15
  • 1(9)
  • 2(10)
  • 3(11)
  • 4(6)
  • 5(20)
  • 8(1)
  • 10(45)
  • 20(44)
  • 25(8)
  • 30(41)
  • 35(3)
  • 40(32)
  • 45(3)
  • 50(39)
  • 60(30)
  • 70(30)
  • 80(30)
  • 90(30)
  • 100(50)
導体外径(Φmm)
  • 0.6(1)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.1(2)
  • 1.2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.5(3)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 1.9(4)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.7(1)
  • 3.2(2)
  • 3.6(2)
  • 4(2)
  • 5.2(1)
  • 6(1)
対数(P)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 色(10)
ブランド
  • 倉茂電工(7)
  • 大電(2)
  • 協和ハーモネット(1)
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
倉茂電工・大電・協和ハーモネット・Abaniact(アバニアクト)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
2(8)
3(7)
4(8)
6(5)
7(3)
8(5)
10(5)
12(3)
16(4)
20(3)
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル大電(15件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷から27日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有 大電FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有大電(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻
当日出荷から35日以内出荷
UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)300
両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル 協和ハーモネット両端プラグ付きFA用シールドLANケーブル協和ハーモネット
11,980税込13,178
1本(15m)
当日出荷から7日以内出荷
両端シールドプラグ付FA用シールドLANケーブルです。 プラグ保護カバー付です。
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
600V 可動電源用ケーブル 倉茂電工600V 可動電源用ケーブル倉茂電工(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷
編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
300VUL規格対応可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応可動用ケーブル倉茂電工
45,980税込50,578特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用シースつや消しE 認証(0.75mm2以上に適用)
用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル
300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル倉茂電工
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
600V シールド付可動電源用ケーブル 倉茂電工600V シールド付可動電源用ケーブル倉茂電工
45,980税込50,578
1本
8日以内出荷
しゃへい付き仕様耐ノイズ性編組導体・耐屈曲性シースつや消し
用途ケーブルベアへの配線(制御用)ロボットへの配線(制御用)耐ノイズ性要求箇所への配線種類FA用ケーブル材質(シース)耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応
複合ケーブル Abaniact(アバニアクト)複合ケーブルAbaniact(アバニアクト)
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
LANケーブルとTV同軸ケーブルが1体となった複合ケーブル
用途ケーブル
300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル倉茂電工
21,980税込24,178
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)2.7公称断面積(mm2)2
300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
29,980税込32,978特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)2.1公称断面積(mm2)2

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

可動用ケーブル