絞り込み
芯数(C)
- 2(6)
- 3(5)
- 4(6)
- 5(1)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(2)
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.5(3)
- 0.75(5)
- 1.25(5)
- 2(5)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
長さ(m)
- 25
- 0.15(4)
- 0.3(5)
- 1(10)
- 2(13)
- 3(12)
- 4(7)
- 5(21)
- 10(55)
- 15(12)
- 20(52)
- 30(48)
- 35(3)
- 40(37)
- 50(46)
- 60(35)
- 70(35)
- 80(35)
- 90(35)
- 100(64)
- 長さ(m)をもっと見る
対数(P)
- 6(2)
- 7(2)
- 8(2)
導体外径(Φmm)
- 0.6(2)
- 0.8(2)
- 1.1(3)
- 1.3(2)
- 1.5(1)
- 1.6(2)
- 1.8(2)
- 1.9(1)
- 2.1(1)
- 2.2(3)
- 2.4(2)
- 2.7(1)
- 3.6(1)
- 4(1)
シース色
黒(7)
黒
ブランド
- 倉茂電工(7)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
倉茂電工・Abaniact(アバニアクト)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(6)
3(5)
4(6)
6(3)
7(2)
8(3)
10(2)
12(2)
16(2)
20(2)

600V 可動電源用ケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1本7日以内出荷編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)種類FA用ケーブル色黒材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥71,980~税込¥79,178~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線種類FA用ケーブル色黒
300Vリスティング対応可動用ケーブル
倉茂電工¥23,980~税込¥26,378~1本7日以内出荷種類FA用ケーブル色黒適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応
600V シールド付可動電源用ケーブル
倉茂電工¥71,980~税込¥79,178~1本7日以内出荷しゃへい付き仕様。耐ノイズ性。編組導体・耐屈曲性。シースつや消し用途ケーブルベアへの配線(制御用)。ロボットへの配線(制御用)。耐ノイズ性要求箇所への配線種類FA用ケーブル色黒材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル