絞り込み
芯数(C)
  • 20(1)
  • 24(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.5(2)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 24(3)
  • 26(2)
長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 15(2)
  • 20(6)
  • 30(4)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.51(2)
  • 0.59(1)
  • 0.6(1)
  • 0.75(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 0.96(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
対数(P)
  • 12
  • 1(16)
  • 2(17)
  • 3(17)
  • 4(16)
  • 5(17)
  • 6(12)
  • 7(10)
  • 8(14)
  • 10(13)
  • 15(6)
  • 20(6)
  • 25(3)
  • 色カラー(2)
  • 色(4)
カラー・黒
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 倉茂電工(2)
  • 大電(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・大電
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
芯数(C)から絞り込む
20(1)
24(1)
高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り大電
24,980税込27,478
1本(10m)ほか
5日以内出荷
NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験、2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールドシース色定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)多関節ロボット用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
37,980税込41,778
1本
9日以内出荷
種類FA用ケーブルダークブルー
300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル倉茂電工
58,980税込64,878
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブル
30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブルダークブルー
300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工300Vリスティング対応可動用ケーブル倉茂電工
46,980税込51,678
1本
8日以内出荷
種類FA用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)30V UL対応可動用シールド付ケーブル太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
52,980税込58,278
1本
9日以内出荷
UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
種類FA用ケーブル

FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

可動用ケーブル