絞り込み
芯数(C)
  • 10(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 24(1)
  • 26(1)
  • 36(2)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 68(1)
長さ(m)
  • 100(2)
対数(P)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 34(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.38
  • 0.51(10)
  • 0.58(4)
  • 0.61(4)
  • 0.75(6)
  • 0.8(6)
  • 1.1(17)
  • 1.2(7)
  • 1.3(8)
  • 1.31(7)
  • 1.5(13)
  • 1.64(9)
  • 1.7(5)
  • 1.8(7)
  • 1.9(7)
  • 2.07(6)
  • 2.4(5)
  • 21(9)
  • 22(5)
  • 23(8)
  • 24(8)
シース色
  • シース色灰(2)
ブランド
  • 金子コード(2)
金子コード
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
10(1)
14(1)
16(1)
20(2)
24(1)
26(1)
36(2)
40(1)
50(2)
68(1)
  • 信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2990 AWG28 NHSCKFシリーズ

    金子コード
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。(ピッチ:1.27mm & 0.635mm) 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます
    用途電子機器配線用ケーブル長さ(m)100定格電圧(V)30構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.11絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC500
  • 信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ 金子コード

    信号ケーブルシリーズ/シールド付 UL2464 AWG28 MSCKFシリーズ

    金子コード
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    ツイストベア(対撚り)構造のため、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。 シースには耐熱・耐油性PVCを使用。 フラット加工後に圧接コネクタを取り付け可能。 心線色が11色あり、心線識別にリングマークを採用。 どの角度から見ても識別できる為、誤配線を防きます。
    用途電子機器配線用ケーブル色ワームグレー長さ(m)100定格電圧(V)300構成7/0.127すずめっき軟銅線、AWG28絶縁体厚さ(mm)約0.25絶縁抵抗(MΩ/km)10以上導体外径(Φmm)約0.38定格温度(℃)80導体抵抗(Ω/km)230以下耐電圧(V)AC2000

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

可動用ケーブル