絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 24(2)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(2)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.7
  • 0.51(10)
  • 0.58(4)
  • 0.61(4)
  • 0.75(6)
  • 0.8(6)
  • 1.1(17)
  • 1.2(7)
  • 1.3(8)
  • 1.31(7)
  • 1.5(13)
  • 1.64(9)
  • 1.7(5)
  • 1.8(7)
  • 1.9(7)
  • 2.07(6)
  • 2.4(5)
  • 21(9)
  • 22(5)
  • 23(8)
  • 24(8)
シース色
  • シース色黒(2)
黒
ブランド
  • 阪神電線(2)
阪神電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「芯数(C)」から絞り込む
2(2)
3(1)
4(1)
6(1)
8(1)
10(1)
12(1)
16(1)
20(1)
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5

『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

可動用ケーブル