絞り込み
芯数(C)
- 2(4)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(4)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(2)
- 14(2)
- 16(4)
- 20(3)
- 24(1)
- 30(1)
- 40(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.204(2)
- 0.3(2)
- 0.324(2)
- 22(2)
- 24(2)
長さ(m)
- 10(4)
- 20(4)
- 30(4)
- 40(4)
- 50(4)
- 60(4)
- 70(4)
- 80(4)
- 90(4)
- 100(6)
対数(P)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(1)
- 7(3)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
導体外径(Φmm)
- 0.75
- 0.51(10)
- 0.58(4)
- 0.61(4)
- 0.8(6)
- 1.1(17)
- 1.2(7)
- 1.3(8)
- 1.31(7)
- 1.5(13)
- 1.64(9)
- 1.7(5)
- 1.8(7)
- 1.9(7)
- 2.07(6)
- 2.4(5)
- 21(9)
- 22(5)
- 23(8)
- 24(8)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(4)
黒(2)
カラー・黒
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 沖電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・沖電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「芯数(C)」から絞り込む
2(4)
3(4)
4(4)
6(4)
8(4)
10(4)
12(2)
14(2)
16(4)
20(3)

機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ
沖電線¥8,798~税込¥9,678~1本(100m)5日以内出荷ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど種別屋内、機器内の固定・可動部適合規格UL 758 Style 11502 105℃、600V全長(m)100材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別絶縁体色許容曲げ半径(mm)固定部配線/絶縁体外径の4倍以上、可動部配線/絶縁体外径の15倍以上定格温度(℃)-10~105材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
30V UL対応可動用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥4,998~税込¥5,498~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
30V UL対応可動用シールド付ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥7,898~税込¥8,688~1本8日以内出荷UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル