絞り込み
芯数(C)
- 2(10)
- 3(11)
- 4(11)
- 5(3)
- 6(9)
- 7(4)
- 8(7)
- 10(8)
- 11(1)
- 12(7)
- 13(1)
- 16(7)
- 20(6)
- 21(1)
- 30(4)
- 31(1)
導体公称断面積(mm2)
- 0.3(1)
- 0.75(1)
- 1.25(9)
- 1.3(2)
長さ(m)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 2(5)
- 5(5)
- 10(7)
- 15(5)
- 20(7)
- 25(1)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(3)
- 60(3)
- 70(3)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(7)
導体外径(Φmm)
- 1.5
- 0.51(10)
- 0.58(4)
- 0.61(4)
- 0.75(6)
- 0.8(6)
- 1.1(17)
- 1.2(7)
- 1.3(8)
- 1.31(7)
- 1.64(9)
- 1.7(5)
- 1.8(7)
- 1.9(7)
- 2.07(6)
- 2.4(5)
- 21(9)
- 22(5)
- 23(8)
- 24(8)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(1)
黒(9)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- 倉茂電工(3)
- 大電(3)
- 沖電線(1)
- 福電(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・倉茂電工・大電・沖電線・福電
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「芯数(C)」から絞り込む
2(10)
3(11)
4(11)
6(9)
8(7)
10(8)
12(7)
16(7)
20(6)
30(4)

FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブルシールド有
大電(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から35日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)300シース色黒
可とう性フッ素樹脂絶縁電線
福電(3件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本(10m)ほか当日出荷から31日以内出荷スズメッキ軟銅線の上に可とう性に優れたフッ素樹脂を被覆した耐熱電線です。 耐熱性は基より、耐水性、耐薬品性、難燃性、可とう性に優れています。 最高使用温度200℃で、シリコーンゴムの欠点である蒸気に触れても加水分解せず、シロキサンが発生することもありません。 FEP、PFA等のフッ素樹脂絶縁電線が固いという弱点も補います。用途電熱機器、温水器、冷蔵庫、その他、各種電気機器の口出し線 耐熱性を必要とする配線、省スペース化を図りたい盤内配線 自動車、工作機器配線、耐熱モーター口出線、抵抗器リード線、耐油計、側機器リード線 等種別より線色黒定格電圧(V)600以下最高使用温度(℃)200材質(外被)可とう性フッ素樹脂(FRW)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線(TA)耐電圧(V/min)AC1500
FA用600V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から25日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブル定格電圧(V)600シース色黒
機器内可動用配線部材 ORP-Iシリーズ
沖電線¥23,980~税込¥26,378~1本(100m)5日以内出荷ORPケーブル・シリーズで実績のある特殊エラストマーを採用した機器内配線用絶縁電線です。 ケーブルに比べ細く、曲げ半径を小さくでき、狭所への配線に最適です。 メーカー独自の特殊エラストマー絶縁を採用し、ORPシリーズの優れた可動性能と低価格の両立を継承しました。 細径ながら600V定格に対応しています。 対撚りやスパイラル加工、コネクタ付けなどのお客様のご要望に合わせたカスタム対応も承ります。用途可動機構を持つ各種産業用機器や介護・医療機器。ケーブルの引き回しが難しい狭所な可動機構の内部配線に、【機器具体例】産業用小型ロボット・工作機、介護用ロボット、コミュニケーションロボット、手術ロボット、パワーアシストスーツなど種別屋内、機器内の固定・可動部適合規格UL 758 Style 11502 105℃、600V全長(m)100材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性水平燃焼識別絶縁体色許容曲げ半径(mm)固定部配線/絶縁体外径の4倍以上、可動部配線/絶縁体外径の15倍以上定格温度(℃)-10~105材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
高伸縮性スプリングケーブル
倉茂電工(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。色黒種類電力ケーブル
SUNLIGHT 6DX LF 【600V 耐油 柔軟 耐環境 難燃】
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥819~税込¥901~1巻(2m)ほか5日以内出荷から10日以内出荷シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐候性、耐光性、。耐寒性PVCを使用。※ケーブルの屋外使用を保証するものではありません。UL VW-1の難燃対応。電気用品安全法に適合種類FAケーブル定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
300VUL規格対応可動用ケーブル
倉茂電工¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(0.75mm2以上)&UL・cUL AWM規格ケーブル。耐熱(105℃)・耐油・耐屈曲性 可動用。素線径0.8mm可とうより線(中心補強紐入り)採用。シースつや消し。E 認証(0.75mm2以上に適用)用途ケーブルベア・ロボットの配線、油環境下での配線色黒種類FA用ケーブル
ケ-ブルトレイ、レ-スウェイ配線用、電気機器配線用ケ-ブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥17,980~税込¥19,778~1巻(10m)ほか8日以内出荷絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVCシースを使用。UL VW-1、cULFT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格用途ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。北米・EU向けマルチケーブル。定格600V,105℃のUL,cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリQPOR、AVLV2、ZKHZ,AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(nx18AWG+1x14AWG)J2051273)。(nx16AWG+1x14AWG)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応絶縁体厚さ(mm)0.85RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
ケ-ブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥53,980~税込¥59,378~1巻(100m)8日以内出荷絶縁体に耐熱PVCを使用。耐油耐熱柔軟性PVC材を使用。UL VW-1, cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格用途北米・EU向けマルチケーブル。ケーブルトレイ、レースウェイ配線用。定格600V、105℃のUL, cUL共用機器用ケーブル。(カテゴリー:QPOR, AVLV2, ZKHZ, AVLV8)。CEマーキング適合宣言製品(TUV認定品)。(TUV証明書No.(18~12AWG)J2051249)。(TUV証明書No.(10~6AWG)J2051252)。リスティング規格であるMTW、TCを取得しており、NFPA70、79に対応RoHS指令(10物質対応)対応
耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥97,980~税込¥107,778~1巻5日以内出荷105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線。耐震型用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500全長(m)100材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1試験電圧(V/1分)水中3000撚り合線芯を円形に撚り合わせ定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)細線化軟銅集合より線
『FA用ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
- 可動用ケーブル
- 固定用ケーブル